302件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フリープラボックス屋根つき型 伊藤電気製作所

    フリープラボックス屋根つき型

    伊藤電気製作所
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    仕様屋根取り外し〇保護等級IP33バンド通し穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質プラスチック
  • レール取付用側板(CTシリーズ) 東洋技研

    レール取付用側板(CTシリーズ)

    東洋技研
    229税込252
    1セット(10個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
    長さ(mm)195径(Φmm)35型番1118021RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
    長さ(mm)335径(Φmm)35型番1118016RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
    長さ(mm)615径(Φmm)35型番1118024RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
    長さ(mm)895径(Φmm)35型番1118028RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm
    長さ(mm)195直径(Φmm)25径(Φmm)25型番1118035RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm
    長さ(mm)335径(Φmm)25型番1118022RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm
    長さ(mm)615径(Φmm)25型番1118036RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm
    長さ(mm)895径(Φmm)25型番1118015RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm
    長さ(mm)1176型番2702479RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm
    長さ(mm)196型番2702475RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm
    長さ(mm)336型番2702476RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    36,880税込40,568
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm
    長さ(mm)616型番2702477RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm
    長さ(mm)896型番2702478RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm
    長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702938RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm
    長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702939RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm
    長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702941RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm
    長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702942RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm
    長さ(mm)510直径(Φmm)70型番2702485RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm
    長さ(mm)650直径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm
    長さ(mm)790直径(Φmm)70型番2702489RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
    長さ(mm)190直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能
    長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702933RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm
    長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702481RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    42,980税込47,278
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能
    長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702934RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    47,980税込52,778
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm
    長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702482RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能
    長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702935RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm
    長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702483RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
  • 産業機械用 フエニックス・コンタクト

    産業機械用

    フエニックス・コンタクト
    59,880税込65,868
    1個
    82日以内出荷
    産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm、連結可能
    長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702936RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
  • 屋外用熱機器収納キャビネット 日東工業

    屋外用熱機器収納キャビネット

    日東工業
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • フリープレートBタイプ バックカバー付 伊藤電気製作所

    フリープレートBタイプ バックカバー付

    伊藤電気製作所
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    材質耐候性樹脂
  • フリープレートAタイプ バックカバー付 伊藤電気製作所

    フリープレートAタイプ バックカバー付

    伊藤電気製作所
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    材質耐候性樹脂(バックカバー)アイボリー材質(プレート)自己消火性樹脂
  • フリープレートBタイプ ポールステー付 伊藤電気製作所

    フリープレートBタイプ ポールステー付

    伊藤電気製作所
    2,798税込3,078
    1個
    19日以内出荷
    材質耐候性樹脂(ポールステー)ベージュ材質(プレート)耐候性樹脂
  • フリープレートAタイプ ポールステー付 伊藤電気製作所

    フリープレートAタイプ ポールステー付

    伊藤電気製作所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質自己消火性樹脂アイボリーピッチ(mm)3(締付)寸法(縦×横×深さ)(mm)650×220×30
  • 化粧プレート用 防滴カバーBタイプ 伊藤電気製作所

    化粧プレート用 防滴カバーBタイプ

    伊藤電気製作所
    779税込857
    1個
    19日以内出荷
    材質耐候性樹脂ベージュ
  • 化粧プレート用 ハーフカバーBタイプ 伊藤電気製作所

    化粧プレート用 ハーフカバーBタイプ

    伊藤電気製作所
    779税込857
    1個
    19日以内出荷
    材質耐候性樹脂ベージュ
  • 一般環境用小型集塵機 オーム電機[配線パーツ]

    一般環境用小型集塵機

    オーム電機[配線パーツ]
    179,800税込197,780
    1台
    11日以内出荷
    タイプ風量型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40使用場所一般環境用
  • 恒温水循環装置 オーム電機

    恒温水循環装置

    オーム電機
    589,800税込648,780
    1台
    11日以内出荷
    ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
    タイプ空冷(放熱)揚程(m)約7.5定格電圧(V)単相AC100~240制御方式極性反転型リニア電圧制御本体質量(kg)約12表示分解能0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374測定制御精度(℃)±0.03冷却方式ペルチェ機能表示機能・ワイドレンジ使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式流量(L/min)約3表示精度±0.1℃タンク容量(mL)MAX500使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))MAX約57温度調整方法オートチューニング機能付PID制御温度設定範囲(℃)-10~40最大消費電力(VA)600使用場所屋内冷却能力(W)220(加熱500)循環方式密閉循環(液)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)
キャビネット / プラボックス(新商品)