絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(48)
- フエニックス・コンタクト(34)
- 摂津金属工業(24)
- オーム電機(19)
- 篠原電機(14)
- 内外電機(12)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東洋技研(4)
- JAPPY(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- カメダデンキ(2)
- 日東工業(1)
- ネグロス電工(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日動電工(1)
- TEKNOS(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

OAタップ取付パネル
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。材質スチール質量(kg)0.5色ホワイトグレイ規格19インチ:JIS規格/EIA規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ
タカチ電機工業¥11,900~税込¥13,090~1台3日以内出荷から6日以内出荷上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
OB用取付ベース OBPシリーズ
タカチ電機工業¥579~税込¥637~1枚6日以内出荷OBシリーズ専用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質A1050P表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットケース
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ質量(kg)6.8規格JIS(19インチ)表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199
傾斜型アルミケース
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から10日以内出荷卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。材質/仕上アルミ/B2アルマイト
アルミモバイルケース
摂津金属工業¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から8日以内出荷アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。材質アルミ色シルバー
アルミモバイルケース
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。材質アルミ質量(kg)0.34色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6
フロアレベラーセット
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981セット(2個)5日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック)質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121
ボルトナット防錆キャップ「まもるくん(R)」
共和ゴム(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。 業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。 耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。 設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。 高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。材質(本体)PC材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm長さ(mm)195径(Φmm)35型番1118021RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm長さ(mm)335径(Φmm)35型番1118016RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm長さ(mm)615径(Φmm)35型番1118024RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm長さ(mm)895径(Φmm)35型番1118028RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/101
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm長さ(mm)195直径(Φmm)25径(Φmm)25型番1118035RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm長さ(mm)335径(Φmm)25型番1118022RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm長さ(mm)615径(Φmm)25型番1118036RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm長さ(mm)895径(Φmm)25型番1118015RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)89/97
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥63,980税込¥70,3781個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm長さ(mm)1176型番2702479RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm長さ(mm)196型番2702475RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm長さ(mm)336型番2702476RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥36,880税込¥40,5681個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm長さ(mm)616型番2702477RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個82日以内出荷産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm長さ(mm)896型番2702478RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)95/105
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702938RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702939RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702941RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702942RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)40/80
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm長さ(mm)510直径(Φmm)70型番2702485RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥55,980~税込¥61,578~1個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm長さ(mm)650直径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥77,980税込¥85,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm長さ(mm)790直径(Φmm)70型番2702489RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)75/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥3,500~税込¥3,850~1個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm長さ(mm)190直径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能長さ(mm)190直径(Φmm)40型番2702933RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702481RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能長さ(mm)365直径(Φmm)40型番2702934RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702482RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能長さ(mm)540直径(Φmm)40型番2702935RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702483RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95
産業機械用
フエニックス・コンタクト¥59,880税込¥65,8681個82日以内出荷産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm、連結可能長さ(mm)715直径(Φmm)40型番2702936RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)85/95![一般環境用小型集塵機 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
一般環境用小型集塵機
オーム電機[配線パーツ]¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷タイプ風量型使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)吸気温度(℃)最高+40使用場所一般環境用