絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
181件中 161~181件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 恒温水循環装置 オーム電機

    恒温水循環装置

    オーム電機
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    11日以内出荷
    ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
    タイプ空冷(放熱)揚程(m)約7.5定格電圧(V)単相AC100~240制御方式極性反転型リニア電圧制御本体質量(kg)約12表示分解能0.1℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374測定制御精度(℃)±0.03冷却方式ペルチェ機能表示機能・ワイドレンジ使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式流量(L/min)約3表示精度±0.1℃タンク容量(mL)MAX500使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)騒音レベル(dB(A))MAX約57温度調整方法オートチューニング機能付PID制御温度設定範囲(℃)-10~40最大消費電力(VA)600使用場所屋内冷却能力(W)220(加熱500)循環方式密閉循環(液)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)
  • 電子冷却器 オーム電機

    電子冷却器

    オーム電機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    取付方式側面取付型使用温度範囲(℃)0~50表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ外部出力240V/1.5A冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)使用場所屋内使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
  • 水冷ジャケット オーム電機

    水冷ジャケット

    オーム電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品水冷ジャケット1個、ネジ2本適合OCE-KT3
  • 空冷式流体冷却型電子冷却器 オーム電機

    空冷式流体冷却型電子冷却器

    オーム電機
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    11日以内出荷
    接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
    タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:流体冷却定格電圧(V)ファンモータ・ペルチェ:DC24±5%冷却方式ペルチェ・空冷式流体冷却型使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露無き事)耐圧力(MPa)0.5(配管内)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱フィンベース)液温(℃)50以下(氷結無き事)
  • 水冷式冷風攪拌型電子冷却器 オーム電機

    水冷式冷風攪拌型電子冷却器

    オーム電機
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    11日以内出荷から29日以内出荷
    冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
    タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型使用流体精製水・水道水使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事)耐圧力(MPa)0.5耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min材質(接液部)アルミ(一部SUS304)使用場所屋内許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット)液温(℃)0~50最低流量(L/min)2
  • 水冷式流体冷却型電子冷却器 オーム電機

    水冷式流体冷却型電子冷却器

    オーム電機
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    11日以内出荷から52日以内出荷
    接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
    タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌定格電圧(V)DC24±5%冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型使用流体精製水・水道水等使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)耐圧力(MPa)0.5(配管内)耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット)液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50
  • 空冷式プレート冷却型冷却器 オーム電機

    空冷式プレート冷却型冷却器

    オーム電機
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    プレート表面を直接冷却し、冷却対象物をロスなく吸熱。
    耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min使用場所屋内使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
  • 簡易型冷却器(電源別置) オーム電機

    簡易型冷却器(電源別置)

    オーム電機
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    電子冷却器「ボックスクール」専用温度コントロールシステム。 ローコストタイプ。
    保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 IP66相当寸法(幅W×高さH)(mm)45×45(取付穴)本体質量(g)約170端子ねじM3.5×8(フリー端子ねじ)表示分解能測定範囲により異なる(0.1、1)材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1相当)入力熱電対(B,R,S,K,E,J,T,N,PLⅡ,Wre5-26,{U,L(DIN43710)})・測温抵抗体(JIS Pt100/JPt100 三導線式)0.25mA・定格電圧(-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mVDC)・・・入力スケーリング可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×111×48電源電圧(V)100~240、AC±10%機能表示機能・ワイドレンジ絶縁抵抗(MΩ)入・出力端子と電源端子間:20以上(500VDC)、入・出力端子と保護導体端子間:20以上(500VDC)表示精度±(0.3%FS+1digit)使用温湿度範囲-10~50℃/90%RH以下(結露無き事)取付け方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)サンプリング周期0.25秒定格消費電力(VA)約11デジタル表示測定値(PV)/7セグメント 赤色LED 4桁 目標値(SV)/7セグメント 緑色LED 4桁警報出力【警報点数】EV1/EV2の2点(ノーマルオープン/コモン共通)、【警報種類】上限偏差値・下限偏差値・上下限偏差外・上下限偏差内・上限絶対値・下限絶対値より選択、【動作】ON-OFF動作、【定格】接点1a×2点(コモン共通)/240VAC 1A(抵抗負荷)使用場所屋内耐電圧(V/min)入・出力端子と電源端子間:AC3000、電源端子と保護導体端子間:AC1500データ保持不揮発性メモリ(EEPROM)による調節方式オートチューニング機能付PID ON/OFF調節
  • 専用温度センサ オーム電機

    専用温度センサ

    オーム電機
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    温度コントロールシステムと併用する温度センサ。 BOX COOL各製品にマッチングしたラインナップ。
    仕様【末端処理】M4用Y端子構造防水構造(高温エポキシ充填)温度測定範囲(℃)-50~100リード線テフロン被覆キャブタイヤコード 7/0.16(TA)×3C保護管SUS316素子JIS Pt100Ω クラスB級 2mA 三導線式
  • 温度コントロールシステム オーム電機

    温度コントロールシステム

    オーム電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
    定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2機能表示機能・ワイドレンジ温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力温度調節オートチューニング機能付PID通信機能USB2.0・RS-485コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート温度設定範囲(℃)-50~80使用場所屋内入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)
  • 鉄製基板 内外電機

    鉄製基板

    内外電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
  • 連結金具セット 内外電機

    連結金具セット

    内外電機
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
  • フリーアクセスフロア用基台 内外電機

    フリーアクセスフロア用基台

    内外電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 転倒防止金具 内外電機

    転倒防止金具

    内外電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    翌々日出荷
  • ドアストッパ 内外電機

    ドアストッパ

    内外電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    翌々日出荷
  • アジャストダクト 内外電機

    アジャストダクト

    内外電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    7日以内出荷
  • 自立盤キャビネット 内外電機

    自立盤キャビネット

    内外電機
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • 自立盤キャビネット用屋根 内外電機

    自立盤キャビネット用屋根

    内外電機
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    7日以内出荷
  • 集合計器盤キャビネット 内外電機

    集合計器盤キャビネット

    内外電機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • アルミ製引込計器盤キャビネット 内外電機

    アルミ製引込計器盤キャビネット

    内外電機
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1台
    翌々日出荷
キャビネット / プラボックス(新商品)