絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(K熱電対用)山里産業(ヤマリ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したK熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線青(被覆)対数(P)1種別補償導線熱電対K熱電対用被覆材PVCより線構成(本/mm)7/0.3仕上外径(Φmm)4.1×2.4アプリケーション一般(90℃まで)
マイクロスイッチ モノタロウマイクロスイッチモノタロウ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4使用温度範囲(℃)0~+55アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形定格電圧DC250適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)端子形状M4ねじ端子耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V端子の種類ねじ締め端子温度上昇55℃動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)接点材質AgSnO2接触形式単極双投耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47機械的寿命100万回絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計取扱説明書(1.1MB)電気的寿命10万回使用湿度範囲(%RH)35~85以下端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
インターロックプラグ 大和電業インターロックプラグ大和電業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)山里産業(ヤマリ)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対熱電対K熱電対被覆材PVC、絶縁、シース対数(P)1材質(脚)プラス:クロメル、マイナス:アルメル
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]Metrol(メトロール)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作距離(mm)約0.3取扱説明書(0.9MB)ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
被覆熱電対(K熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対)山里産業(ヤマリ)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したK熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対K熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
感震ブレーカーアダプターヤモリ リンテック21感震ブレーカーアダプターヤモリリンテック21
3,898税込4,288
1セット
翌日出荷
オリジナルのメカニカルセンサーとスプリング機構により設定した地震の揺れを感じると瞬時にブレーカーをOFF にします。 内閣府のガイドライン2つ星取得! 日本消防設備安全センター推奨マーク取得済み! 通電火災の防止! 地震による停電からの復帰時、通電火災を防止します。安心・確実な動作機構! 各種ブレーカー対応! 分電盤に強力接着! 穴あけ加工不要の簡単設置!
用途地震で転倒した電気ストーブなどが再通電した際、火災を引き起こす事を防ぐ為に作られた製品です。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、PET,ステンレス材、アクリル系接着パッド質量(g)1個あたり:約70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1個あたり:145×66×55構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書使用環境温度(℃)0~40耐用年数(年)10
補償導線(T熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(T熱電対用)山里産業(ヤマリ)
4,198税込4,618
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線茶(被覆)対数(P)1種別補償導線熱電対T熱電対用被覆材PVCより線構成(本/mm)7/0.3仕上外径(Φmm)4.1×2.4
被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)山里産業(ヤマリ)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
種別被覆熱電対熱電対T熱電対被覆材PVC、絶縁、シース心線径(Φmm)0.32単線仕上がり寸法(mm)2.1×3.2対数(P)1材質(脚)プラス:銅、マイナス:コンスタンタン
マイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプ Pizzatoマイクロスイッチ”MKシリーズ” レバータイプPizzato
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れた長寿命のマイクロスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。別売りのターミナルカバーを取り付けることにより、最大で保護等級IP40まで対応可能です。
幅(mm)49.2奥行(mm)17.4端子の種類ねじ締め端子RoHS指令(10物質対応)対応
補償導線(R熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(R熱電対用)山里産業(ヤマリ)
9,998税込10,998
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線種別補償導線熱電対R熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
FDセーフティーロープスイッチ PizzatoFDセーフティーロープスイッチPizzato
5,498税込6,048
1個
当日出荷
耐久性に優れた長寿命のセーフティーロープスイッチです。端子ねじはゆるめた際にコンタクトブロック内に保持されるため、紛失の心配がなくスムーズに作業できます。配線時に手が端子部に触れない安全な構造になっています。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。90°ごとにヘッドの付替えが可能で、計4方向からアクチュエーターの位置決めが可能です。
材質ハウジング:メタル、アクチュエーター:ステンレス形状FD幅(mm)40奥行(mm)36.5保護構造IP67接点構成1NO+2NC
Uブラケット ネジ止 AP-1506シリーズ アイワ金属Uブラケット ネジ止 AP-1506シリーズアイワ金属
199税込219
1個
当日出荷
U型のパイプ支持具です。
仕様壁側有効約13mm付属品皿タッピング3.5×16mm×2材質亜鉛ダイカスト
超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ] Metrol(メトロール)超小型 高精度タッチスイッチ[PTシリーズ]Metrol(メトロール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から12日以内出荷
高精度タッチスイッチPTシリーズは、その外径M5×全長17mmの超小型サイズで世界最小級を誇ります。 この超小型が限られた取付スペースでも問題なく取り付けを可能にし、機械の小型化を実現します。 半導体製造プロセスから自動車業界、金型、医療機器など、幅広い設備で活躍します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 M5またはΦ5、最短17mmというコンパクトなサイズ 1μm/3μmから選べる動作点の繰返し精度(レンジ) 小型ながらも機械的・電気的に300万回の耐久性を誇る 限られたスペースでも「精密位置決め」「原点出し」が可能ストローク(mm)1.5(全体の動き)使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型検出方式接触式材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC45外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.5MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)取扱説明書(0.9MB)ロッド先端形状プランジャ式ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] Metrol(メトロール)高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]Metrol(メトロール)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
「高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ]」は、最上位機種として高い精度と耐久性を誇ります。 アンプは不要で、微小な0.5µmの繰返し精度が特徴です。 保護等級IP67という高い防護性能は水や油、クーラントの環境でも安定した検出を可能にします。 接触式のため実現できる安定性と精度は、製造工程の効率化やラインのダウンタイム削減に大いに貢献します。 さらに、誤信号による判定ミスや停止を減らすことができ、微小変位の連続検知も可能です。 電源電圧や自己発熱による信号点のドリフトがなく、定格範囲内で使用することで300万回という長寿命を実現します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体検査テーブルの原点出しや印刷機械ドラムのズレ検知 薄い板金の2枚取り防止 パルスモーターの駆動原点出し 平面研削盤のワーク寸法計測や研削盤の砥石摩耗検出使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型ケーブル長(m)3寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ5繰返し精度(μm)0.5引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例歯科用ミリングマシンと(1.4MB) センサ改善事例(3.39MB)取扱説明書(0.9MB)IP等級IP67ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
被覆熱電対(T熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(T熱電対)山里産業(ヤマリ)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したT熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対種別被覆熱電対熱電対T熱電対対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)
ヤモリ・デ・リモート リンテック21ヤモリ・デ・リモートリンテック21
2,498税込2,748
1セット
翌日出荷
ヤモリを分電盤の外に設置し、分電盤にはバンドを設置します。 接続したワイヤーにより、ヤモリの感震機能をバ ンドに伝え、通常のヤモリと同等の効果を発揮します。 接着固定なので、壁に穴あけを伴う工事が不要で、お客様自身で簡単に取り付け可能です。 ヤモリ・デ・リモートは感震ブレーカーアダプターヤモリ(GV-SB1)と組み合わせて使うアクセサリー商品です。 分電盤に隣接する壁にヤモリを設置し、ワイヤーで接続されたバンドを分電盤に取り付けて使用します。
用途ヤモリ GV-SB1 を幅広く設置してもらう為のアクセサリー商品です。分電盤にヤモリを設置するスペースがない、分 電盤にフタが付いているなどでヤモリを設置出来ない場合に有効です。仕様対応交換用接着パッド:LQ-50材質ABS/PCアロイ、PBT,ステンレス材、アクリル系接着パッド寸法(mm)ドライブ:約80×90×14、アクチュエーター:約55×27×14質量(g)1個あたり:約60構成本体×1,アルコールパッド×1、取扱説明書使用環境温度(℃)-20~40耐用年数(年)10
リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FRシリーズ”Pizzato
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール)ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]Metrol(メトロール)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)仕様当て方:直進ストローク(mm)0.7(全体の動き)タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS416寿命接点精度:1000万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC40~50曲半径R7接触力2Nコンタクト形状端面 SR0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)取扱説明書(0.9MB)IP等級IP65ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ] Metrol(メトロール)超小型ボールプランジャータッチスイッチ[BPシリーズ]Metrol(メトロール)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
世界最小クラスのΦ4ミニボールプランジャースイッチ、BPシリーズをご紹介します。 従来のボールプランジャにタッチスイッチを搭載し、割出しと確認信号出力を同時に実現。 この1台2役の機能により、部品数の節減と機械の小型化が可能になります。 インデックス回転体や摺動体の切り欠きによる割出し位置決めなどに採用実績多数。 世界最小級のミニボールプランジャスイッチとして、1台2役の機能を実現 割出し、位置決め機能と確認信号の出力を同時に可能に 部品点数と設計工数の節減により、機械の小型化を実現
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 インデックステーブルの切り欠きによる割出しと信号出力 半導体製造装置のガラス基板搬送時の位置決め XYテーブルのステッピングモーターの原点出し仕様当て方:直進・偏角・摺動●動作までの動き:0.3mm使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)コンタクト形状端面 SΦ3RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールコンタクト関連資料製品カタログ(0.61MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)IP等級IP40ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ミニストッパスイッチ[STMシリーズ] Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]Metrol(メトロール)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS HRC45寿命接点精度:1000万回繰返し精度(μm)10振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向)材質(コンタクト)SUS HRC50~RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.55MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)ケーブル形状ストレート応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ AUTONICS(オートニクス)フォトマイクロセンサ BS5 シリーズAUTONICS(オートニクス)
719税込791特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
設置位置による外形選択(K、T、V、L、Y、F、R、TA型)検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化多方向から確認可能な動作表示灯入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能振動と衝撃に強い構造コントロール端子配線によるLight ON/Dark ON動作モードの選択高速応答周波数: 2kHz
材質ケース: PBT、検出部: PC保護構造IP50耐電圧充電部とケース間:1000VAC~50/60Hzから1分間検出方式透過型周波数(kHz)2検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦30DC光源赤外LED応答時間入光時: 20μs以下、遮光時: 100μs以下消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧Φ0.8mm×2mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UKCA、EAC絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)100以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB) (0.55MB)耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
UBUKATA ピオマ感震ブレーカー UBUKATAUBUKATA ピオマ感震ブレーカーUBUKATA
8,898税込9,788
1台
当日出荷
震度5強相当以上の地震を感知すると自動でブレーカーを遮断します。 遅延遮断機能により約3分後にブレーカーが遮断するので、夜間でもすぐに暗くなりません。 ブレーカー遮断後もライトが点灯し、部屋を照らします。 ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。 取り付けに特別な資格は不要です。 両面テープで分電盤に直接取り付ける方法と、ホルダーを壁にねじ固定して取り付ける方法があります。
トラスコ品番342-2934材質本体:ABS、遮断部:ABS・POM・SUS幅(mm)62(本体)、67(遮断部)高さ(mm)87(本体)、67(遮断部)材質(本体)ABS質量(g)135使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)47(本体)、31(遮断部)機能【感震】震度5強相当以上(JWDS0007付2に準拠)で下記動作:漏電ブレーカーを遮断、感震ライト(高輝度白色LED)が約10分間点灯。【電池切れお知らせ】電池残量低下時のみお知らせ灯(赤色LED)が点滅し、1分間隔で「ピピピピピ」とブザー音が鳴ります。使用電池専用リチウム電池 CR17450(3V)特性震度5強相当以上の地震で約3分後にブレーカーを自動で遮断、感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン標準試験合格、一般財団法人日本消防設備安全センター推奨、震度5強相当以上の地震を感知し、ライト点灯、ガスメーターに使用している感震器搭載、取付工事資格不要(電気工事士など)、安心・安全の日本製本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×87×47電池寿命(年)約10
絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ ニチフ絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズニチフ
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷
センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。
材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン透明寸法H(mm)15使用工具【専用圧着】NH-65B定格電圧(V)60定格電流(A)12電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)1.1×0.8内寸(mm)2.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75スタッド径(Φmm)0.7
補償導線(B熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(B熱電対用)山里産業(ヤマリ)
9,998税込10,998
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線種別補償導線熱電対B熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シリンダ型近接センサ【アンプ内蔵】パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品ナット:2個、歯付座金:1枚材質検出部:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ネジ型電圧特性:定格電源電圧の±15%の変動にて±1%以内タイプ-規格ベンダID:834(0x342)保護構造IP67 (IEC)、 IP69K、 IP67G出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:200mA以下・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流200mA以下にて)接続方式標準ケーブル2m材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)電源電圧(V)DC10~30[リップル(p-p)10%も含む]、Class2消費電流(mA)16以下通信方式IO-Link Specification Ver1.1絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-40~85材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保存温度範囲(℃)-45~85(結露および氷結しないこと)動作表示灯標準I/Oモード(SIOモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示(緑色 / 消灯)・IO-Link通信モード(COMモード):動作表示(橙色 / 点灯)、通信表示[緑色 / 点滅(1s周期)]短絡保護装備動作モード接近時ON(N.O.)汚染度(使用環境)汚損度:3温度特性使用周囲温度範囲にて23℃のときの検出距離の±15%以内、-25~70℃の温度範囲内で23℃ときの検出距離の±10%以内使用周囲標高(m)2000以下各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULリスティング認証データ形式【プロセス】PDサイズ:2byte、ODサイズ:1byte (M-sequence type:TYPE2_2)耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95伝送速度(Kbps)COM3 (230.4)時間(ms)最小サイクル:0.4耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 XYZ各方向10回デバイスGX-308□:0x70000、GX-312□:0x70001、GX-318□:0x70002、GX-330□:0x70003出力タイプNPN出力
MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用 佐藤計量器製作所MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途液体、粘性体、半固体用測定温度(℃)-100~300寸法(mm)Φ2.3×150
スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] Metrol(メトロール)スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ]Metrol(メトロール)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。 ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。 スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化 部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。仕様当て方:直進ストローク(mm)3(全体の動き)全長(mm)40タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC50~55曲半径R7接触力8N(max.11N)コンタクト形状端面 SR1.25RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.36MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)IP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式) AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (直流3線式)AUTONICS(オートニクス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別上面/前面検出ラインナップ異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
ガスセンサー フィガロ技研ガスセンサーフィガロ技研
59,980税込65,978
1パック(10個)
欠品中
電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
セーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセット Pizzatoセーフティーロープスイッチ用パーツ ロープセットPizzato
9,198税込10,118
1個
当日出荷
セーフティーロープスイッチ用のロープセット1式です。
トラスコ品番207-4577セット内容1×VF AF-TR5、1×VF AF-MR5、1×VF F05-035摘要35mロープセット(リング×1個、フック×1個)長さ(m)35
補償導線(K熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(K熱電対用)山里産業(ヤマリ)
11,980税込13,178
1巻(50m)ほか
当日出荷
PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
用途補償導線種別補償導線熱電対K熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4クラス精密級対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
被覆熱電対(J熱電対) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(J熱電対)山里産業(ヤマリ)
29,980税込32,978
1巻(100m)
当日出荷
フッ素樹脂(FEP)被覆を施したJ熱電対です。 必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。
用途被覆熱電対構成心線:0.32単線対数(P)1被覆材フッ素樹脂(FEP)熱電対J熱電対黄(被覆)種別被覆熱電対仕上がり寸法(mm)1.0×1.6
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ] Metrol(メトロール)ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]Metrol(メトロール)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
ストッパボルトタッチスイッチ[STシリーズ]は、ストッパボルトとタッチスイッチの2役を一体化したタッチスイッチです。 これにより、ワークの停止と確認信号の両方を同時に実現でき、従来必要だった仲介機構も省略、機械の小型化を可能にします。 また、スイッチがカートリッジ式なのでメンテナンスも容易で、スイッチ部が破損した場合でも簡単にボルトから取り外すことができます。 ワークの停止と確認信号の出力を一体化 仲介機構の省略で機械の小型化が可能 カートリッジ式スイッチで簡単なメンテナンス
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 搬送装置の前進端/後進端確認(端面が焼入れされているのでストッパとしても機能) ハンドプレスの圧入確認(停止位置の調整と圧入信号の出力)仕様当て方:直進ストローク(mm)0.7(全体の動き)タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8コードプロテクタ付(取外可)繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC40~50曲半径R7接触力2Nコンタクト形状端面 SR0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)IP等級IP65ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]Metrol(メトロール)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当繰返し精度(μm)10引張強度(N)30LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC曲半径R28RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.65MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m保護構造IP67出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec以下消費電流(mA)12.5 MAX出力電流(mA)20 MAX使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒表示灯S極:赤色、N極:緑色絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)検出対象磁性金属使用周囲湿度(%RH)20~95
液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm) AUTONICS(オートニクス)液面レベルセンサ BL シリーズ (直径Φ6-13mm)AUTONICS(オートニクス)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から17日以内出荷
外径Φ6~13mm、肉厚1mmの透明パイプ内の液体有無を検出小型サイズ:W23 x H14 x L13mm動作モード選択ボタンでライトオン/ダークオン動作モードの選択が可能動作モード表示灯
保護構造IP64検出方式透過型接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.35MB) (0.35MB)
超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm) AUTONICS(オートニクス)超薄型光電センサ BTF シリーズ (厚さ3.7mm)AUTONICS(オートニクス)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
厚さ3.7mmの超薄型サイズ微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mmBGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB) (0.46MB)
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)AUTONICS(オートニクス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から17日以内出荷
横幅7.2mmの超小型サイズ微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mmステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
丸型端子 日立Astemoアフターマーケットジャパン丸型端子日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,598税込1,758
1袋(100個)
当日出荷
自動車補修部品として開発しています。肉厚の素材を採用し、高い導電性と形状保持力を実現します。
適合電線(mm2)0.50~2.00ボルト穴径(Φmm)4アズワン品番64-9722-37
検出・センサ(新商品)