絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ANT-WSB-AHRM-05-1.5mシリーズ 2.4 GHz、高利得、RP-SMA(オス)、全指向性、屋内、ラバーダックアンテナ(1.5 mケーブル付属)
MOXA¥35,980税込¥39,5781個52日以内出荷
ANT-WDB-PNF-1011シリーズ 10 dBi(2.4 GHz)、11 dBi(5 GHz)、Nタイプ(メス)、デュアルバンドの指向性アンテナ
MOXA¥49,980税込¥54,9781個62日以内出荷
ANT-WDB-ONM-0707シリーズ 07 dBi(2.4 GHz)、07 dBi(5 GHz)、Nタイプ(オス)、デュアルバンドの全指向性アンテナ
MOXA¥18,980税込¥20,8781個62日以内出荷
ANT-WDB-ONF-0709シリーズ 07 dBi(2.4 GHz)、09 dBi(5 GHz)、Nタイプ(メス)、デュアルバンドの全指向性アンテナ
MOXA¥21,980税込¥24,1781個62日以内出荷
ANT-WDB-ARM-0202シリーズ 2 dBi(2.4 GHz)、2 dBi(5 GHz)、RP-SMA(オス)、デュアルバンド、全指向性アンテナ
MOXA¥27,980税込¥30,7781個52日以内出荷
ANT-WDB-ANM-0502シリーズ 5 dBi(2.4 GHz)、2 dBi(5 GHz)、Nタイプ(オス)、デュアルバンド、全指向性アンテナ
MOXA¥4,898税込¥5,3881個52日以内出荷
ANT-WDB-ANM-0306シリーズ 3 dBi(2.4 GHz)、6 dBi(5 GHz)、Nタイプ(オス)デュアルバンド、全指向性アンテナ
MOXA¥6,498税込¥7,1481個52日以内出荷
ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット
MG(旧エム・システム技研)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応
MMC200/SC
アライドテレシス¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷本製品は、10/100/1000BASE-Tツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。1心または2心の光ファイバーケーブルに対応し、イーサネットシステムの接続距離を最長80kmまで延長できます。スマートミッシングリンクに対応し、一方の10/100/1000BASE-Tポートのリンクが切断された場合、対向機器の10/100/1000BASE-Tポートのリンクも自動的に切断します。ローカルポートは、10BASE-Te/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応しているため、10BASE-Tのレガシーシステムを直接収容することも可能です。仕様送信光レベル:-23.5~-14dBm(50/125 MMF)、-20~-14dBm(62.5/120 MMF)、受信光レベル:-31~-14dBm質量(g)200(本体)、110(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×102×21波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(10BASE-Te/100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps/1000mbps)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ(10/100/1000BASE-T)、2連SCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)7.5(50/125MMF)、11(62.5/120MMF)
HPE FlexNetwork MSR 4-ports Gig-T HMIM-V2 Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷モジュール。HPE FlexNetwork MSR 4-ports Gig-T HMIM-V2 Module。
HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷モジュール。HPE FlexNetwork MSR 16port Enh Async Serial HMIM-V2 Module。
InfiniBand NDR 1x400Gb OSFP Multi-mode 50m HCA トランシーバー
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥609,800税込¥670,7801個5日以内出荷マルチモード 50m HCA 側トランシーバー。