絞り込み
ブランド
- 協育歯車(31)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
- ENUMA(16)
- 椿本チエイン(14)
- ロボテナ(13)
- イマオコーポレーション(12)
- ノーブランド(9)
- DONGIL RUBBER BELT(9)
- KANA(片山チエン)(7)
- エスコ(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- KUKKO(クッコ)(5)
- 江沼チヱン製作所(5)
- DID(4)
- エバオン(3)
- 三木プーリ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 鯨印(WHALE)(1)
- ゼクサスチェン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

EKステンレスローラーチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(ダブルピッチ形)
ENUMA¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールタイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
ENUMA¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フレックスポンプ
近江オドエアーサービス¥98,980税込¥108,8781個8日以内出荷サンプリング用カセットまたはカセットチューブを交換するだけで、多種類試料のサンプリングが可能です。 弁とチューブで構成されたカセットチューブを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます。付属品カセットチューブ×1本寸法(mm)154×199×225質量(kg)3.5電源(V)AC100~240(50/60Hz)流量(L/min)4~5モーター出力(W)12接続口外径(Φmm)9
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る 伸縮量が大きく取付け範囲が広い付属品スプリングピン2本タイプ強力タイプ
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454CC型 総焼入れ耐摩用付属品ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ材質SCM415曲り角度最大60°まで
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)材質SUS304
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷JIS-B1454.B型準拠付属品スプリングピン 2本材質SCM435曲り角度30°まで
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷JIS-B1454.AA型 高精度コンパクト用付属品スプリングピン 2本曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から4日以内出荷高トルク普及用付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質SUS304曲り角度最大30°まで
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から4日以内出荷高精度小径用 耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)材質S45C曲り角度最大30°まで
プーリーアイドラー(樹脂製) NIP
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷用途に応じて材質を選んでいただけます。 平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック質量(g)1040材質(ベアリング)スチール軸穴径(Φmm)20
ゼロカップ キー溝付タイプ
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥6,664税込¥7,3301個4日以内出荷キー溝付を標準化 正逆回転・押し引きも可能材質スチール(S45C)/黒染寸法(mm)キャップスクリュー:M4×18L、8本質量(g)195最高回転数(min-1[r.p.m])5000トルク(N・m)63キー溝(A×B)(mm)5×18
ジョイントブーツ B型
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥9,898~税込¥10,888~1個9日以内出荷オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。材質ナイロンターポリンタイプB型山数14最高使用温度(℃)70
ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個当日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに 一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。適合ローラーピン:RLP0605材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック質量(g)7材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール
結合ベルト 8Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥79,980~税込¥87,978~1本3日以内出荷種別8V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)24.7使用温度範囲(℃)-30~90ベルト上幅(mm)111.7角度(°)40材質(ベルト)ゴムリブ本数4最小プーリ径(mm)315ベルト形8V(結合)
結合ベルト 3Vシリーズ
DONGIL RUBBER BELT¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷種別3V(結合)材質(ベルト)ゴム種類Vベルトベルト高さ(mm)10.5使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V(結合)
SBR-PRIMEローラチエン 割ピンタイプ
ゼクサスチェン¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷JIS規格に準拠しており、特殊加工にて最大許容荷重をUPし長寿命化を実現しました。材質スチール列数1列
樹脂製平歯車(キー溝加工付き) ZCL
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷から8日以内出荷表記の最大トルクは、合成樹脂歯車に関するDIN規格VDI2736に準拠した試験と計算による値です。 (条件:25℃、150rpm、無潤滑) 歯とキー溝の位置関係は一定ではありません。
オートローテーションタイトナー TC-PXP
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。材質【弾性体】アルミ(A6060)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイトタイプボルト付き寸法L1(mm)8寸法T(mm)1.5寸法M(mm)M5X0.8耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303
ウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック材質(ベアリング)スチール 両ゴムシールRoHS指令(10物質対応)対応
丸ベルトローラー RABS-R
イマオコーポレーション¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から8日以内出荷丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。 RoHS指令適合製品です。材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール質量(g)100径(Φmm)丸ベルト:4ベアリング6202ZZ寸法R(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応適合アイドラー軸PID1511タイプ