絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
866件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムロック(ショートネジタイプ) 栃木屋カムロック(ショートネジタイプ)栃木屋
799税込879
1個
当日出荷
取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。
用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
ディンプルシリンダープッシュ錠 違い ジョー・プリンス竹下ディンプルシリンダープッシュ錠 違いジョー・プリンス竹下
4,098税込4,508
1個
32日以内出荷
鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ付属品鍵2本鍵違い数約1800通り取付板厚(mm)~9施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。タイプ違い仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
セミ型蓋止 栃木屋セミ型蓋止栃木屋
169税込186
1個
当日出荷
小型のステンレス製バチン錠です。 TL-2と取付寸法に互換性があります。
用途計測機器・制御盤・分電盤許容荷重(N[kgf])49(5)材質ベース:SUS304・レバー:SUS304/バレル研磨・アーム:SUS304・薄平中空リベット:SUSXM7・キーパー:SUS304質量(g)6
レーリングシステム サイドレール ハーフェレレーリングシステム サイドレールハーフェレ
589税込648
1個
6日以内出荷
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質アルミニウム
ガイドレール 一般的な引出し用 ハーフェレガイドレール 一般的な引出し用ハーフェレ
1,998税込2,198
1セット(2個)
23日以内出荷
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し取付側板または棚下にネジ止め仕上材質プラスチック
ガイドレール 17mm 溝付引出し用 ハーフェレガイドレール 17mm 溝付引出し用ハーフェレ
399税込439特価
1セット(2個)
当日出荷
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し取付側板にネジ止め仕上材質プラスチック
引出しシステム i Bo× 内引出しブラケット ハーフェレ引出しシステム i Bo× 内引出しブラケットハーフェレ
299税込329
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し材質PA6/GF
引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kg ハーフェレ引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm 耐荷重40kgハーフェレ
9,798税込10,778
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)40側板高さ(mm)90調整機能ソフトクローズユニット付セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用種類スライド
引戸用プッシュロック ハーフェレ引戸用プッシュロックハーフェレ
669税込736
1個
7日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5)取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
リムロック ロングバータイプ ハーフェレリムロック ロングバータイプハーフェレ
799税込879
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用バックセット(mm)22奥行(mm)(シリンダーケース)22取付ネジ止め仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金
スペーサー ハーフェレスペーサーハーフェレ
1,098税込1,208
1セット(10個)
5日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、シリンダーケース(Φ 18mm)用 ※リムロック ロングバータイプ(品番237.56.6**)との組み合わせ不可
用途ローラーシャッターの施錠厚さ(mm)2.5長さ(mm)42取付ネジ止め仕上ライトグレー材質PP左右区別ネジ止め取付
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプハーフェレ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)12仕上ヘアライン材質ステンレス (SUS304)仕様
家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル ハーフェレ家具用ハンドル スチール ベース付きハンドルハーフェレ
369税込406
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35材質スチール仕様ベース付き、丸
家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプ ハーフェレ家具用ノブ アルミニウム 135.71タイプハーフェレ
269税込296
1個
23日以内出荷
控えめなデザインのノブです。 これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途家具の扉や引出し仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様円筒、窪みグリップ付
家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸 ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸ハーフェレ
599税込659
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)10材質ステンレス (SUS304)
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715 ハーフェレ家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1715ハーフェレ
699税込769
1個
23日以内出荷
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し寸法B(mm)28材質亜鉛合金
薄型ハンドル エスコ薄型ハンドルエスコ
775税込853
1個
翌日出荷
アース端子(ねじ止め) エスコアース端子(ねじ止め)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラック取手 ホシモトトラック取手ホシモト
419税込461
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
材質表面処理黒塗RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル ホシモト二重ロック防水平面スイングハンドルホシモト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製E-リングワッシャー ホシモト鉄製E-リングワッシャーホシモト(1件のレビュー)
10税込11
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製長蝶番 ホシモト鉄製長蝶番ホシモト
389税込428
1個
9日以内出荷
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質寸法L2(mm)20寸法W(mm)32寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製スプリング付蝶番 ホシモト鉄製スプリング付蝶番ホシモト
179税込197
1個
9日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト(1件のレビュー)
139税込153
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YCGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YCGタイプユーエイキャスター
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
5,098税込5,608特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理クロームメッキねじの種類段付ローレットビス種類丸形取付部おねじ(段付)材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
「CP-482」用台座 TAKIGEN(タキゲン)「CP-482」用台座TAKIGEN(タキゲン)
434税込477
1個
5日以内出荷
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など材質ABS樹脂グレー質量(g)70
強力密閉締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)強力密閉締付ファスナーTAKIGEN(タキゲン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
用途計測機器・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)65表面処理バレル研磨
ヘアキャッチャMCF用ノブナット ショウエイヘアキャッチャMCF用ノブナットショウエイ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
材質(ねじ部)SUS304材質(ノブ)ABS樹脂
ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレールLAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理長さL(m)1200
アンダーマウント型レール LAMP(スガツネ工業)アンダーマウント型レールLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。 プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。 閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。 切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。 引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。 レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15種類スライド形内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225RoHS指令(10物質対応)対応調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックヨーロピアンスライドレール フジテック・ジャパンブラックヨーロピアンスライドレールフジテック・ジャパン
479税込527
1セット
4日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数2材質(ローラー部)ポリアセタール材質(レール)スチール
ブラック三段引きスライドレール フジテック・ジャパンブラック三段引きスライドレールフジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1セット
4日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数3材質(レール)スチール
取手 ホシモト取手ホシモト
679税込747
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル ホシモト平面ハンドルホシモト
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
角型取手 栃木屋角型取手栃木屋
489税込538
1個
当日出荷
角型デザインの汎用性のある取手です。
用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプ ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック ワンアクションロックタイプジョー・プリンス竹下
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途宅配ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.22MB)
カギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2) 美和ロックカギの閉め忘れ防止グッズChecKEY2(チェッキー2)美和ロック(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手 ジョー・プリンス竹下引手付シリンダー交換カムロックワンアクションタイプ 黒色 違い 左勝手ジョー・プリンス竹下
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
・仕上げは黒色です。 ・左勝手です。 ・ツマミを回すと施錠できる「ワンアクションロックタイプ」です。 ・閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・扉を開閉しやすい引手付きです。 ・表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。 ・防塵シャッター付きです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・耐候性に優れたAES樹脂製です。 ・パネルカットにはめるだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス付属品鍵2本 、 専用止金1個材質AES樹脂(AES)質量(g)192タイプ違い/左勝手仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.0鍵違い数最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)RoHS指令(10物質対応)対応【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。分野宅配ボックス
扉・外装部品(新商品)