絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
866件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ) ホシモト防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)ホシモト
2,490税込2,739
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン平蝶番 ホシモトステン平蝶番ホシモト
499税込549
1個
9日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理バフ研磨質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製スプリング付蝶番 ホシモトSUS製スプリング付蝶番ホシモト
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス寸法P3(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製3管蝶番 ホシモト鉄製3管蝶番ホシモト
199税込219
1個
9日以内出荷
パイプを溶接して取り付ける扉用隠し蝶番です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト
109税込120
1個
9日以内出荷
用途各種BOX材質RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト
339税込373
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製平蝶番 ホシモト鉄製平蝶番ホシモト
189税込208
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しで取付が簡単です。用途に合わせ曲げて使用します。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製落し込み蝶番 ホシモト鉄製落し込み蝶番ホシモト
249税込274
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき質量(g)59RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製防水型蝶番 ホシモト鉄製防水型蝶番ホシモト
239税込263
1個
9日以内出荷
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。板カラーで溶接が容易です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっき寸法t(mm)2.3質量(g)66RoHS指令(10物質対応)対応
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・生地)(小箱)ノーブランド
5,998税込6,598
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
7,298税込8,028
1箱(100個)
翌々日出荷
表面処理クロームメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)ノーブランド
2,698税込2,968特価
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケルメッキ寸法D(mm)1.6ねじの種類スリワリ付ローレットビス穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
うちわボルト(鉄/生地)(小箱) ノーブランドうちわボルト(鉄/生地)(小箱)ノーブランド
3,098税込3,408
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理生地種類うちわ取付部おねじ材質(本体)材質(取付部)
サムノブ 菊型黒 (デルリン500) ノーブランドサムノブ 菊型黒 (デルリン500)ノーブランド
569税込626
1個
翌々日出荷
寸法D(mm)38種類菊形取付部圧入形取付長(mm)38材質(本体)デルリン500
サムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品) ノーブランドサムノブ T型黒 (デルリン500)(パック品)ノーブランド
519税込571
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
種類T字形取付部めねじ材質(本体)デルリン500
プッシュラッチ ジョー・プリンス竹下プッシュラッチジョー・プリンス竹下
319税込351
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途各種キャビネット材質ABS樹脂(ABS)RoHS指令(10物質対応)対応
小型オートヒンジ ジョー・プリンス竹下小型オートヒンジジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
用途キャビネット仕上茶色塗装材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下丸型取り外しハンドルジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業)隠し丁番 SCEL6E9XXILAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1式
3日以内出荷
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
質量(g)300
ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256 LAMP(スガツネ工業)ケースフレームトルクヒンジ HG-CJ2256LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
翌日出荷
小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の蝶番です。 フリーストップ機構により、任意の角度を保持できます。
トラスコ品番223-9404質量(g)16.8
ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BLLAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1式
翌日出荷から3日以内出荷
上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32 LAMP(スガツネ工業)マグナロックM32型 ガラス扉用ブラケット GB-M32LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
トラスコ品番225-0198質量(g)3020
ヘアキャッチャMCFN用ノブナット ショウエイヘアキャッチャMCFN用ノブナットショウエイ
439税込483
1個
当日出荷
ヘアキャッチャMCFNシリーズ用のノブナットです。
種別MCFN-15用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCFN-1530/MCF-1530/MCFN-1540/MCF-1540/MCFN-1550/MCF-1550材質(ノブ)ABS樹脂
オールステンレス鋼製 埋込取手 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製 埋込取手LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8) ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品M5六角ナット(ステンレス鋼)材質プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)443仕上プレート、カップ:ヘアライン仕上耐荷重(N)400
ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
RAM マウンティングシステム LAMP(スガツネ工業)RAM マウンティングシステムLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様フリーストップ材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・スプリングワッシャー付材質ステンレス寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
579税込637
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5仕様座金・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
939税込1,033
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付材質ステンレス寸法M(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
629税込692
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
939税込1,033
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等仕様座金・スプリングワッシャー付材質黄銅棒質量(g)67表面処理バフクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(10MB)
防水薄型平面スイングハンドル ホシモト防水薄型平面スイングハンドルホシモト
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。取付け面から止め金までの奥行きが15の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用 ハーフェレアクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用ハーフェレ
219税込241
1個
6日以内出荷
ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、
用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応仕上ニッケルメッキ材質真鍮種別リムーバルキー
SUS用長止金 ジョー・プリンス竹下SUS用長止金ジョー・プリンス竹下
679税込747
1個
6日以内出荷
自由に折り曲げ加工が可能です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上2B
プロテクター(分離型) 栃木屋プロテクター(分離型)栃木屋
26税込29
1個
当日出荷
取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。
用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル(縦付け) 栃木屋フィンガープル(縦付け)栃木屋
109税込120
1個
当日出荷
錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。
用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm エスコサイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mmエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)長さ(mm)【カム】40幅(mm)【グリップ】23.5サイズ【マウンティングホール】M19適合板厚(mm)7アズワン品番65-2310-14キー取り外し不可回転角度(°)【鍵】90
ボックス引出錠 BEAVER(ビーバー)ボックス引出錠BEAVER(ビーバー)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-34
シリンダー引出錠 BEAVER(ビーバー)シリンダー引出錠BEAVER(ビーバー)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-33
扉・外装部品(新商品)