60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振パット モノタロウ

    防振パット

    モノタロウ(44件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
    用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5販売区分業務用
  • 卓上アジャスタ TRUSCO

    卓上アジャスタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
    用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型ゴム足 栃木屋

    薄型ゴム足

    栃木屋
    109税込120
    1個
    当日出荷
    薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
    用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303ブラック質量(g)0.6種類ゴム足締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
  • 重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)

    重ねる防振ゴム

    WAKI(和気産業)
    879税込967
    1セット(2枚)
    当日出荷
    2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
    用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムパッキン 倉敷化工

    ゴムパッキン

    倉敷化工
    269税込296
    1個
    当日出荷
    手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
  • 単管用アジャストベース TRUSCO

    単管用アジャストベース

    TRUSCO
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
    用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂縦(mm)240横(mm)240
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム

    滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

    ラクテム
    319税込351
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
    用途計測機器・事務機器などの各種産業機器材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
  • ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工

    ソフトシリコン防振 QKQ

    倉敷化工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
    用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝)仕様剛性比(水平/圧縮):0.2材質(金具)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付

    ハーフェレ
    169税込186
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    ベースに差し込む調整脚です。
    用途家具の高さ調整仕様ネジ込みグライド脚付材質プラスチック取付固定プレートに差し込み仕上調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚
  • 防振滑り止めゲル WAKI(和気産業)

    防振滑り止めゲル

    WAKI(和気産業)
    389税込428
    1セット(6枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。 ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。 ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
    用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!材質ウレタンゲル厚さ(mm)2スモーク透明
  • 小型アジャスタ フェルト付 ラクテム

    小型アジャスタ フェルト付

    ラクテム
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%(フェルト)茶色耐荷重(N)垂直:490RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 抗菌ゴム足 栃木屋

    抗菌ゴム足

    栃木屋
    169税込186
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合材料を使用しています。 JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。
    用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。トラスコ品番206-3855材質シリコンゴム高さ(mm)17外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低反発ゴム 光

    低反発ゴム

    369税込406
    1枚
    当日出荷
    カットサイズなので、使用場所にあわせてご使用いただけます。振動・音を和らげます。
    用途防振、防音に。材質ブチルゴム(IIR)形状正方形厚さ(mm)16使用温度範囲(℃)-30~100
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート

    ハーフェレ
    119税込131
    1個
    21日以内出荷
    アジャスターのベースプレートです。
    用途家具の高さ調整仕様四角形材質プラスチック仕上
  • 調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    309税込340
    1個
    欠品中
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

    イマオコーポレーション
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
  • コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製 コノエ

    コノエ S-A標準サンアジャストボルト ステンレス製

    コノエ
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    標準タイプのアジャストボルトです。
    用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。トラスコ品番200-0884材質SUS304ねじ長さ(mm)200全高(mm)228許容荷重(daN[kgf])2255[2300]ねじサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)60
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面スジ入りゴム 光

    両面スジ入りゴム

    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなどの業務用途から、冷蔵庫やエアコン、プリンターなどの家庭用途まで多くの防振に対応します。カットサイズなので、使用場所が広がります。
    用途防振、防音に。トラスコ品番249-2744材質天然ゴム(NR)長さ(mm)1000幅(mm)300厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコン室外機用ゴムパッド 光

    エアコン室外機用ゴムパッド

    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    穴あきタイプなのでボルトやビスを使用できます。2枚組み合わせ、高さを調整できます。
    用途エアコン室外機等機械の防振、防音に勾配レベルの調整に。トラスコ品番195-0735材質天然ゴム(NR)長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-30~70穴サイズ(mm)約13×19
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    1,098税込1,208
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • ソレノイドラッチ 栃木屋

    ソレノイドラッチ

    栃木屋
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート消費電力(W)5定格電圧(V)DC24(連続定格)温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁階級A種絶縁定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム用 調整工具

    ハーフェレ
    32,980税込36,278
    1個
    21日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具です。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板クリップ ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 幕板クリップ

    ハーフェレ
    1,798税込1,978
    1セット(20個)
    21日以内出荷
    幕板を取り付けする際のパーツです。
    用途家具の高さ調整材質プラスチック取付ネジ止め用
  • プリンスアジャスター下穴に取付 ハーフェレ

    プリンスアジャスター下穴に取付

    ハーフェレ
    949税込1,044
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整材質亜鉛合金取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付仕上素地調整機能+25mm耐荷重(kg/個)約300
  • スプリングマット用プレート 倉敷化工

    スプリングマット用プレート

    倉敷化工
    359税込395
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット(金属粉含有) 栃木屋

    膜付グロメット(金属粉含有)

    栃木屋
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。
    用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
  • 両面スジ入ゴム 光

    両面スジ入ゴム

    6,298税込6,928
    1枚
    翌々日出荷
    筋入りなので、防振効果が高いです。
    用途防振、防音に。トラスコ品番820-1708材質天然ゴム(NR)長さ(mm)600幅(mm)600厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)使用温度範囲:-30~70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。トラスコ品番402-3670材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンねじ長さ(mm)15全高(mm)33ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25
  • 滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO

    滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄

    TRUSCO
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
    用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    ユニット型防振
    用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
  • 吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム単品 PTHシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    319税込351
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ TOZEN(トーゼン)

    吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ

    TOZEN(トーゼン)
    719税込791
    1台
    3日以内出荷
    防振対策
    用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
  • 穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製) 日東工業

    穴埋めキャップKD型(スガツネ工業製)

    日東工業
    1,098税込1,208
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • 防塵ゴム 栃木屋

    防塵ゴム

    栃木屋
    299税込329
    1個
    22日以内出荷
    耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
    用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡
  • A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具 ハーフェレ

    A×ILOTMTM78、48用 プリンスアジャスターシステム 延長工具

    ハーフェレ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    プリンスアジャスターシステム A×ILOTM78調整工具の延長パーツです。人間工学的および時間節約のためのAXILOTM 78 プリンスアジャスターシステムの幕板全体のエリアでの高さ調整、例えばコーナーキャビネットなど
    用途家具の高さ調整仕様チャック 1 / 4" (ビット付属)材質プラスチック、スチール仕上グレー / 赤調整機能高さ調整角度 0-10°
足場周辺機器(新商品)