絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

トラック用ロングキーホルダー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。タイプカールコード式線径(Φmm)2.7自然長(mm)300最大長(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応
風切りダック
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥779税込¥8571個当日出荷から4日以内出荷アヒルを模したアクセサリ!ヘルメット,ネックレス、サングラスがついています!!。風を受けるとヘルメットについているプロペラがくるくる回る! 。固定バンド付きは振動等の衝撃を感知し、数秒間点滅発光するストロボLED内蔵!!。グリップ部分やダッシュボード等、場所を選ばず飾れます用途内装アクセサリー
エルフ ダイナ デュトロ用 トラック シリコン スマートキーケース
MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷シリコン素材を使用しておりスマートキーを傷や衝撃からガードします。適合に関しましてはお持ちのスマートキーの形状でのご確認をお願い致します。用途トラック用適合車種エルフ、ギガ、ダイナ、デュトロ、ランドクルーザー70
Wファンクールクッション シングル 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷座り心地を追求した、柔らかメッシュ素材採用!。トラック・乗用車対応(12V/24V対応)。1年保証付き用途Wファンで座面に抜群の涼しさを体感できます。腰部に内蔵のバイブレーションで、リフレッシュ効果!
ヒューズボックス電源取り出しタイプ 平型ヒューズ用 シガーソケット 12/24V兼用
MAD MAX(マッドマックス)¥599税込¥6591個4日以内出荷ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。用途トラック用付属品シガーソケット1個、7.5Aヒューズ2個寸法(mm)Φ28mm×65mm入力電圧(V)DC12~24最大出力4A配線長約300mm適合車種汎用
車種専用ダッシュマット 真月光 No.23ライジングレンジャー標準(ベッド有り) H06/~
雅¥21,980税込¥24,1781台23日以内出荷大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!適合車4t標準適合車種ライジングレンジャー標準(ベッド有り)年式H06/~
ドアハンドルカバー ベルサイユ クオン/フレンズコンドル 標準・ワイド共用/パーフェクトクオン 年式:H16/11~
雅¥10,980税込¥12,0781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!(ビニールなし/運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席タイプビニール無し
ドアハンドルカバー ベルサイユ スーパーグレート/07・17スーパーグレート 年式:H08/6~
雅¥12,980税込¥14,2781台23日以内出荷宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!(ビニールなし/運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席タイプビニール無し
ドアハンドルカバー 真月光 アトラス(F24) 年式:H19/06~
雅¥8,598税込¥9,4581台23日以内出荷抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します♪(運助セット/車種専用設計)材質PVCエナメルレザー
ドアハンドルカバー 真月光 グランドプロフィア/レンジャープロ 年式:H15/12~H29/04
雅¥8,598税込¥9,4581台23日以内出荷抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード!カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します♪(運助セット/車種専用設計)材質PVCエナメルレザー
ドアハンドルカバー 鼓星(オリオン) NEWファイター/ベストワンファイター 標準・ワイド共用 年式:H11/4~
雅¥8,798税込¥9,6781台23日以内出荷贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。(運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席
ドアハンドルカバー 月光ZERO(W) アトラス(F24) 年式:H19/06~
雅¥8,598税込¥9,4581台23日以内出荷月光ZEROダブルは艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。(運助セット/車種専用設計)
ドアハンドルカバー マドンナ スーパーグレート/07・17スーパーグレート 年式:H08/6~
雅¥12,980税込¥14,2781台23日以内出荷マドンナはゴージャスなバラ柄の金華山織りにコスモスの押し型をミックスした「雅フラグシップモデル」の金華山です。(ビニールなし/運助セット/車種専用設計)セット内容運転席・助手席タイプビニール無し
ドアハンドルカバー 華恋(カレン) 07フォワード 標準・ワイド共用/07エルフハイキャブ 標準・ワイド共用 年式:H19/10~
雅¥11,980税込¥13,1781台23日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。(ビニールなし/運助セット/車種専用設計)セット内容運転席・助手席タイプビニール無し
ドアハンドルカバー 蒼星(アース) ジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター 標準・ワイド共用 年式:H14/06~
雅¥8,798税込¥9,6781台23日以内出荷角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます! 見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます! ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。(運助セット/車種専用設計)セット内容運転席、助手席
ピラーカバー チンチラ ファイブスターギガ(R2/01~)(センサー有)
雅¥11,980税込¥13,1781セット23日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。セット内容1セット(運助)
ピラーカバー 華恋 07エルフハイキャブ標準/ワイド(H19/01~R03/02)※運転席センサー有りは不可
雅¥12,980税込¥14,2781セット23日以内出荷華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで雅オリジナルの近代的な金華山です。セット内容1セット(運助)
ピラーカバー 桜 NEWファイターワイド
雅¥12,980税込¥14,2781セット23日以内出荷日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。セット内容1セット(運助)
ピラーカバー 桜 ファイブスターギガ(R2/01~)(センサー有)※ブラインドスポットモニター、ドライバーステータスモニター付き車
雅¥12,980税込¥14,2781セット23日以内出荷日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です。セット内容1セット(運助)
ピラーカバー チンチラ 17プロフィア/17レンジャー標準/ワイド(※運転席側:センサー無し)(H29/05~)
雅¥11,980税込¥13,1781セット26日以内出荷古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!用途内装パーツ色ワインパープル
ハンドルスピンナー -煌星(ステラ)-
雅¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷ラメ入りスモークグラデーションスピンナー!用途ベアリング入り 調整ゴム付。取り付け手順。1:スピンナーを取り付ける位置にゴムパッキンを巻き付けます。2:ベース金具をゴムパッキンの位置に合わせ、スピンナー本体をボルトで固定します。スピンナーとベース金具の接地面には凹凸がありますので位置を合わせてください。ハンドルグリップの太さによって締め付け具合が変わりますのでゴムパッキンで調整してください。直径(Φmm)ハンドルグリップ:約27~約33
ユニバーサルドライブラインブレーカーツール
SafeAll¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷大型トラックのドライブシャフトボルトを安全かつ効率的に取り外すために開発された専用ハンドツールです。商用車整備の過酷な現場環境を想定して設計されており、狭所や腐食が進んだ状況で、一般的なソケットやレンチでは対応しにくい課題を解決します。本ツールは、2か所に精密な曲げ加工を施した独自形状のシャフトを採用。ドライブシャフトを包み込むようにフィットし、周囲の部品に干渉することなくボルトへ直接アクセスできます。十分なシャフト長により高いテコ効果を発揮し、固着したボルトや過度に締め付けられたボルトも容易に緩めることが可能です。また、トラックのフレームレール間にもスムーズに収まります。作業端には、ドライブラインボルト専用に設計された1/2インチおよび12mmの浅型ソケットを装備。クリアランスの限られたフランジ周辺でも確実に装着でき、通常のソケットでは届かない・噛み合わないといった問題を解消します。ソケットはCR-MO鋼製で高い耐久性を確保。反対側には、未使用ソケットを保持できる収納用デテントを備え、現場での紛失リスクを低減します。本体は高強度CR-V鋼を使用し、工場や屋外作業といった過酷な環境にも対応。さらに、ローレット加工グリップにより優れた操作性と滑り止め効果を発揮します。用途主な使用対象。・トラック・トレーラー整備工場。・ディーラーサービス部門。・レッカー・ロードサービス業者。・自動車OEMおよびアフターマーケット製造業
ドライブラインプロ
SafeAll¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷トラックのドライブシャフトを取り外し、牽引のために確実に固定する必要がある場面では、SafeAll Driveline Pro が最適です。この柔軟で汎用性の高いツールは、重いドライブラインを持ち上げて移動させる負担を軽減し、作業者の身体への負担を大幅に減らします。取り外し時にドライブシャフトを包み込むように保持する構造により、落下による不要なケガを防止します。牽引作業だけでなく、リアデフやドライブライン整備を行うトラック整備工場でも有効です。操作は非常にシンプルで、追加工具は不要です。ドライブシャフトを取り外す前に、ハンガーバーをトラックのフレームレール間に差し込み、パッド付きCブラケットをフレームの縁にしっかりと固定します。その後、合成繊維ロープをドライブシャフトの下に通し、両端をハンガーバーにクリップで固定し、必要に応じて締め込みます。これにより、ドライブシャフトの重量はロープに預けられ、安全に取り外すことが可能です。金属製ハンガーと異なり、柔軟な合成繊維ロープは微調整が容易で、走行時に必要な位置へ上下・左右に調整できます。最後に、2本目のロープをドライブシャフト全体に沿わせて横方向の固定を行います。本製品は、ヘビーデューティな牽引オペレーターやトラック整備士向けに設計されています。ツールキットはレッカー車や作業車のツールボックスに無理なく収納可能で、必要なときにすぐ使用できます。用途トラックのドライブシャフト取り外し用ツール
ベットマット
Fast Elefant¥42,980~税込¥47,278~1枚7日以内出荷ボルボ車専用のベットマットが登場しました。純正のベットよりも少し硬めの寝心地は、身体への適切なサポートを提供してくれます。快適な眠りを追求する方にぴったりです。用途内装パーツ色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)1860×730
ドアトリムカバー
Fast Elefant¥21,980税込¥24,1781セット7日以内出荷ボルボ・トラックのドアに簡単に取り付けることができる。インテリアデコレーションパーツになります。用途内装パーツ付属品ナノテープ材質合皮、ファブリック色ダークネイビー寸法(幅W×高さH)(mm)1350×460