絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- サンエイ化学(6)
- ONE CROSS(2)
- 三井化学(1)
- 三菱ケミカル(1)
- 日星産業(1)
- 新日本化成(1)
- 丸山化成(1)
- ティーエヌエス(1)
- オプティ(1)
「内容量(L)」から絞り込む

アドブルー結晶防止剤 アドプラス
旭エンジニアリング¥919~税込¥1,011~1本(50mL)ほか3日以内出荷アドプラスは、アドブルー注入システムの結晶化を防ぐ特別な添加剤です。AdBlue(R) ドージングシステム、SCR 触媒、AdBlue(R) インジェクターを洗浄します。AdBlue(R) ドージングシステムと SCR 触媒を保護します。SCR の目詰まりを防ぎ、SCR の寿命を延ばします。泡立ちを抑えます。業務用、一般用どちらにも適しています。ADP50 1本で20Lのの Adblue(R) 液を処理できます。ADP1 1本で400Lの Adblue(R) 液を処理できます。主な使用車種長時間のアイドリングを行う車両。排気システムが長く、運転温度が低くなりがちな車両。AdBlue(R) 注入が空気圧でサポートされているシステム(発泡の可能性が高い)RoHS指令(10物質対応)対応
『尿素水・尿素水用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 尿素水
- 尿素水用品





















![泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 18L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613430-260903-02.jpg)
![泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品] 泡立ちカーシャンプー 4L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613439-260903-02.jpg)