カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業・園芸資材
        • ラティス/デッキ/オーニング
          • シェード/日よけ/オーニング

シェード/日よけ/オーニング :「葦簀」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行(m)から絞り込む
サンシェード 洋風たてす YAMAZEN(山善)サンシェード 洋風たてすYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷
日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ブラウン取扱説明書(0.36MB)
洋風すだれ タカショー洋風すだれタカショー(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。 すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどにブラウン遮光率(%)約80
お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠し YAMAZEN(山善)お好きな幅で切れるベランダシェード 日よけ 目隠しYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
799税込879
1枚
欠品中
ハサミでお好みの幅に調整可能両サイドに紐がどこでもくくれるホール付きUVカット率:約70%通気性:約2倍(※メーカー比)3mの取付ロープ付属:4本入り
用途日よけ・目隠し・ベランダシェードに。涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード おしゃれ ベランダ 遮光 日差しカット UVカット 紫外線カット UV対策 省エネ 節電 暑さ対策 日よけ対策 通気性 ベランダ柵 手すり 雨よけ 窓 マンション 一軒家 ベランダ バルコニー お庭 プール ガーデン すだれ タープ 洋風 水洗い付属品取付ロープ(3m)×4本紫外線カット約70%厚さ(cm)0.5取扱説明書(0.23MB)
シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショーシェード取付 サッシ用フック自在型タカショー
659税込725
1セット(2個)
当日出荷
工具不要でカンタン取り付け! 窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。揺れにやさしい構造 取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。風に強くてしっかり固定 風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。サッシを傷つけにくい設計 ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。サビに強くて丈夫 本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。
用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂質量(g)30タイプ窓サッシ用耐荷重(kg)3まで(2個取付時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7
マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善)マグネット式 クリップフック シェード・オーニング用YAMAZEN(山善)
1,298税込1,428
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
シェード・オーニング用取付金具垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能縦、横自在に動いて揺れを吸収つまんでハトメを通すだけマグネットと滑り止めシートで強力取付取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適【取付方法】1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3取扱説明書(0.93MB)
シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフック YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 超強力両面テープフックYAMAZEN(山善)
1,890税込2,079
1セット(4個)ほか
5日以内出荷
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等取り付けられない所:土壁、布、壁紙等屋外でも使える超強力両面テープタイプ賃貸住宅などに最適垂直面にも、水平面にも取り付け可能取付方法1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅 ファミリー・ライフ日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 200cm幅ファミリー・ライフ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約200×210~310(つっぱり式)質量(kg)約9材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約186.5×200(最大)、すだれ:約186.5×98
ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セット YAMAZEN(山善)ポールアップシェード ウォーターウェイト2個セットYAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
シェードとシェード下部の固定用ウォーターウェイト2個付きのお得なセット目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚錆びづらいアルミ製のハトメ(※ハトメ6ヶ所付き)横にもポールが入っていてシワになりにくいUVカット率70%シェード下部の固定用ウォーターウェイト×2個付き(水を入れて固定するだけでシェードを固定できます)
用途日よけシェード、サンシェードとして。日除け/洋風タテス/タテス/たてす/すだれ/サンシェード/オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/サッシ/通気性/ロープ/UV/紫外線/庭/省エネ/ウッドデッキ/ベランダ/シェード/キャンプ/マンション/窓/おしゃれ/オシャレ/よしず/ガーデン/カフェ風/簡単/設置/重し/ウエイト/ウェイト/重り/おもり/屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止材質シェード:(生地)ポリエチレン/(ポール)ステンレス/(ロープ)ポリプロピレン、ウォーターウェイト:PVC紫外線遮断率(%)70
日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅 ファミリー・ライフ日よけスクリーン&ブラインド すだれ付き 300cm幅ファミリー・ライフ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式)質量(kg)約10.5材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100%寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
シェード/すだれ兼用 フック 接着タイプ YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 フック 接着タイプYAMAZEN(山善)
1,190税込1,309
1セット(2個)
5日以内出荷
屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください接着剤の開封方法1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい取り外し方壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください取り付けられない場所、条件土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
シェード/すだれ兼用 ミニフック YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 ミニフックYAMAZEN(山善)
999税込1,099
1セット(2個)ほか
5日以内出荷
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)2/組取扱説明書(0.33MB)
シェード/すだれ兼用 フック ぴったり取付タイプ YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 フック ぴったり取付タイプYAMAZEN(山善)
1,198税込1,318
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。見た目すっきり。シェードにシワがよりにくく、隙間から日差しが入らない。意匠登録出願済。サッシ枠に傷が付かない。取付方法1.フック本体の締付ネジを緩めてください2.最外部のサッシを取付金具とフック本体の間に差し込み、締付ネジを締め付けて下さい3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます4.網戸へ取り付ける場合は取付金具を上からかぶせる向きで取付、締付ネジを締め付けて下さい5.この場合、網戸を動かすとフック本体も一緒に移動します6.木部に取り付ける場合は取付金具を外しフック本体のみを直接、木ネジ、クギ等で取り付けてください取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:6ナイロン樹脂/ABS樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組
接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用 YAMAZEN(山善)接着式 壁付け金具 シェード・オーニング用YAMAZEN(山善)
998税込1,098
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
シェード・オーニング用取付金具タテスの転倒防止にも使用できますコンクリート、スチール、木部など取付可能木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能屋外でご使用できます取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等【取付方法】1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着付属品ロープ成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)1組あたり3
天然すだれ TRUSCO天然すだれTRUSCO
899税込989
1枚
当日出荷
昔ながらの簾(すだれ)です。事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。トラスコ品番195-3193材質天然葦、竹厚さ(mm)5ナチュラル長さ(m)1.12幅(m)0.88
光が入る目隠しすだれ 明和グラビア光が入る目隠しすだれ明和グラビア
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ブラウン幅(cm)90材質(表面/裏面)塩化ビニル樹脂/ポリエステル材質(フック)ポリプロピレン材質(レール)塩化ビニル樹脂
シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプ YAMAZEN(山善)シェード/すだれ兼用 フック はさんでとめるタイプYAMAZEN(山善)
1,290税込1,419
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ネジ式で簡単取付。意匠登録出願済。はさんで取り付ける。可動式フックでゆれを吸収。入れやすく外れにくい形。厚み70mmまでのところに取付可能。取付方法取り付け場所の厚みに合わせて締付板の向きを変え、ネジを回しますシェードの取り付け方1.フックにストッパーがかかっている状態にしてください2.そのままの状態でフックにシェードのハトメ部分を入れます3.この時ストッパーが外れた場合は、ストッパーを掛けて下さいシェードの外し方1.必ず、先にフック部のストッパーを上側に外して下さい2.次にシェードをフックから外して下さい取り付けられる場所:軒下、窓枠、カーテンレール、カモイ、格子など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付材質本体:ABS樹脂、取付金具:ステンレス取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個耐荷重(kg)3/組

ラティス/デッキ/オーニング』には他にこんなカテゴリがあります

葦簀特集
おすすめ人気ランキング
シェード/日よけ/オーニング