CONDOR(山崎産業)
GテーブルAW-GD
屋外はもちろん、パラソルを挿す穴も付いている便利なガーデンテーブル。
材質
フレーム:アルミ、トップ:ポリスチレン
色
ダークグレー
高さ(mm)
750
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77463018
TB-007L-AL
800
11
800
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
77463027
TB-006L-AL
900
13.1
900
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
77463036
TB-005L-AL
1500
19.5
900
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500