GチェアVN PR

GチェアVN PR - CONDOR(山崎産業)GチェアVN PR - CONDOR(山崎産業)GチェアVN PR - CONDOR(山崎産業)GチェアVN PR - CONDOR(山崎産業)GチェアVN PR - CONDOR(山崎産業)GチェアVN PR - CONDOR(山崎産業)

屋内・屋外兼用のおしゃれなチェア。
オープンテラスやインナーデッキで大活躍。

材質
座部・背:PE、フレーム:スチール粉体塗装
色
背:ベージュ、フレーム:ブラック
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77463070YB-170L-PE5007.5S825560
¥32,400
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77463079YB-171L-PE6009.4L780690
¥40,800
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする