絞り込み
ブランド
- JVC
- モノタロウ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(10)
- 東洋マーク製作所(6)
- 中央自動車工業(6)
- リンクサス(Linxas)(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- RABLISS(4)
- エレコム(3)
- カスタム(3)
- レッツコーポレーション(3)
- フィガロ技研(3)
- オーム電機(2)
- KONTEC(コンテック)(2)
- タニタ(2)
- 藤田電機製作所(2)
- ドレーゲル(2)
- ヒロ・コーポレーション(2)
- センター商事(2)
- エレコムヘルスケア(2)
- ブランドをもっと見る

クラウド型アルコール検知器
JVC¥17,980税込¥19,7781台当日出荷日本製の高精度半導体式ガスセンサーを搭載したクラウド型アルコール検知器で、業務用途にも耐えうる信頼性と管理性が特徴です。2,000回の長寿命センサーを採用し、日常的な使用でも安定した測定精度を維持、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。クラウド連携に対応しており、測定結果をオンラインで一元管理できるため、運行管理やスタッフの酒気帯び確認を必要とする企業に最適です。コンパクトな本体にデジタル表示を備え、操作性も高く、誰でも簡単に正確なチェックが可能です。また、日本製ならではの品質と高精度測定により、個人の健康管理ツールとしても安心して利用できます。安全運転が求められる職種の方、複数従業員のチェックを効率よく管理したい法人、日々の飲酒量を可視化したいユーザーに特におすすめのモデルです。付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L ※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間2,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
簡易型アルコール検知器
JVC¥5,498税込¥6,0481台当日出荷日本製の高精度かつ高品質な半導体式ガスセンサーを搭載した単独型アルコールチェッカーです。片手に収まるスリムなスティックタイプで、ポケットにも入る軽量コンパクト設計のため、自宅はもちろん出張先や車内でも手軽にアルコールチェックが行えます。測定方式は、付属マウスピースを使う高精度なダイレクトブロー方式と、気軽に吹きかけるだけのオープンブロー方式の2種類に対応し、約15秒でスピーディーに測定できます。センサーは1年または1,000回の長寿命仕様で、アルコール検知器協議会(J-BAC)の認定品として第三者試験をクリアしているため、安全性・信頼性も確保されています。シンプル操作で電源ONですぐ測定可能な本機は、毎日のセルフチェックを習慣化したい人や、業務でアルコール確認が必要なドライバー、飲酒量をコントロールしたい健康志向のユーザーに特におすすめの一台です。付属品保証書、単4形アルカリ乾電池(2本)、マウスピース(3本)材質本体ケース:ABS樹脂質量(g)69外形寸法(mm)約120×31×23電源DC3V 単4形アルカリ乾電池2本表示方式LCDデジタル表示 0.00mg/Lおよび0.05mg/L~1.00mg/L、※0.05mg/L未満は0.00mg/Lを表示使用温湿度範囲【温度】0~35℃ / 【湿度】80%RH以下保管温湿度範囲【温度】-10~60℃ / 【湿度】80%RH以下保証期間1,000回ご使用または購入後1年間のどちらか早い方検知方式半導体式ガスセンサー
『アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- アルコールチェッカー本体
- アルコールチェッカー関連商品






![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具] ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)