絞り込み
検知範囲(mg/L)
- 0.95
- 0.00~0.25(1)
- 0.00~0.30(1)
- 0.00~0.5(3)
- 0~0.95(1)
- 0.00~0.99(2)
- 0.000~1.000(4)
- 0~1.00(1)
- 0.000~2.000(3)
- 0.00~2.5(2)
- 0.01~0.95(1)
- 0.25(5)
- 0.5(5)
- 0.6(3)
- 0.99(1)
- 0.995(1)
- 1(22)
- 1.9(2)
- 2(6)
- 2.5(3)
- 検知範囲(mg/L)をもっと見る
ブランド
- センター商事(2)
- オーム電機(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 豊光(1)
- Mgreen Tech(1)
- 与板利器工業(1)
- MCO(1)
- アイグッズ(1)
- 深セン威昌科技(1)
アルコールチェッカーとは、息の中に含まれるアルコール濃度や酩酊度を計る機器。センサーに息を吹きかけ数値を測定するため、センサーの精度が求められます。使いきりのハンディタイプやセンサーを交換することが可能な据え置きタイプがあり、職場で使用する場合はセンサーが交換できるタイプが経済的です。デジタル表示や音声でのアナウンスがされ状態を把握できるものや、計測から印刷まで一体型になったものなど様々な種類があるため、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことができます。

アルコールチェッカー
センター商事(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認付属品取扱説明書仕様自動電源オフ材質ABS幅(mm)40高さ(mm)85質量(g)30(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)奥行(mm)18電源DV3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)測定範囲(mg/L)0.00~0.95表示センサー使用回数:0~999、1000回以上使用:「SENSOR」、アルコール検知:「Danger」寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×85×18測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5測定単位0.01mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回以上ウォームアップ時間10~15秒検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付
オーム電機¥1,898税込¥2,0881個当日出荷バックライト付。見やすいデジタル表示。フ~ッとひと吹き簡易測定。携帯に便利なポーチ付き付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ仕様測定準備時間:10~30秒材質ABS樹脂、PMMA測定範囲呼気中アルコール濃度:0.000~0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示)使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)最小表示0.025mg/L本体質量(g)約33(電池含まず)測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)測定時間3~5秒センサー半導体ガスセンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)41×106×15電池単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方)電池寿命約3ケ月(1日1回測定した場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)![アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626587-260123-02.jpg)
アルコール検知センサーユニット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,800税込¥1,9801個欠品中息を吹きつけるだけ簡単計測脱着簡単交換式センサーユニット。携帯に便利なコンパクトサイズ。※この商品のみでは使用できません。アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)と合わせてご使用ください。・検知方式:半導体ガスセンサー ・センサー寿命:購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません。・呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00~0.95mg/L ・使用温度範囲:5度C~35度C ・保存温度範囲:0度C~40度C。材質:ABS。サイズ:約30×87×18.5mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)30×87×18.5使用温度範囲(℃)5~35測定範囲(mg/L)【呼気中アルコール濃度】0.00~0.95寿命購入後1年経過、もしくはセンサー使用回数1000回以上の精度の保証はできません検知方式半導体ガスセンサー保管温度範囲(℃)0~40
アルコールチェッカー
センター商事(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認寸法(mm)35×108×15質量(g)30測定範囲(mg/L)0.00~0.95検知方式半導体ガスセンサー
アルコールチェッカー
与板利器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。用途呼気内アルコール濃度の測定。仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)使用温度範囲5~35度表示方式LCDディスプレイバックライト付範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上寿命【センサー】1000回もしくは1年保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)保管温度範囲(℃)0~40
アルコールチェッカー カウント機能搭載 黒
MCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷4~5秒息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定します。持ち歩きに便利なコンパクトサイズです。 表示部は暗闇でも見やすいバックライトを搭載しています。読みやすいデジタル表示です。 測定後は自動的に電源がOFFになり、電池の消耗を防ぎます。 測定回数カウント機能搭載で買い替え時期をお知らせします。(999回まで) 正確な測定ができなかった場合はエラー表示します。 単4形アルカリ乾電池×2本使用。乾電池を付属しているので、購入後すぐにご使用できます。※付属の乾電池は試供品となります。仕様自動電源オフ材質ABS幅(mm)36色ブラック高さ(mm)94質量(g)約20使用温度範囲(℃)5~35奥行(mm)18電源単4形アルカリ乾電池×2本測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます)表示方式バックライト付表示センサー半導体ガスセンサー測定時間(秒)【呼気吹きかけ】4~5ディスプレイバックライト付デジタル表示寿命センサー:購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方保証期間購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方表示内容0.50mg/Lを超えた場合:Danger最大カウント数999保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)5サンプリング方式直接吹きかけ式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×94×18
デジタルアルコールテスター
豊光¥2,728税込¥3,0011個8日以内出荷二日酔い運転・酒気帯び運転の予防や飲み過ぎ防止の健康管理に。ボタン一つで呼気中アルコール濃度をデジタル表記で測定します。呼吸中アルコール濃度は3段階のレベルでお知らせします。携帯や保管に便利なストラップが付属したコンパクトサイズ。材質ABS樹脂電源単四テスト電池×2本(アルコールテスト用)、LR-44(時計用)付属測定範囲(mg/L)0.00~0.95(BARC)測定精度0.05mg/L(BRAC)センサー半導体式高感度アルコールガスセンサーアズワン品番68-4103-80
アルコールチェッカー
Mgreen Tech¥5,398税込¥5,9381個10日以内出荷本体上部に呼気吸入孔と半導体ガス式センサーを搭載。センサーに向かって10秒間、息を吹きかけて使用します。視認性の高い大型ディスプレイを備えています。半導体ガス方式のセンサー約3000回もの長いセンサー寿命を持ちます。USB接続でパソコン等にデータを出力する機能があります。測定範囲0-0.19%BAC 0-0.95mg/L使用温度範囲(℃)-5~50(結露無きこと)電源リチウムイオン充電池センサー寿命購入後1年/役3000回検知方式半導体ガス方式保管温度範囲(℃)-20~50(結露無きこと)外径(mm)102×3×15アズワン品番65-8651-23主材質ABS
アルコールチェッカーラムダツー
アイグッズ¥5,598税込¥6,1581台当日出荷息を吹きかけ簡単に呼気中アルコール濃度を測定します。トラスコ品番408-2442幅(mm)38色ホワイト高さ(mm)17.5品名アルコールチェッカー奥行(mm)103電源(V)単4形アルカリ電池×2電源単4形アルカリ電池×2測定範囲(mg/L)0.00から0.95使用温度(℃)5~35測定目盛(mg/L)最小:0
アルコールチェッカー
深セン威昌科技¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。測定結果は約5秒缶表示。その後自動で電源が切れます。用途乗車前にアルコールチェック材質ABS樹脂寸法(mm)85×40×18色ホワイト質量(g)約30使用温度範囲(℃)5~35電源単4アルカリ電気X2本(別売り)測定範囲(mg/L)呼気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05未満は0.00表示)表示センサー使用回数:カウント昨日付き(0~999回まで)999回を超えると「SENSOR」と表示検知方式半導体ガスセンサー起動時間(秒)15~30保管温度範囲(℃)0~40検知時間(秒)約5







![アルコール検知センサーユニット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48626587-260123-02.jpg)








![ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具] ATアルコールチェッカー アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03459877-260831-02.jpg)