絞り込み
ブランド
  • オーグ
  • モノタロウ(1)
  • bitstrong(37)
  • 東洋マーク製作所(29)
  • タニタ(23)
  • 大一産業(11)
  • ドレーゲル(11)
  • シバセ工業(10)
  • サンコーテクノ(4)
  • ライフケア技研(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • キングジム(2)
  • KENWOOD(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • Drager(2)
  • ジェイ・シー・ティ(2)
  • 中央自動車工業(2)
  • 東京企画(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー オーグアルコールチェッカーオーグ
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
高精度BAC(血中アルコール濃度)測定。計測結果をディスプレイに赤、黄、緑の3色で表示します。
仕様●測定結果保存:直近32回●米国食品医薬局(FDA:Food and Drug Administration)認定品●充電電圧:5V●バッテリー:1000mAh Li-Ionバッテリー●動作電流:140~190mA●連続試験回数:800~1000回●動作温度:0~45℃●充電時間:2時間●センサー:半導体式ガスセンサー●センサー寿命:購入後1年または3000回使用●予熱時間:15秒●吹込み時間:3~5秒●反応時間:5秒●ウォームアップ時間:15秒●測定レンジ:0~0.190%BAC、0~1.90 0/00BAC、0~0.95mg/L、0~1.9g/L、0~190mg/100mL、0~1.90 0/00PROM●精度:±0.05%BAC、±0.5 0/00BAC、±0.05 mg/L、±0.5g/L、±50mg/100mL、±0.5 0/00PROM●規格:CE、RoHS、FCC(2022年5月現在)●付属品:マウスピース×10個、USB充電ケーブル、布袋、ユーザーマニュアル、FAQガイド●表示方式:LCD デジタル表示●※本商品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。●※センサー寿命は購入後1年間、または3000回使用。アズワン品番65-3354-56
EK90用マウスピース 10個入 オーグEK90用マウスピース 10個入オーグ
2,098税込2,308
1袋(10個)
10日以内出荷
アルコールチェッカーEK90用のマウスピースです。
仕様●入数:1袋(10個入)アズワン品番65-3354-57
Bluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOS オーグBluetooth対応 アルコールチェッカー DEIMOSオーグ
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
外出先でもスマホアプリと連動して検査報告が可能なBluetooth対応モデル。欧州では公的機関でも採用されている製品です。※本製品は飲酒の有無を確認するためのものであり、運転の可否を判断するものではございません。
仕様●Bluetooth4.0●充電ポート:MicroUSB●センサー:電気化学式/燃料電池式センサー●メモリー:測定記録100件保存●検知範囲:0.000%BAC~0.450%アズワン品番65-3907-57

アルコールチェッカー』には他にこんなカテゴリがあります

アルコールチェッカー関連商品