日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。
日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。
配線工事や電池交換などは必要ありません。
養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。
赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F
性能点滅回数:15回/分
材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル
質量(g)172
タイプ防水構造
品種電気二重層キャパシタ
出力電圧(V)3
光源超高輝度LED
公称電圧(V)2.5
出力電流(mA)60
固定方法耐衝撃シリコン封入
使用条件-25℃~+60℃
視認距離1.5km
最大出力(mW)180
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂
点滅数(回/分)15
視認距離3km
防水性防水構造
夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。
用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。
材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200
点灯色赤
防水性防水構造
視認距離3km
1個
¥39,980
税込¥43,978
16日以内出荷
ANZENMAN BIG4用の取り付け台座になります。
用途ポール等に取り付ける為に使用します。
材質ステンレス
パイプ径(Φmm)25
パイプ長(mm)150
台座径(Φmm)180
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。