3ページ目: 航海計器

619件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150MM防水ベル 鎌田信号機150MM防水ベル鎌田信号機
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
周波数(Hz)50/60容量(VA)22音量(dB)85(前方1m)
点滅灯 センサーあり 青色 マリンテック点滅灯 センサーあり 青色マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。
型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色 マリンテック点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ 横スイッチ 白色マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
高輝度【CSXシリーズ】従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
型式CSX-W-SIDE寸法(mm)129×48質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)発光色使用可能日数20日間(10h/日)
LED回転灯 黄色 マリンテックLED回転灯 黄色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高品質・高出力なLED回転灯高輝度LED素子1W×32個(32W)完全防水仕様の本格的回転灯黄色発光ダイオード+黄色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRL-Y寸法(mm)Φ111×123黄色(アンバー)質量(g)645切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED回転灯 青色 マリンテックLED回転灯 青色マリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き3か所で直接固定タイプ12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
LED回転灯 シガレットソケット付き 黄色 マリンテックLED回転灯 シガレットソケット付き 黄色マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
最新型フラッシュライト登場モーターレスで長寿命!耐久性抜群!高さ5cmコンパクトサイズで高出力超強力磁石(マグネット)で脱着可能!!高輝度LED素子1W×24個(24W)完全防水仕様の本格的回転灯発光ダイオード+カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付きマグネット固定タイプ ISO-4148標準シガープラグ・パターン切替スイッチ付き12V/24V兼用電源2025年モデル
型式CRS-YC寸法(mm)Φ110×53.8黄色質量(g)390電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1、CRAPR25 CLASS 3電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLEDオスラム社製マグネットネオジム磁石防水保護等級IP67発光パターン11種類
LEDフラッシュライト 青色 30W マリンテックLEDフラッシュライト 青色 30Wマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!従来の回転灯の取り付けベースに直接設置可能軽量・防水構造出力30Wタイプ青色発光ダイオード+青色カバーを使用→光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可閃光パターン6種類切替可能 ※回転灯のような旋回パターン付きシリコン製耐震用ゴム足付きオプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能従来の既設回転灯120サイズ・140サイズに互換性ありノイズ対策品結露防止対策品12V/24V兼用電源2021年モデル
型式MF30W-1224B寸法(mm)163×110青色質量(g)600切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触規格CE、SAE Class 1、ECE R65電圧(V)DC11-30構造発光部:青色LED+青色カバー本体樹脂製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)EMC規格ノイズ対策品LEDオスラム社製 3W×12防水保護等級IP66発光パターンフラッシュパターン 6種類
LEDストロボライト 赤 マリンテックLEDストロボライト 赤マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
バータイプの新型ストロボライト登場!厚み12.3mmの超薄型ボディ!コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!本格的LEDストロボライト高輝度LED素子3W×6個(18W)完全防水仕様エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き12V/24V兼用電源2025年モデル
付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-R寸法(mm)130×28赤色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:赤色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+青色マリンテック
2,798税込3,078
1式
6日以内出荷
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→青 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-B寸法(mm)144×55質量(g)110電源(V)アルカリ電池 単一 1本(1.5発光色赤+青使用可能日数30日間(10h/日)
LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+緑色 マリンテックLED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+緑色マリンテック
2,798税込3,078
1式
予約販売
LED防水型点滅灯【CMシリーズ】1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)防水仕様なので濡れても問題なし耐防水50Mまで点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】赤LED点滅(1秒)→緑 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
型式CM-G寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+緑使用可能日数30日間(10h/日)
LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 50cm DC24Vマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
LEDテープライト 2連 白色(5m) DC24V マリンテックLEDテープライト 2連 白色(5m) DC24Vマリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを使用!2連 昼白色タイプ(5000K)船舶用に開発した高輝度LEDテープライト防滴仕様・屋外で使用可能10cm間隔でカット可能(例えば50cm・1mなど)カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要標準5m仕様本体は錆びたり劣化しにくいシリコン製専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)
型式MR5-24WDZ(5000K)寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大160内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書本体シリコン製全光束(Lm)16000LED色昼白色(5000K)LED使用数(個)600
ノボル製 デジタルアンプ ノボル電機ノボル製 デジタルアンプノボル電機
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4~16Ω質量(kg)0.27電圧(V)24定格出力(W)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84マイクロホンMC-0127防水性屋内仕様
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑 マリンテックオリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑マリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)0.5秒に2色が交互に点滅高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)360°照らす広指向角LED採用
仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑耐用寿命10日間(10h/日)
点滅灯 HMLシリーズ 白色 マリンテック点滅灯 HMLシリーズ 白色マリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色白色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
標識灯 2000B LED 電池付属 はくでん標識灯 2000B LED 電池付属はくでん
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
寸法(mm)129×48使用電池単3×4個 スイッチ付電池寿命20日間(目安)
標識灯 1RY ソーラー充電式 はくでん標識灯 1RY ソーラー充電式はくでん
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。ソーラー充電式で電池交換不要。
寸法(mm)48×153電池寿命約2年(目安) 電池交換不可充電方式ソーラーパネル
マルチパーパスコンパス 58 SILVAマルチパーパスコンパス 58SILVA
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
C58 は、移動用に設計され、ボート用に最適化されたブラケット取り付け式ステアリングコンパスです12V 統合照明により、C58 は夜間のナビゲーションに適していますコンパスには、別の磁場によってコンパスが干渉された場合に調整 (最大 ±40°) できる内蔵偏差補正機能が付いています
用途ボート、ヨット、カヤックブラック電圧(V)照明:12
モニタースタンド マリンテックモニタースタンドマリンテック
5,498税込6,048
1式
6日以内出荷
本体支柱はステンレス製・ベースはスチール製ボールジョイントネジの採用により 上下左右360度回転可能4~11インチまでのモニターに対応VESA規格2機種に対応高さ135mm両面接着テープを使用するとモニター以外にも拡張可
付属品ネジ滑り止め液(ボールジョイントネジ用)寸法(mm)モニター面外径50×43、ベース面外径88×(Φ5×4)、支柱高さ124質量(g)270角度(°)【周囲調整】360対応4インチ~11インチ対応VESA規格25×25、30×38
国際信号旗 代表旗 小型 ノーブランド国際信号旗 代表旗 小型ノーブランド
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷
代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:75×105
国際信号旗 回答旗 ノーブランド国際信号旗 回答旗ノーブランド
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
回答旗は、相手船の信号を視認したときに半揚し、信号を解読したら全揚します。また、相手船の次の信号を待つ時には半揚し、通信が終了したら全揚します。回答旗は、数字の中の小数点としても使用します。
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%
陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン サニー商事陸っぱり用水深測定器 ダイブサインサニー商事
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ウキ上に付けてポイントに投げれば、一回で正確に水深を測れます。ウキの浮力でスルスル海面まで移動。ミチイトを張ればがっちり止まって水深をキープ。
用途陸っぱり用水深測定器 カゴ釣り、水上釣り堀、その他仕様【使用範囲タックル】PEライン:1~8号、ナイロンライン:3~8号、ウキ:2号以上、測定用オモリ:8号以上
拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
アイリス100 ハンドベアリングコンパス PLASTIMOアイリス100 ハンドベアリングコンパスPLASTIMO
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アイリス100は、垂直・水平・上向き・下向きと、どんなアングルでもコンパスガードが水平を保ちますので角度を性格に読み取ることが出来るハンドベアリングコンパスです。ブラケットに取り付けたままで、普通のコンパスのように使用することも出来、ブラケットからの着脱は容易に行え、また水に落としても浮くのも特徴です。
用途ディンギー、カヤック、小型フィッシングボート寸法(mm)95×199質量(g)295
延長コード 本多電子(HONDEX)延長コード本多電子(HONDEX)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
振動子延長コード対応機種 TD02・TD03・TD04A・TD04C・TD07・TD08・TD25・TD28・TD43・TD45
コード長さ(m)3
ソーラー充電式LED航海灯(臨時用) 関西マリーンソーラー充電式LED航海灯(臨時用)関西マリーン
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
点灯の必要がない日中に蓄電し、暗くなってから自動で点灯します。配線の必要がなく、また電源が要らないため、電源のない船には最適です。フル充電の状態からで約100時間、点灯します。(状況によっては下回る可能性もあります。)防塵・防水構造(IP65)屋外で使用するソーラーライトとしてもご使用ください。樹脂製台座付き光達距離:3海里サイズ:本体のみ:Φ160mm×155mm 台座取付時:Φ240mm×188mm重量:約1kg(本体のみ)仕様ソーラーパネル:1.5W(変換効率約20%)バッテリー:ニッケル水素(Ni-MH)充電池(4.8Ah) LED:寿命時間:最長50000時間使用可能温度域:-40~80℃
船舶用黒色形象物(一般品) 関西マリーン船舶用黒色形象物(一般品)関西マリーン
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
風の影響を受けづらい網地仕様。 使用しないときは折りたためるので、かさばりません。
用途水上の船が他者に合図や状態などを標示するために使用します。 【例】球形1個を標示:「錨泊中」、ひし形1個を標示「曳航中」など高さ(mm)広げた時:600以上径(Φmm)625
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品 伊吹工業LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品伊吹工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長20m~50mの船舶用質量(kg)0.3適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
9型ワイド液晶プロッターデジタル魚探 本多電子(HONDEX)9型ワイド液晶プロッターデジタル魚探本多電子(HONDEX)
139,800税込153,780
1セット
6日以内出荷
【見た目も機能もスマートな9型ワイドモデル!】 Bo(ボンディング)液晶で視認性バツグン!液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊技術で張り付けることで空気層をなくし、視認性を向上させるとともに結露を防止します。先進漂う9型ワイドモデル!画面横幅198mmのワイド液晶モデル。右端に配置した操作キーは大きく&見やすい日本語表記でスムーズに操作できます。フラットフェースに情報をクリアに表示し、明るく見やすい画面を実現しました。おさかなサイズ・深度表示:おさかなキャラクターとサイズを表示します。3種類のキャラクターと、1~99のサイズで判断できます。感覚的に反応を確認できるので、特に魚探を初めて使う方や、まだ魚探の表示に慣れていない方に最適です。(おさかなキャラクター表示機能は、100mレンジ以内で使用可能です。サイズ表示や深度表示の数値は、様々な要因により誤差が生じる場合があります。あくまでも参考値としてお考え下さい。)深度表示:おさかなキャラクターと海底からの高さ、また海面からの深さ(単位:m)を表示します。地図2画面表示:大画面を活かして、プロッター画面を左右に分割し縮尺の違う2つの地図を同時に表示できます。(広域表示・拡大表示、カーソル位置を中心に拡大。それぞれの縮尺変更もかんたん!)魚探自動(オート)機能:魚探が初めての方でもすぐ使用できるように「魚探自動(オート)機能」を搭載しています。全自動でレンジ(深さ)・ゲイン(感度)を調節するので、特に操作をする必要がありません。全画面感度調整:デジタル対応モデルは感度を変更すると過去の記録の感度も変更することができます。画面全体を見ながら感度調整ができ、鮮明な画像をマニュアル(手動)設定できます。同一周波数2画面表示:同じ周波数の魚探画面を2画面に分割表示し、それぞれの感度を調整することができます。マーク位置の日時・水深・水温表示:登録したマークにカーソルを合わせると、登録した日時、水深データを表示できます。(*オプションの水温センサーを取り付ければ、水温も表示できます。)
セット内容【本体+標準装備品】PS-900GP-Di本体、振動子TD28(8m-3P)、電源コードDC06(2m)、ハードカバーCV09、架台質量(kg)約2タイプ9型ワイド液晶出力(W)600消費電力(W)約10表示画面:横型周波数(kHz)50/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×111×180電源電圧(V)DC11~30機能その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、記憶点数:航跡32000点、マーク24000点、地図データ:全国詳細地図、アンテナ:GPS内蔵、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフレンジ表示:最大0~1000m、最小0~5m消費電流(A)約0.8/12V関連資料(7.73MB)表示ドット数800×480
舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード船舶商事
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCの交換に材質ガード:ポリカーボネイト
海面着色剤 国際化工海面着色剤国際化工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
国土交通省型式承認番号:第3799号
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、海面を黄緑色に着色し、航空機からの視認を容易にする時間持続着色:2時間以上高度(m)視認:1500視認距離7000m寸法(mm)着色剤本体:85×45×40、収納ケース:92×52×47質量(g)着色剤本体:120
LEDハンディライト バッテリー用充電器付 マリンテックLEDハンディライト バッテリー用充電器付マリンテック
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
強力1200ルーメン!プロ用リチウムパワー! 本体はABS樹脂製で防水構造となっております。 15WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き USB充電式(USBポート・マイクロUSBポート付き) 黒色前面カバーはゴム製 ONスイッチは3段階:強/中/フラッシュ (ロック機能付き) ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電もできます!
付属品USB充電ケーブル1本、バッテリー用充電器寸法(mm)165×185×90質量(g)375全光束(Lm)1200バッテリーリチウムイオン電池(18650×2個)色温度(K)6000指向性スポット光色白色
バラストレスランプ マリンテックバラストレスランプマリンテック(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
LEDドームライト MID140-1224B マリンテックLEDドームライト MID140-1224Bマリンテック
7,998税込8,798
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LED電球 MBA1.5W-1224B マリンテックLED電球 MBA1.5W-1224Bマリンテック
2,498税込2,748
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球10W以上の明るさ 2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!! 水平方向へ全体の70%配光します。 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 B19タイプ電球規格品です。 アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く) 8面基板に20LEDを配置。 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機ノイズ対策品です。
質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
救命いかだ・救命艇用 レーダー反射器 国際化工救命いかだ・救命艇用 レーダー反射器国際化工(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
用途救命いかだ及び救命艇で漂流中、レーダーによる探索を支援形状Q型コーナー反射器質量(g)約110寸法(Φmm)324型式承認番号第3984号面積(m2)【反射】(最大)約10方向性タイプ360°
航海用レーダー反射器 トーテックス航海用レーダー反射器トーテックス
22,980税込25,278
1台
予約販売
レーダー反射器 T-RF08-C-245-12型(3.39m2)は平成22年10月1日施行の航海用新試験基準(9GHZ:レーダー有効反射断面積2.5m2以上となる角度が240度以上)に適合する航海用レーダーコーナーリフレクターです。 T-RF08-C-245-12型は電波反射パターン良好(9.5GHZ:313.5度)な四分12面体の分解組立構造です。四分円形8面体の中間に四分交差板を45度づらして装着した12面構造体です。 反射板は表面を塩害防禦したアルミ箔フィルムを熱溶着したプラスチック製で軽く安全性に優れた軽量小形のレーダー反射器です。
性能9.5GHZ:313.5度、9.41GHZ:323.5度、9.32GHZ:323度材質表面を塩害防禦処理したアルミ箔を熱溶着したポリプロピレン(PP)特殊構造板形状四分12面体質量(g)300±30寸法円形245±5m/m、全長410±20m/m有効面積(m2)3.39(有効反射)装着方法吊り上げ式
航海用レーダー反射器 国際化工航海用レーダー反射器国際化工
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
用途他船に設置されたレーダーから放たれる電波を反射させ、自船の存在・位置を知らせる材質ポリプロピレン中空構造シート両面アルミ箔付形状球体(組立式)質量(g)約800寸法(Φmm)467型式承認番号国土交通省型式承認番号:第5149号方向性タイプ360°
小型標識灯 乾電池仕様 緑星社小型標識灯 乾電池仕様緑星社
17,980税込19,778
1台
当日出荷
点灯色仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
LEDバーライト(白色 50cm 1連タイプ) マリンテックLEDバーライト(白色 50cm 1連タイプ)マリンテック
5,698税込6,268特価
1台
取扱停止中
取付場所を選ばない多目的ライト! 高輝度のLEDを搭載しております!1連タイプ 船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです 防滴仕様なので屋外で使用できます 天井や壁などにカンタンに取り付けできます 50cm仕様 DC24V用ノイズレス 本体はアルミニウム製。表面は、切断や穴明け加工後のメッキ処理を行っており腐食しにくい
セット内容内容:本体、取扱説明書型式MB50-24白色サイズ(cm)50電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8LED白色LED
航海計器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら