2ページ目: 船体・船底塗料

107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンノー1500 中国塗料バンノー1500中国塗料
14,980税込16,478
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
船全体の防食塗料を1本化することで、工程の簡略化を実現。 環境に優しい低VOCタイプ。 PSPC(塗装性能基準/IMO)に対応する高品質。 メーカー燃費低減型防汚塗料との組み合わせでさらなる効果を実現。 FDA(アメリカ食品医薬品局)に対応。
使用場所屋外用特性防汚
船艇塗料 ミクロンエキストラ2 international(インターナショナル社)船艇塗料 ミクロンエキストラ2international(インターナショナル社)
74,980税込82,478
1缶(4L)
4日以内出荷
用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。その他塗装回数:2回適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lドーバーホワイト容量(L)4対応A/Fシンナー#3
木材用含水防止防腐剤 エバデュア international(インターナショナル社)木材用含水防止防腐剤 エバデュアinternational(インターナショナル社)
22,980税込25,278
1セット(2L)
予約販売
エバデュアは、2液性低粘度エポキシ樹脂の木材用含水防止防腐剤です。塗布すると木材の繊維のすきまに深く浸透し、硬化熱を発生し、その熱により木部のすきまに含まれる水分を排出します。1回目はエバデュア混合液と同量のエポキシシンナー#7を混合し塗布します。2回目以降は材料の浸透性により、20~30%シンナーを混合します。繊維のすきまに浸透したエバデュアは硬化し、すきまは樹脂で充填され水分の侵入を防ぎ、半永久的に木の腐りを防止します。
用途船舶の内装木部適合理論塗付量:10.0~20.0m2/1.0L容量(L)2対応エナメルシンナー#7
船艇塗料 ミクロンエキストラ2 international(インターナショナル社)船艇塗料 ミクロンエキストラ2international(インターナショナル社)
74,980税込82,478
1缶(4L)
4日以内出荷
用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。その他塗装回数:2回適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lレッド容量(L)4対応A/Fシンナー#3
船艇塗料 ミクロンエキストラ2 international(インターナショナル社)船艇塗料 ミクロンエキストラ2international(インターナショナル社)
74,980税込82,478
1缶(4L)
4日以内出荷
用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。その他塗装回数:2回適合理論塗付量:10.0m2/1.0L容量(L)4対応A/Fシンナー#3
ノンスリップ塗料 international(インターナショナル社)ノンスリップ塗料international(インターナショナル社)
14,980税込16,478
1缶(1L)
4日以内出荷
用途デッキの滑り止めその他塗装回数:2回適合理論塗付量:10.0m2/1.0L容量(L)1対応エナメルシンナー#1
ゴールドスパー オリジナル international(インターナショナル社)ゴールドスパー オリジナルinternational(インターナショナル社)
11,980税込13,178
1缶(1L)
6日以内出荷
用途船舶の内外装木部その他塗装回数:6-10回適合理論塗付量:16.0m2/1.0Lグロス(ツヤあり)容量(L)1対応エナメルシンナー#1
船艇塗料用プライマー プリモコン international(インターナショナル社)船艇塗料用プライマー プリモコンinternational(インターナショナル社)
13,980税込15,378
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
用途船舶の内装木部その他塗装回数:1-5回適合理論塗付量:7.4m2/1.0Lグレー対応A/Fシンナー#3
パワープロテクター オレンジラベル ワイズギアパワープロテクター オレンジラベルワイズギア
12,980税込14,278
1缶(2kg)ほか
4日以内出荷
用途FRP船、アルミ船、出艇回数の多い艇に最適です。その他塗装回数:2回対応パワープロテクター用シンナー塗付量(kg/m2)理論:5.1/kg
パワープロテクター ブラックラベル ワイズギアパワープロテクター ブラックラベルワイズギア
9,998税込10,998
1缶(2kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
その他塗装回数:2回対応パワープロテクター用シンナー塗付量(kg/m2)理論:5.0
新ペラコート 300g 石川ペイント新ペラコート 300g石川ペイント
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
クリヤー型プロペラ用塗料上塗り+下塗り300gセット
用途下塗り:エッチングプライマー主剤160g・下塗り:エッチングプライマー添加剤40g・上塗り:新ペラコート300g・刷毛:上塗り用・下塗り用(3)本容量300(500)gセット
新ペラコート 200g 石川ペイント新ペラコート 200g石川ペイント
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
クリヤー型プロペラ用塗料上塗り+下塗り200gセット
用途下塗り:エッチングプライマー主剤80g・下塗り:エッチングプライマー添加剤20g・上塗り:新ペラコート100g・刷毛:上塗り用・下塗り用(2)本容量(g)200セット
船艇塗料添加剤 海王 海王船艇塗料添加剤 海王海王
19,980税込21,978
1本(400mL)
4日以内出荷
『海王』はスピードが向上:水流抵抗を軽減する新素材。「滑り性」の効果でスピードUP。『海王』は燃費を良くする:海洋生物の付着を減らし、綺麗な船体の維持が可能。燃費・CO2排出量の削減。コンセプトは無公害塗料。環境に害のない新素材。
用途船艇塗料添加剤その他添加料:船艇塗料容量に対し10%添加容量(mL)400
マリアートAF 日本ペイントマリンマリアートAF日本ペイントマリン
14,980税込16,478
1缶(2kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
水和崩壊タイプで、稼働率の低いプレジャーボート向けに特にチューニングされています。
用途係留期間の長いプレジャーボート・ヨット専用の船底防汚塗料です。塗装2回硬化時間(時間)20℃:1没水可能時間20℃:8時間塗装間隔20℃:6時間以上
マリアートF100 日本ペイントマリンマリアートF100日本ペイントマリン
6,598税込7,258
1缶(1kg)
5日以内出荷
1液性なので取り扱いやすく、作業性・耐候性に優れています。
用途マリアートシリーズの船体用塗料です。1液性。ホワイト容量(kg)1引火点(℃)24指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:3時間以上
マッシヴ ネオ 日本ペイントマリンマッシヴ ネオ日本ペイントマリン
31,980税込35,178
1缶(4kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
5ノット以上の高速艇向け船底塗料です。塗膜が硬く、ペーパー掛けすることによりトップスピードのダウンも防げます。競技用のヨットなどにもお使いいただけます。FRP・アルミや軽合金の船体に塗装が可能です。
用途高速艇・パワーボート用に開発された船底防汚塗料です。容量(kg)4塗装2回硬化時間(時間)20℃:1没水可能時間20℃:6時間塗装間隔20℃:4時間以上
とみいのプロペラキット 日本ペイントマリンとみいのプロペラキット日本ペイントマリン
12,980税込14,278
1箱
4日以内出荷
合金との付着に優れた二液型エポキシ塗料と超撥水シリコーン塗料の組み合わせにより、摩擦抵抗が少なく、優れた防汚効果を持続します。
用途船舶用合金プロペラ用の防汚塗装のセットです。セット内容エコロシルク アクセル マリーゴールド 180g・ ペラプライマー NEO 塗料液 300g・ ペラプライマー NEO 硬化剤 34g・ ぷろぺら 洗浄用シンナー 150ml・ 刷毛
マリアートUシンナー 日本ペイントマリンマリアートUシンナー日本ペイントマリン
2,398税込2,638
1缶(1L)
4日以内出荷
用途マリアートF200用シンナーです。成分キシレン・エチルベンゼン・酢酸ノルマルーブチル容量(L)1
マリアートF200 日本ペイントマリンマリアートF200日本ペイントマリン
8,698税込9,568
1セット(1kg)
4日以内出荷
非常に優れた耐候性、光沢保持性があります。塗り重ねを繰り返すことにより、より美しい鏡面仕上げとなります。
用途マリアートシリーズの船体用塗料です。2液性。セット内容塗料液875g・硬化剤125g容量(kg)1引火点(℃)【塗料液】24【硬化剤】28指触乾燥時間(分)20℃:30硬化時間(時間)20℃:8塗装間隔20℃:16時間以上
パワープロテクター 専用シンナー 日本ペイントマリンパワープロテクター 専用シンナー日本ペイントマリン
1,598税込1,758
1缶
当日出荷
パワープロテクター専用シンナー。(ブルーラベル・ブラックラベル・オレンジラベル)
無色内容量(L)1L
シージェット013 マルチプライマー 中国塗料シージェット013 マルチプライマー中国塗料
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
タンカーやLPG船などの大型鋼船で培った防食テクノロジーが集結した究極の防食塗料です。海中の過酷な条件下で鉄をサビから守ります。鋼製ラダー、キール部の他、FRPのオズモシス防止対策としてご使用いただけます。
用途船底塗料の直塗りが可能(バインダーコート不要) 扱いやすい混合比(主剤:硬化剤=4:1/体積比) 耐海水性に優れ、海中で長期間の防食性を発揮します。 付着性、耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 厚塗り塗装が可能です。ライトグレー内容量(L)2L塗装(塗装量)5.5m2/1セット 50μm×2回塗り
シージェット015 プライマー 中国塗料シージェット015 プライマー中国塗料
6,298税込6,928
1缶
当日出荷
新艇又は無塗装のFRP(ゲルコート)面へのプライマー、及び塗替用として各種の旧防汚塗膜との付着に、優れた性能を発揮するプライマー兼バインダーコートです。耐水性、耐久性に優れ、FRP(ゲルコート)面との密着性が優秀で、1液型の速乾性なので、短日数の塗装や補修が可能です。
シルバー内容量(L)1.8L塗装(塗装量)10m2/1セット 50μm×2回塗り
プラドールZ FRP船用船艇塗料 関西ペイントマリンプラドールZ FRP船用船艇塗料関西ペイントマリン
14,980税込16,478
1缶
4日以内出荷
シリル系ポリマー加水分解型船底塗料ですケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。IMO/AFS条約に適合しています。
レッド
シージェットSEAJET037 中国塗料シージェットSEAJET037中国塗料
26,980税込29,678
1缶(2L)
5日以内出荷
亜酸化銅を含まないので、ブルーイングが無く、没水後も美しい船底を維持します。 加水分解により塗膜が溶解し、自己研磨作用が働くので塗膜の蓄積がありません。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。特に、フジツボ等の動物種の付着に対する防汚性能が大きく向上しました。 海中に溶け出した活性剤が速やかに分解する環境に優しい塗料です。
用途プレジャーボートの船底防汚用仕様重量VOC:35.7wt%動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下膜厚(μm)ウェット:120~240、ドライ:50~100希釈剤Seajet シンナー A塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー硬化時間(時間)5℃:6、10℃:5、20℃:4、30℃:3希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分標準塗布量(g/m2)理論値:172~344適合下塗りSeajet 015等塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:8、10℃:7、20℃:6、30℃:5
シージェットSEAJET039 中国塗料シージェットSEAJET039中国塗料
26,980税込29,678
1缶(2L)
5日以内出荷から7日以内出荷
シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研磨作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
用途プレジャーボートの船底防汚用仕様重量VOC:28.0wt%動作環境温度: 0℃以上、 湿度: 85%RH以下膜厚(μm)ウェット:110~220、ドライ:50~100希釈剤Seajet シンナー A塗布方法エアスプレー、刷毛、ローラー硬化時間(時間)5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4希釈率(%)エアスプレーの場合:0~10、刷毛 及び ローラーの場合:0~3指触乾燥時間(時間)5℃:3、10℃:2、20℃:1、30℃:30分標準塗布量(g/m2)理論値:187~374適合下塗りSeajet 015等塗装間隔【最短/(2回塗りの場合)】5℃:12、10℃:8、20℃:5、30℃:4
シージェットシンナーASEAJET 中国塗料シージェットシンナーASEAJET中国塗料
1,698税込1,868
1缶(0.5L)
当日出荷
用途船底塗料シージェット033、034、035、ワコーペイントII、WAKOECOPLUS(ワコーエコプラス)用希釈シンナー適合Seajet 015、 033、 034、 037、137用容量(mL)0.5
FRCプライマー カナヱ塗料FRCプライマーカナヱ塗料
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
新規船底塗装時のバインダーコートとして最適です。 FRPに対する密着が優れています。 耐水性、耐海水性に優れています。 旧塗膜適正、下地適性に優れています。 上塗り適合性に優れています。 塗装作業性、乾燥性が良好です。
用途FRP漁船下塗りブラウン主な用途船舶特性耐水性、耐海水性、塗装作業性、乾燥性
シーテンダー20 中国塗料シーテンダー20中国塗料
19,980税込21,978
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します 従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません 塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます
用途内航船舶船底部防汚用特性防汚主な用途硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:12時間(5℃)
SEAJET 137 中国塗料SEAJET 137中国塗料
7,998税込8,798
1セット(0.8L)ほか
7日以内出荷から10日以内出荷
液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。
特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
CMP ノバ 2000 中国塗料CMP ノバ 2000中国塗料
8,498税込9,348
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
ユニマリン 中国塗料ユニマリン中国塗料
17,980税込19,778
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリウレタン樹脂塗料ユニマリンシリーズは、耐候性をはじめ耐久性や耐薬品性などに優れ、経済性のバランスが非常に良い上塗塗料です。 作業環境に優しい弱溶剤タイプや工程短縮に有効な厚膜形もラインナップしており、橋梁をはじめ、煙突、プラント等に多くの実績を築いています。
特性耐薬品、耐候、耐久液色主な用途橋梁
4.0kg [油性塗料]上部構造物(空色) エスコ4.0kg [油性塗料]上部構造物(空色)エスコ
14,600税込16,060
1個
9日以内出荷
空色エスコ品番EA942EN-33
4.0kg [油性塗料]上部構造物(白) エスコ4.0kg [油性塗料]上部構造物(白)エスコ
14,600税込16,060
1個
9日以内出荷
エスコ品番EA942EN-31
2.0kg [油性]船底用塗料(白) エスコ2.0kg [油性]船底用塗料(白)エスコ
11,900税込13,090
1個
9日以内出荷
使用場所屋外用エスコ品番EA942EN-3
大漁 カナヱ塗料大漁カナヱ塗料
25,980税込28,578
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
使用場所屋外用
A/Fシンナー#3 international(インターナショナル社)A/Fシンナー#3international(インターナショナル社)
2,698税込2,968
1缶(1L)
4日以内出荷
容量(L)1
エポキシシンナー#7 international(インターナショナル社)エポキシシンナー#7international(インターナショナル社)
2,998税込3,298
1缶(1L)
予約販売
容量(L)1
ニューKRマリン カナヱ塗料ニューKRマリンカナヱ塗料
26,980税込29,678
1缶(16kg)
5日以内出荷
1) 1液で作業性に優れています。2) 耐候性に優れ、下塗り塗料の組み合わせにより優れた耐久性を発揮します。3) 耐海水性、耐水性、耐薬品性に優れています。4) 速乾性で高光沢な仕上がりです。
用途舶外舷、デッキ、上甲部、居住区、 一般鉄骨構造物の上塗りなど適合下塗りエコパワーDRプライマーエポキシ樹脂系下塗り他塗料タイプ塩化ゴム樹脂系上塗り塗料/一液形/常乾
ニューKRマリン カナヱ塗料ニューKRマリンカナヱ塗料
8,998税込9,898
1缶(4kg)
5日以内出荷
1) 1液で作業性に優れています。2) 耐候性に優れ、下塗り塗料の組み合わせにより優れた耐久性を発揮します。3) 耐海水性、耐水性、耐薬品性に優れています。4) 速乾性で高光沢な仕上がりです。
用途舶外舷、デッキ、上甲部、居住区、 一般鉄骨構造物の上塗りなど適合下塗りエコパワーDRプライマーエポキシ樹脂系下塗り他塗料タイプ塩化ゴム樹脂系上塗り塗料/一液形/常乾
タイコーマリン中 塗JIS2種 DNT(大日本塗料)タイコーマリン中 塗JIS2種DNT(大日本塗料)
7,598税込8,358
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 作業性 がすぐれている。
仕様1液性規格JIS K 5516 2種 中 塗り用膜厚(μm)標準:30希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間
船体・船底塗料