3ページ目: 船体・船底塗料

特価
本日2月18日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
107件中 81107
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイコーマリン上塗JIS2種 DNT(大日本塗料)タイコーマリン上塗JIS2種DNT(大日本塗料)
8,690税込9,559
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
耐候性にすぐれている 。 作業性が すぐれている。
仕様1液性規格JIS K 5516 2種 上塗り用膜厚(μm)標準:25希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~15光沢つや有り乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 1.5時間 1時間 45分半硬化 24時間 6時間 5時間 4時間
ニューぺラクリンPLUS Big 中国塗料ニューぺラクリンPLUS Big中国塗料
33,980税込37,378
1セット(2.89kg)
4日以内出荷
付着力アップ 高い防汚性 優れた安全性 下地処理軽減
乾燥時間(時間)5℃:24特性防汚
ニューぺラクリンPLUS Jr. 中国塗料ニューぺラクリンPLUS Jr.中国塗料
14,980税込16,478
1セット(475g)
翌々日出荷
プロペラ材などの軽金属との付着性が良好 耐久性が優秀 速乾性である 塗装作業性が優秀
用途プロペラ防汚塗料用プライマー特性付着性、耐久、速乾、防汚、プライマー主な用途金属硬化時間(時間)5℃:7指触乾燥時間(時間)5℃:1.5塗装間隔最短:7時間(5℃)
クリーンキープ5000 QD 中国塗料クリーンキープ5000 QD中国塗料
18,980税込20,878
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
低温硬化性が優秀 無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)5℃:3日指触乾燥時間(時間)5℃:40塗装間隔最短:3日(5℃)
CMP ノバ 2000 QD 中国塗料CMP ノバ 2000 QD中国塗料
8,498税込9,348
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。 耐油性が良好である。 付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。 コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。 低温硬化性に優れている
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース 等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)5℃:34指触乾燥時間(時間)5℃:7可使時間(時間)最短:5時間(5℃)塗装間隔最短:22時間(5℃)
エピコン T-800 中国塗料エピコン T-800中国塗料
26,980税込29,678
1セット(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
各種石油製品、薬品に対し優れた耐性を有する 不揮発分が高く、厚塗りが可能 付着性、耐摩耗性、耐衝撃性などの物理的性質が優秀 耐水、耐塩水性が優秀 耐温水性が優秀 COT PSPC認定製品です。
用途プロダクトキャリアータンク、原油タンク、ケミカルタンク他特性付着性、耐摩耗、耐水、耐衝撃性、耐塩水性主な用途タンク硬化時間(時間)10℃:24指触乾燥時間(時間)10℃:2.5可使時間(時間)10℃:7塗装間隔最短:24時間(10℃)
ユニマリン HS 中国塗料ユニマリン HS中国塗料
19,980税込21,978
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷から13日以内出荷
エピコン上塗 HB EX 中国塗料エピコン上塗 HB EX中国塗料
14,980税込16,478
1セット(4kg)ほか
5日以内出荷
長期間堅牢な塗膜を保持 付着性優秀 耐衝撃・耐摩耗性・硬度等の機械的強度が非常に大 耐油性・耐薬品性が優秀 厚膜塗装可能
用途船舶の上部構造物用上塗り塗料特性付着性、耐油、耐薬品、耐摩耗液色主な用途船舶硬化時間(時間)5℃:38指触乾燥時間(時間)5℃:3.5可使時間(時間)5℃:24塗装間隔最短:24時間(5℃)
シーテンダー7 中国塗料シーテンダー7中国塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
長期間良好な防汚力発揮 速乾性 塗装作業性良好
用途船底部防汚用/没水環境構造物防汚用特性防汚、速乾液色レッドブラウン指触乾燥時間(分)5℃:45硬化時間(時間)5℃:6塗装間隔最短:15時間(5℃)
CMP AC-10 中国塗料CMP AC-10中国塗料
6,898税込7,588
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
厚膜塗装可能 速乾性 防食性良好 付着性良好(鋼板及び各種のショッププライマーとの付着性良好)
用途船舶外板部防食用、修繕船防食補修用特性防食性、付着性、速乾、プライマー主な用途硬化時間(時間)5℃:10使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:1.5塗装間隔最短:10時間(℃)
SEAJET 037 中国塗料SEAJET 037中国塗料
26,980税込29,678
1缶(2L)
7日以内出荷
亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。
特性防汚主な用途硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短6時間以上
SEAJET 039 中国塗料SEAJET 039中国塗料
27,980税込30,778
1セット(2L)
7日以内出荷
シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。
特性防汚硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
SEAJET 033 中国塗料SEAJET 033中国塗料
21,980税込24,178
1缶(2L)
7日以内出荷
有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。
硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
マリンスター A 中国塗料マリンスター A中国塗料
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す 塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す 塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する
用途アルミ合金艇船底部防汚用特性防汚主な用途アルミ硬化時間(時間)5℃:12指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:14時間
クリーンキープ5000 中国塗料クリーンキープ5000中国塗料
18,980税込20,878
1缶(5kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。 重金属を含まず安全衛生的に優秀。 エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。 強靱で光沢のある平滑塗面。 飲料水タンクに使用が可能。
用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)10℃:4日指触乾燥時間(時間)10℃:45可使時間(時間)10℃:1.5塗装間隔最短:4日(10℃)
ニューカモメ 中国塗料ニューカモメ中国塗料
8,998税込9,898
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
有機錫化合物を含まず、環境に優しい塗料です。 経済品で、しかも安定した防汚効果を発揮します。
バイオクリスティーW 中国塗料バイオクリスティーW中国塗料
229,800税込252,780
1缶(150kg)
3日以内出荷
水で希釈、洗浄が可能です(本剤は乾燥すると水では溶解しなくなりますのでご注意ください) 有機溶剤臭が少なく、作業環境が改善できます。 網染め中の粘度上昇がないので、染め作業性が良好です。 防汚性に優れており、貝類、藻類の付着防止に有効です。
茶褐色使用場所屋外用使用量30~40%(対網質量)乾燥時間(時間)12(20℃/網を広げて乾燥した場合)特性防汚
スワンHB L 中国塗料スワンHB L中国塗料
29,980税込32,978
1缶(20kg)
3日以内出荷
非危険物なので安心です。また、従来の塗料と比較し臭いが少ないため船内環境を改善します。 錆止め塗料と上塗塗料を使い分けていた従来の塗料に比べ、錆止め・上塗兼用で厚膜塗装が可能であるため、工程が短縮できます。 臭気が少なく乾燥が速いため、室内の塗装に適しています。 防食性・耐水性が従来の塗料と同等以上の性能を発揮します。
用途船舶の居住区、エンジンルームの錆止め兼用上塗に。使用場所屋外用特性耐水、速乾、錆止め主な用途船舶膜厚(μm)(ウェット)118~157、(ドライ)60~80硬化時間(時間)4(20℃)指触乾燥時間(時間)1(20℃)標準塗布量(g/m2)176~235
エバマックス2000 中国塗料エバマックス2000中国塗料
49,980税込54,978
1缶(20kg)
3日以内出荷
エポキシ樹脂と特殊ポリアミド樹脂を組合せ、硬度の高い顔料を配合した重防食塗料です。積荷による摩耗・衝撃からカーゴホールドを護り、高い防食性を発揮します。また、VOC放出量を抑えたハイソリッドタイプですので、地球環境にも配慮した製品です。 鉛筆高度4Hという高硬度塗膜が、カーゴホールドを積荷による摩耗や衝撃から護ります。 塗装作業環境に配慮して、コールタールを含まない淡彩色タイプです。また、ボリュームソリッド78%のハイソリッドタイプですので、環境面と安全面に優れています。
用途船舶カーゴホールド用重防食塗料。使用場所屋外用特性耐摩耗主成分エポキシ樹脂と特殊ポリアミド樹脂主な用途船舶膜厚(μm)(ウェット)128~321、(ドライ)100~250希釈剤エピコンシンナー硬化時間(時間)14(20℃)混合比(主剤)84:(硬化剤)16指触乾燥時間(時間)5(20℃)上塗塗装可能時間最短14時間、最長10日(20℃)可使時間(時間)2.5(20℃)標準塗布量(g/m2)199~499
CMPノバスーパーエコ 中国塗料CMPノバスーパーエコ中国塗料
39,980税込43,978
1缶(20kg)
3日以内出荷
水洗した二液形塗料の旧塗膜に直接塗装できます。 簡単な素地調整で塗装可能です。 耐水・耐塩水性などの防食性が優れています。 1回塗りで250μmの厚膜が得られます。 淡彩色のものが供給できます。 軽度の湿潤面に対しても塗装可能です。
用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等。使用場所屋外用特性耐水引火点(℃)(主剤)45.6、(硬化剤)30.1主な用途トタン膜厚(μm)(ウェット)152~305、(ドライ)125~250密度1.47g/mL硬化時間(時間)13(20℃)混合比(主剤)88:(硬化剤)12指触乾燥時間(時間)6(20℃)上塗塗装可能時間最短13時間(20℃)可使時間(時間)最短:1、注水までの時間:4日(20℃)標準塗布量(g/m2)224~448
サーモシャダンPU MS 中国塗料サーモシャダンPU MS中国塗料
69,980税込76,978
1缶(18kg)
3日以内出荷
特殊な赤外線反射顔料を含む上塗塗料と、高い赤外線反射性能をもった中塗り塗料を組み合わせたシステムで、太陽光に含まれる赤外線を最も効率よく反射させます。 上塗りだけでなく中塗りも正外線を反射するため、優れた遮熱効果を発揮します。 汚れて黒ずんだ塗膜表面は赤外線を吸収し、遮熱効果が低減しますが、防汚効果の高いサーモシャダンは、長期にわたり遮熱効果を維持できます。
使用場所屋外用特性遮熱
サーモシャダン中塗リEP MS 中国塗料サーモシャダン中塗リEP MS中国塗料
57,980税込63,778
1缶(18kg)
3日以内出荷
特殊な赤外線反射顔料を含む上塗塗料と、高い赤外線反射性能をもった中塗り塗料を組み合わせたシステムで、太陽光に含まれる赤外線を最も効率よく反射させます。 上塗りだけでなく中塗りも正外線を反射するため、優れた遮熱効果を発揮します。 汚れて黒ずんだ塗膜表面は赤外線を吸収し、遮熱効果が低減しますが、防汚効果の高いサーモシャダンは、長期にわたり遮熱効果を維持できます。
シロ使用場所屋外用特性遮熱
サーモシャダンPU 中国塗料サーモシャダンPU中国塗料
78,980税込86,878
1缶(18kg)
3日以内出荷
特殊な赤外線反射顔料を含む上塗塗料と、高い赤外線反射性能をもった中塗り塗料を組み合わせたシステムで、太陽光に含まれる赤外線を最も効率よく反射させます。 上塗りだけでなく中塗りも正外線を反射するため、優れた遮熱効果を発揮します。 汚れて黒ずんだ塗膜表面は赤外線を吸収し、遮熱効果が低減しますが、防汚効果の高いサーモシャダンは、長期にわたり遮熱効果を維持できます。
使用場所屋外用特性遮熱
サーモシャダン中塗リEP 中国塗料サーモシャダン中塗リEP中国塗料
46,980税込51,678
1缶(18kg)
3日以内出荷
特殊な赤外線反射顔料を含む上塗塗料と、高い赤外線反射性能をもった中塗り塗料を組み合わせたシステムで、太陽光に含まれる赤外線を最も効率よく反射させます。 上塗りだけでなく中塗りも正外線を反射するため、優れた遮熱効果を発揮します。 汚れて黒ずんだ塗膜表面は赤外線を吸収し、遮熱効果が低減しますが、防汚効果の高いサーモシャダンは、長期にわたり遮熱効果を維持できます。
シロ使用場所屋外用特性遮熱
ニュー大漁 カナヱ塗料ニュー大漁カナヱ塗料
25,980税込28,578
1缶(4kg)
5日以内出荷
使用場所屋外用
スーパー大漁DX カナヱ塗料スーパー大漁DXカナヱ塗料
14,980税込16,478
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷
使用場所屋外用
KRマリン カナヱ塗料KRマリンカナヱ塗料
33,980税込37,378
1缶(18kg)
3日以内出荷
速乾性です。 塗膜は強靭で耐候性、耐食性に優れています。 密着性が良好で層間密着性にも優れています。 耐水性、耐海水性が優れており、海上での暴露及び乾湿交番性も優れています。
使用場所屋外用特性耐水、速乾、耐候
船体・船底塗料