絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

フジツボガード
ワールドアクセス¥6,798税込¥7,4781袋当日出荷市販の船底塗料に混ぜるだけで、船底へのフジツボ、イガイ類の付着を長期間防ぎ、船底を保護します。(アルミ艇、軽金属等の船体には使用できません)自然由来物から作られた環境に優しい船底塗料添加剤です。フジツボ、イガイ類の付着力を本製品が無効化する作用によって、付着を防止します。効果の持続性は、水和分解型の船底塗料に混ぜることにより、タイムカプセル化された本製品が塗料の分解と共に塗装表面に現れ続けることで、効果が長時間維持されます。用途フジツボガードと相性の良いメーカー推奨船底塗料 ・中国塗料:シージェット033、033プレミアム ・ヤマハ発動機:パワープロテクター ブルー缶(プレジャーボート向け)、パワープロテクター レッド缶(高稼働用) ・インターナショナル:ミクロンエキストラ内容量(g)120g塗装船艇塗料4kg用
クリーンキープ
中国塗料¥17,980税込¥19,7781セット(3kg)当日出荷から10日以内出荷強靭で光沢のある平滑塗面 飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク) 膜厚(200μm)に塗付が可能 無溶剤 はけ、ローラー塗装が可能用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合硬化時間(時間)5℃:24指触乾燥時間(時間)5℃:16塗装間隔最短:24時間(5℃)
シーブルーエース油性外舷部・上部構造物用塗料
サンデーペイント¥4,998~税込¥5,498~1缶(2kg)ほか当日出荷から6日以内出荷光沢保色性に優れたアクリル樹脂系塗料ですので、船舶を美しく護ります。用途FRP船・木船・鋼船の外舷部・上部構造物用塗料成分合成樹脂(アクリル)タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプアクリル
プラドールZ FRP船用船艇塗料
関西ペイントマリン1缶完売シリル系ポリマー加水分解型船底塗料です。ケイ素ポリマー系加水分解形防汚塗料で誘導電流の影響を受けにくくし安定した一定のペースで溶けるようにチューニングしました。従来の銅アクリルタイプの加水分解型船底塗料より格段に防汚性能がアップしています。表面平滑効果が優れ、燃費の節減が期待できます。IMO/AFS条約に適合しています。
うなぎ塗料一番 あざやかネオ
ニッペマリン¥12,980~税込¥14,278~1缶(2kg)ほか22日以内出荷あざやかな色で防汚性も抜群! アルミ船OK! あざやかな色です。 動物植物、どちらに対しても安定した防汚性能を発揮します。 曝露による変色がありません。用途FRP船、木船、アルミ船適合うなぎシンナー種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料主な用途船舶膜厚(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)塗回数上架まで6ヶ月・・・1回/上架まで6~12ヶ月・・・2回没水可能時間6時間以上(20℃)
新ペラコート 300g
石川ペイント¥19,980税込¥21,9781個当日出荷クリヤー型プロペラ用塗料上塗り+下塗り300gセット用途下塗り:エッチングプライマー主剤160g・下塗り:エッチングプライマー添加剤40g・上塗り:新ペラコート300g・刷毛:上塗り用・下塗り用(3)本容量300(500)gセット
シーブルーエース油性船底用塗料
サンデーペイント(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(2kg)ほか4日以内出荷走行により生じる水圧で、自然に塗膜の表面が研磨され、長期間防汚効果を発揮します。 密着性に優れており、プライマー塗装をせずにFRPにも直接塗装できます。 船と海水との摩擦抵抗を低減しますので、燃料の消費を節約できます。用途FRP船・木船・鋼船の選定用塗料成分合成樹脂タイプ小型船舶用塗料主な用途木船、鋼指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋外用半硬化乾燥時間(時間)約6(20℃)、約10(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性、防汚、研磨、プライマー塗料タイプビニル樹脂
ゴールドスパー サテン
international(インターナショナル社)¥14,980税込¥16,4781缶(1L)6日以内出荷用途船舶の内装木部適合理論塗付量:13.0m2/1.0Lその他塗装回数:3回色サテン容量(L)1対応エナメルシンナー#1
木材用含水防止防腐剤 エバデュア
international(インターナショナル社)¥27,980税込¥30,7781セット(2L)当日出荷エバデュアは、2液性低粘度エポキシ樹脂の木材用含水防止防腐剤です。塗布すると木材の繊維のすきまに深く浸透し、硬化熱を発生し、その熱により木部のすきまに含まれる水分を排出します。1回目はエバデュア混合液と同量のエポキシシンナー#7を混合し塗布します。2回目以降は材料の浸透性により、20~30%シンナーを混合します。繊維のすきまに浸透したエバデュアは硬化し、すきまは樹脂で充填され水分の侵入を防ぎ、半永久的に木の腐りを防止します。用途船舶の内装木部適合理論塗付量:10.0~20.0m2/1.0L容量(L)2対応エナメルシンナー#7
ゴールドスパー オリジナル
international(インターナショナル社)¥14,980税込¥16,4781缶(1L)当日出荷用途船舶の内外装木部適合理論塗付量:16.0m2/1.0Lその他塗装回数:6-10回色グロス(ツヤあり)容量(L)1対応エナメルシンナー#1
パワープロテクター オレンジラベル
ワイズギア¥12,980~税込¥14,278~1缶(2kg)ほか4日以内出荷用途FRP船、アルミ船、出艇回数の多い艇に最適です。その他塗装回数:2回対応パワープロテクター用シンナー塗付量(kg/m2)理論:5.1/kg
満帆
ニッペマリン¥9,998~税込¥10,998~1缶(2kg)ほか22日以内出荷うなぎ塗料一番のSPC技術をベースにコストダウンを実現した普及型船底塗料。 高級加水分解型のうなぎ塗料一番の廉価版。 優れた作業性、旧塗膜との優れた付着性があります。用途FRP船、木船(アルミ、軽金属の船体には適しません。)適合うなぎシンナー種類加水分解型コポリマー/ポリッシング型防汚塗料主な用途船舶膜厚(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)没水可能時間6時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)3.7(50μm)
SEAJET 137
中国塗料¥9,498~税込¥10,448~1缶(0.8L)ほか7日以内出荷から10日以内出荷液型で塗装作業が簡単。 耐侯性(光沢保持性)に優れ、長期間美しさを保持します。 耐衝撃性、耐摩耗性、硬度等の機械的強度が優秀です。 FRP(ゲルコート面)との密着性に優れています。指触乾燥時間(分)20℃:20硬化時間(時間)20℃:6特性密着性、耐摩耗、耐衝撃性可使時間(時間)20℃:16塗装間隔20℃:最短4時間以上
うなぎ塗料一番LF-SEA
ニッペマリン(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から22日以内出荷超低摩擦型船底塗料。 加水分解+ウォータートラップレイヤー形成用途FRP船/木船
ネオマリン
大同塗料(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1缶(16kg)3日以内出荷から7日以内出荷はけ目が少なく、滑らかな仕上がりになります。隠ぺい力が抜群です。光沢が良く、かつ長期間保持します。少々厚く塗ってもダレません。用途建築物、橋梁、タンク、船舶など外部用上塗りタイプ長油性フタル酸樹脂系上塗塗料JIS K 5516 2種 (合成樹脂調合ペイント上塗り用)主な用途橋梁希釈剤塗料用シンナー塗布方法はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り使用場所屋外希釈率(%)はけ、ローラー、エアレス塗り/5~10スプレー塗り/20指触乾燥時間(時間)2(20℃)半硬化乾燥時間(時間)10(20℃)上塗塗装可能時間24時間以上30日以内(20℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆塗布量(はけ、ローラー)0.11kg/m2/回(標準膜厚23μ)(エアレス塗装)0.11~0.15kg/m2/回(標準膜厚23~31μ)
SEAJET 033
中国塗料¥23,980税込¥26,3781缶(2L)7日以内出荷有機錫化合物を含みません。 塗膜が化学的に溶解し、自己研摩作用が働きます。 塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1塗装間隔20℃:最短5時間以上
船艇塗料 ミクロンエキストラ2
international(インターナショナル社)¥74,980税込¥82,4781缶(4L)4日以内出荷用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lその他塗装回数:2回色ドーバーホワイト容量(L)4対応A/Fシンナー#3
船艇塗料 ミクロンエキストラ2
international(インターナショナル社)¥74,980税込¥82,4781缶(4L)4日以内出荷用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lその他塗装回数:2回色レッド容量(L)4対応A/Fシンナー#3
船艇塗料 ミクロンエキストラ2
international(インターナショナル社)¥74,980税込¥82,4781缶(4L)4日以内出荷用途レーシングヨット、クルージングヨット、稼動の少ないボートに最適です。適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lその他塗装回数:2回容量(L)4対応A/Fシンナー#3
船艇塗料用プライマー プリモコン
international(インターナショナル社)¥13,980~税込¥15,378~1缶(1L)ほか4日以内出荷から8日以内出荷用途船舶の内装木部適合理論塗付量:7.4m2/1.0Lその他塗装回数:1-5回色グレー対応A/Fシンナー#3
シッケンズ セトルマリン ナチュナルチーク
シッケンズ¥19,980税込¥21,9781缶(950mL)4日以内出荷用途船舶の内装木部適合理論塗付量:10.0m2/1.0Lその他塗装回数:4回色ナチュナルチーク容量(mL)950対応エナメルシンナー#1
船艇塗料添加剤 海王
海王¥26,980税込¥29,6781本(400mL)4日以内出荷『海王』はスピードが向上:水流抵抗を軽減する新素材。「滑り性」の効果でスピードUP。『海王』は燃費を良くする:海洋生物の付着を減らし、綺麗な船体の維持が可能。燃費・CO2排出量の削減。コンセプトは無公害塗料。環境に害のない新素材。用途船艇塗料添加剤その他添加料:船艇塗料容量に対し10%添加容量(mL)400
タイコーマリン中 塗JIS2種
DNT(大日本塗料)¥8,998税込¥9,8981缶(4kg)5日以内出荷隠ぺい力にすぐれている 。 下塗に強固に付着し、更に上塗との付着にも非常にすぐれている 。 作業性 がすぐれている。仕様1液性色白規格JIS K 5516 2種 中 塗り用膜厚(μm)標準:30希釈剤塗料用シンナー使用上の注意十分に攪拌し、均一な塗料状態にしてから塗装する。希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。希釈率(%)刷毛塗り 5~10 エアレス塗装 5~10光沢3分つや乾燥時間温度 5℃ 20℃ 30℃ 40℃指触 5時間 3時間 1.5時間 1時間半硬化 24時間 12時間 10時間 8時間
SEAJET 037
中国塗料¥29,980税込¥32,9781缶(2L)7日以内出荷亜酸化銅を含まないので、水線際のブルーイングが無く、没水後もピュアな色彩を維持します。 従来の亜酸化銅フリータイプに比べ、防汚性能が大幅にアップしました。 特にフジツボなどの動物種の付着にたいする防汚性能が大きく向上しています。 極少量でも高い防汚性能を発揮する新規防汚性を採用し、環境負荷低減を推奨しています。 また本防汚剤のさいようにより、毒物取締対象ではなくなりました。主な用途銅硬化時間(時間)20℃:4指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短6時間以上
SEAJET 039
中国塗料¥29,980税込¥32,9781セット(2L)7日以内出荷シリル樹脂系の安定した表面更新性により、防汚性能が長期間持続します。 表層の高濃度防汚剤イオン層により優れた防汚効力があります。 加水分解作用により、塗膜の自己研摩作用が水流摩擦抵抗の増加を抑制します。 表面が更新されるため、劣化塗膜の蓄積がありません。硬化時間(時間)20℃:5指触乾燥時間(時間)20℃:1特性防汚塗装間隔20℃:最短5時間以上