業務用パワーリレー DC24V

業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック業務用パワーリレー DC24V - マリンテック

New-Era社製/最大容量120Aタイプ
船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に
24V直流電源専用タイプ
マイナスアース接地型
耐久性のあるスチール製筐体
電源端子は4mmネジつき
リレー端子:銅製8mmボルトつき
リレー・接点部はOリングによる防水仕様

用途
船舶・ヨット・大型車両・建設機械など
寸法(mm)
120×133×103
定格電圧(V)
DC24
取付穴
10mm穴付き
使用可能温度範囲
-30-+60℃
電流容量(A)
120
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82929869BR-257
¥9,400
¥9,398
¥10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする