絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 光電(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
3,198税込3,518
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流分配用ターミナルです! 配電盤や分電盤、ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用します!最大12回路まで使えます。 直流/交流用 アース端子接続台 圧着ターミナル接続式
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150寸法(mm)120×20×35
バスバー 2P マリンテックバスバー 2Pマリンテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
大電流分配用ターミナル!ジョイント用バーは取り外し可能! 大容量型 ボルト・ナットなど金属部分はサビに強いステンレス製 直流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 特殊ナットを使用し、複数の端子を重ねる事が可能 本体は赤色樹脂製・プラス側使用
付属品取り付け用ステンレス製タッピングネジ容量最大48V/200A端子数2寸法(mm)45.3×42.5×32.0
分電盤 スイッチパネル マリンテック分電盤 スイッチパネルマリンテック
9,498税込10,448
1式
6日以内出荷
アルミ製(黒色アルマイト処理)パネル6回路用青色LED表示ロッカースイッチ付き12V-24V デジタル電圧計付きシガーライターソケット付き2連USB充電ポート付き:携帯電話など充電可各回路マイクロブレーカー付きメインスイッチ(ブレーカー)なし
付属品取り付け用タッピングネジ4本・表示シール寸法(mm)180×140取付方式埋め込みタイプ電圧(V)6~30スイッチ推奨メインスイッチ:RS-1・RS-2・RS-2X・RS-3・BS-3・E108W・KS-1・KS-2・KS-3スイッチ容量20A ロッカースイッチ
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
5,698税込6,268
1台
6日以内出荷
最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!大容量型直流用/アース端子接続台圧着ターミナル接続式端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本本体はガラス繊維強化プラスチック製背面は滑り止めラバー付き
仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子)付属品取り付け用タッピングネジサイズ138×45×69容量最大48V・300A端子数12
バスバー 12P マリンテックバスバー 12Pマリンテック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!最大12回路まで使用可 設置場所を選ばない長さ短め並列タイプ 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 端子:M4用12本 ターミナルスタッド:両端M6用2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット端子数12ボルト寸法(最適ターミナル)M4×12本 (R端子)寸法(mm)90×20
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
6,398税込7,038
1台
当日出荷から6日以内出荷
付属品取り付け用タッピングネジ寸法(mm)139×46×70端子数4
バスバー  セパレートタイプ マリンテックバスバー セパレートタイプマリンテック
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
電流分配用ターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ! 直流・交流用/アース端子接続台 圧着ターミナル接続式 ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット
バスバー マリンテックバスバーマリンテック
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
大電流分配用スタッドターミナル! 配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用! 大容量型 長さの短い並列タイプ・設置場所を選ばないコンパクト設計! 直流・交流用/端子接続台 圧着ターミナル接続式 ステンレス製ナットを使用 本体は樹脂製
付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量(A)最大150

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

配電盤・分電盤