ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。
ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。
本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ本体のみ
仕様【付属ベース】なし
BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。
取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。
ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
材質樹脂/アルミ
付属品ノブねじ1個
工業界では部品の長期保管で一般的に使用されている気化性防錆材。それは新品状態からの保管を前提とした成分配合で、ゆっくりと効き始めるため海水に触れた釣具に適していませんでした。そこでスタジオオーシャンマークでは速効成分と遅効成分を配合し、新発想パッケージで釣具に適した錆止め剤を開発いたしました。
内容量(g)2
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
軽やかに力強く。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを目指した設計思想エアドライブデザインが、ついにCALDIAに採用。ボディとローターというメインパーツには、ZAIONのエッセンスを受け継ぐZAION Vを採用し、軽量性と高剛性をハイレベルで実現。新たに5000番サイズを追加し、サーフフィッシングやライトショアジギング等、今まで以上に幅広い釣種をターゲットに。エアドライブデザインとモノコックボディという、ダイワの小型スピニングリールにおける2大テクノロジーを採用し、新たなステージへと昇華されたCALDIAで、ダイワの本気を体感して欲しい。
ベアリング(数BB/ローラ―)6 / 1
気軽に交換できる交換用ヘッド新サイズ登場!。各地でタイラバ釣果をたたき出しタイラバ王が急増中の鯛乃実に交換用ヘッドです。フィールドやその日の天候、潮の色でヒットパターンが変化します。その日のパターンを掴めば連発することも・・・
ハイドロフィン:フォール中の上下左右へのブレを極度に嫌う、低活性なアオリイカ。エギ王Kが目指したのは、あらゆるコンディションで真価を発揮する安定したフォールです。そして、それを実現するために開発・装着されたのが「ハイドロフィン」。このベリー後方にある突起が、船でいう舵のような役割を果たし、フォール時の「ブレ」を徹底的に排除します。風や波がない状況はもちろん、強風・高波でラインが流されるような日でも、海の中では、エギ王Kが静かに、どこまでも真っすぐ沈んでいきます。
用途「常識を破れ」スレたイカは釣れる。 シビアなイカに効く安定フォール。「EGI-OH K」はタフコンディション、ハイプレッシャーな状況下で、一杯でも多くの釣果を出せるように開発された「低活性攻略モデル」のエギです。厳しい条件下でも確実に結果を残すアングラー達は、イカに余計な警戒心を抱かせないようフォール姿勢に細心の注意を払ったり、敢えて大きなダートアクションを控えたりしています。そんな玄人アングラーの釣り方に着目し、1風や波など外的要因による影響を最小限にとどめ、安定した乗せのフォールと2不要にダートしすぎない大人しいアクションを実現しました。
全長(mm)針ヌキ:90
質量(g)16
タイプ沈下:ベーシック
サイズ(号)3
沈下スピード(m/s)約3
汎用ボビン巻フロロラインがついに登場。用途は無限大。ジャストロンについにフロロカーボンが登場。高強力フロロカーボン100%。糸グセがつきにくい、しなやか設計。用途は無限大:バス・コロガシ・穴釣り・チョロ釣り(ふかせ)・ライトSW・HR F・各種ハリス・各種リーダー・仕掛け作りなど。便利なマーキングシール付き(300m:100m毎、240m:80m毎)。ステルスピンク:ダイワ独自のステルス効果が高いピンクカラー。便利な100/200m部シール付き。300m巻(0.6~3号)。⇒100/200m部シール240m巻(3.5~5号)。⇒80/160m部シール3回に分けて使いやすい。
ミニサイズでも大送風のUSBエアーポンプ。携行性に優れたミニサイズのUSBエアーポンプ。モバイルバッテリーから電源をとれるので屋外での使用が可能。本体サイズ82mmとミニサイズでありながら送風量は毎分約1.4L。きめ細やかな泡が素早く水に浸透する円形ストーン、ホース、カラビナが標準装備。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープなどに最適。
使用時間目安:(10000mAhバッテリー使用時)約24時間
本体サイズ(mm)32×82(コード含まず)
送風量1.4(L/毎分)
直径(mm)ストーン:38
深型タイプ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)255×190×40
備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ
スクイッドストッカーBM-Sよりも1マスあたりのスペースを大きく設計することによりカンナの大きなメタルスッテや、エギなどをストレスなく収納することが可能になりました。さらに、マス目が大きくなることで、隣接するルアー間に隙間が設けられるのでスッテやエギなどの視認性が良くなり、スムーズに交換ができます。最大35個収納可能で、水抜き穴を設置しているため、使用後は丸洗いも可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質耐衝撃性ポリプロピレン
寸法(mm)225×168×120/1マスサイズ:29×28
色ブラック
備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
バケットマウスシリーズやランガンシステムBOXシリーズの多目的ホルダーや、マルチホルダーBM、サイドポケットBM-120へ装着可能。ドリンクホルダーとしての仕様はもちろん、プライヤーなどのツール類を入れておくにも最適です。使用しない場合は、本体側面を折りたたむことにより、持ち運びや、乗合船などの限られたスペースでも邪魔にならず、場所を選びません。<BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N、マルチホルダーBM-25、BM-30、サイドポケットBM-120に装着可能>
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
寸法(mm)98×93×100/内寸:76×76×93/折り畳み時:98×36×100
色ブラック
備考HG
1個
¥849
税込¥934
7日以内出荷
1マスサイズが54mm×59mmと大口径サイズ設計になっているのでキャスティングプラグやジグをまとめて収納するのに最適なインナーストッカー。バケットマウスBM-9000・VS-7095Nに2個システム収納可能なのであらゆるオフショアの釣りに対応します。水抜き穴を設置しているので、使用後は丸洗いも可能です。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質耐衝撃性ポリプロピレン
寸法(mm)269×187×177/1マスサイズ:54×59
色ホワイト
備考ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
BM-9000、BM-7000、VS-7070、VW-2070にスッポリ収まるインナーストッカー。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適。必要不可欠な耐衝撃性を追求し、導き出したハード形状。ジグ等のハードルアーを立てて収納でき、取り出しやすく、収納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。付属のマットを装着することで、ルアーのアイを傷つけず、揺れる船上でも安心なノンスリップゴムを付属。底には水切り構造を採用しているので、使用後はルアーを入れたまま丸洗いが可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質耐衝撃性ポリプロピレン
寸法(mm)270×178×164
色ホワイト/ネイビー
備考可変仕切板8枚付属/衝撃緩衝用マット2枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ルアーゲームで使用する、スナップなどの接続金具や、仕掛けのパーツなどの収納に便利なジョイントシリーズ。4部屋に区切られており、各部屋個別に蓋の開閉が可能。必要なアイテムだけをスムーズに取り出すことが出来ます。部屋内を細かく仕切れば、スプリットリングやスナップなどのパーツ収納に最適。さらに、仕切りを外し、マルチに使うことで、大型オフセットフックまで対応する、小物収納に特化したクワトロ仕様です。BM-5000、VS-7080/7080Nの中皿、VS-7070/7070N、VS-7055/7055Nの上段に2個システム収納が可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)175×105×18
備考HG、可変仕切板8枚付属
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
クッション仕掛巻150が5本セット!!。ナンバーシール2種付。Included 5pcs.
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質ケース/ポリプロピレン/仕掛巻/ABS
寸法(mm)186×103×34
備考ナンバーシール2種付
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
VS-7070・VW-2070下段、BM-7000にシステム収納可能。30cmバッカンサイズ。 ビックベイトの収納に最適。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)255×190×60
備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ/ディープタイプ(深型)
VS-3020NDサイズに、マルチ機能を実装し、BM-9000・BM-7000・VS-7080・VS-7080Nにシステム収納が可能。VS-7070・VS-7070N・VW-2070の下段にシステム収納が可能。システム収納に便利なバランススタンドを採用。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)255×190×40
備考可変仕切板4枚付/ワンタッチ式止具/ワームプルーフ
いろんなシーンで活躍する万能バッカン。持ち手のハンドル部分には硬質PE素材を採用し、持ち運びの際の負担を軽減します。
用途カーボン調EVAの便利なバッカン。カーボンルックのEVAで作られた便利なバケツ。
小型から中型のスプリットリングの交換に適したピンセットタイプ。ミニスプリットリングプライヤーは#00にも対応。耐久性のあるステンレススチール製。
用途釣り・タックル・便利アイテム
1個
¥619
税込¥681
8日以内出荷
UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。対象:メタルジグ。LRをベースに高撥水性シリコンを配合。高次元の水弾きを実現しました。不揮発分を少しあげることにより一回塗装の肉厚を数%厚くする設計。まさに”メタルジグ専用”。コーティング剤に進化しました。もちろん安全性に配慮したノントルエンタイプです。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
<全サイズ共通規格サイズ>全長:175cm、枝長:5cm、間隔:25cm(6本針)
用途ケイムラシートを使用した紫外線を受けて青白く発光するケイムラサビキです。蛍光紫のアヤシイ光が魚へ強烈アピール!様々な状況で活躍します。
あの新素材カーボナイロン(R)にお得に使えるボビンタイプ登場!!。フロロ × ナイロン = カーボナイロン(R) Patent。ナイロンの操作性と遠投性能、直線・結節強度、これにフロロカーボンの低伸度性と高感度性能を兼ね備えたハイブリッドライン。ビギナーから上級者まで、すべてのアングラーにおススメ!!
Short & long Shaft Style:単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。付属のドライバーで簡単に入れ替えられます。 Reel In Style:新品ラインをテンションを調節しながらリールに巻き取りできます。*ラインはスプールの上から出るように取り付けて下さい。 Recycle Style:リールのラインを空スプールにスピーディに巻き取り保管できます。*テンションを調節し、片手でスプールから外れないようにガイドして下さい。 <セット方法>テンション調節ネジの内部の部品が外れた場合は、1:胴柱、2:スプリング、3:テンション調整ネジの順にセットし締め付けて下さい。
用途新品ラインの取り替えから空スプールへの巻き替えが簡単ラクラク!単体スプールと連結スプール用にショート・ロング2種類のシャフトを装備。3ボールベアリング内蔵・高速3.5倍速ハンドルでスムーズ&スピーディ!!
付属品シャフト2本(ロング、ショート)、ナット(2個)、カラー(2個)、ドライバー、ビス(2本)
寸法(mm)215×95×90(シャフト除く)
質量(g)460(ロングシャフト使用時)
寸法(Φ×mm)シャフト:8×40(ショート)、8×100(ロング)
最大クランプ取付幅(mm)43
取付幅(mm)スプール最大:75(ロングシャフト使用時)
取付径(Φmm)スプール最大:200
ギヤ比3.5:1
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイト。タイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。
寸法(mm)68
色数16
自重(g)(標準)60
スーパーライトジギング対応。専用フック付き仕様のTGベイト。タイジギやイサキジギングなど、スーパーライトジギングに対応したTGベイトチューンナップモデル。こだわりのフックセッティングで死角のないフッキングを実現。非対称ホログラムの採用でフラッシング効果も抜群。アデルホログラムバージョンも追加されさらにラインナップ充実。
寸法(mm)64
色数16
自重(g)(標準)45
高比重タングステン製メタルジグの代名詞。更にパワーUP。タングステンメタルジグとして、皆様に愛され続けているTGベイトのヘビーウエイトモデルが細かいディティールを更に見直しブラッシュアップ。より”釣れる”タングステンジグとしてソルティガブランドの名の下に生まれ変わりました。驚愕の釣れっぷりは、是非フィールドで。
寸法(mm)80
色数24
自重(g)(標準)80
多くのインストラクターから定評のあった。『Mission Complete』が『PITBULL』シリーズに進化。
色トレーサブルピンク
長さ(m)200
リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)
仕様巻き量:300(m)
ライン色クリア
かつてロングジグといえば、タチウオをベイトとするブリ狙いの「タチウオパターン」用のジグとして定着してきました。
しかし近年圧倒的なアピール力と飛びの良い形状で普段のジギングゲームにおいてもロングジグの有効性が確認されてきました。
ロングジグの形状の特徴から重めのタイプでも引き重りが少なく軽い力でヘビータックルゲームを楽しめるので、ジギングゲームにおいて欠かせないジグになる事でしょう。
質量(g)180
魚をすくいやすいオーバル形状のランディングフレームと、コンパクトにたためるジョイントパーツがセットになったコストパフォーマンスに優れたランディングフレーム+ジョイント。
ナイロンとポリアリレートの複合糸で、強力と耐磨耗性は抜群。独特のハリとコシが糸絡みをおさえるため、アシストフック用ラインとして、また、GTなどキャスティングのビッグゲーム用リーダーにおすすめです。
材質ナイロン+ポリアリレート〈比重:1.40〉
長さ(m)5
鋭い歯・岩礁・ファイト中等でも傷がつきにくい耐摩耗性に優れたフロロカーボンリーダー。ダメージを最小限に防ぎます。ジグ・ルアーへのアクション伝達・フッキングさせるパワーを十分に生かせる初期低伸度設計。フロロカーボンでありながら、しなやかで粘りのある糸質で過激なショックも吸収します。またノットの完成度も高まります。表面の凹凸を低減させる平行巻を採用。
用途耐摩耗性に優れた信頼のショックリーダー
仕様結節:直線引張強力の約70%
性能吸水性:なし
速度沈降(比重):1.78
屈折率1.42(水の屈折率(1.33)と近いため水中でラインが見えにくい。)
柔軟性硬い
耐摩耗性表面が硬くキズつきにくい。
伸びある(ナイロンより若干伸び率は低い、初期伸び率は低い→感度が良い。)
シンプルなカラーパターンで1m・5mが分かりやすく、棚取りが断然しやすい。<低伸度構造>。テンションを調整し、『タフクロス』に近づけた低伸度を実現しました。<ガイドノイズ低減>。スムーズに仕上げられた表面により、ガイドノイズを出来るだけ抑えています。<滑り性向上>。緻密に編み込むことにより、表面がより平滑に仕上がっています。キャスティング時のライン抵抗、また水切れの良さに貢献しています。
用途船釣り全般
求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感!
幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。
初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。
回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。
同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。
ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。
サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
ラバーコートネット:ネットには0mm大型ピッチ組糸ラバーコートネットを採用。軽量化は勿論、水切れが良く、針絡みを軽減します。(ネット深さ:0mm)
先端平面形状フレーム:フレームの先端を平面形状にし、魚をすくうファーストアクションの抵抗を軽減。
ネット一体型フレーム:フレームとネットを一体化する事により針絡みを軽減します。
強化ジョイント:フレームとシャフトの接合部にはビッグフィッシュに対応する、強化オリジナルパーツを採用。
強化軽量大口径アルミシャフト:シャフトには取り回しの良い強化軽量大口径アルミシャフトを採用。
EVAグリップ:フォアグリップとリアグリップにEVAを採用(リアグリップはロングタイプ)。水気を含んでもスベリにくく握りやすい凹凸リブを施しました。
ラバーキャップグリップエンド:グリップエンドには、変形や削れ等、グリップエンドの破損を防止するラバーキャップを採用。
用途掛けた魚は逃さない。ゴールデンミーン・オーシャンネットカスタムは、強化軽量大口径アルミシャフト/強化アルミフレームにより、取り回しは勿論の事、接合部にも強化オリジナルパーツを採用し、ビックフィッシュに対応。貴方のビックフィッシュキャッチ率を大幅にアップさせます。
自重(g)1050
寸法(高さH×幅W)(mm)ネットフレーム:750×670
材質(ネット)ラバーコートネット(深さ650mm)
シャフト長さ(mm)1200
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
組立・壁面取付兼用のネジが付属しておりロッド固定バーとロッドホルダーの固定・壁面への取付けを一括して行うことが出来ます。
材質樹脂
内径(Φmm)【ホルダー】45
外径(Φmm)【ホルダー】50
7:3調子
バットジョイント
用途マルチパワーボートロッド。 ボートフィッシングからルアーフィッシングまで様々なシーンで活躍。グラスソリッドの粘りと強靭なパワーで多彩なターゲットに対応。
全長(cm)180
素材グラス
継数(本)2
仕舞(cm)128
フィッシングベストやウェーダー等を掛けるのに便利な、ずり落ち防止付きのガッチリとしたハンガー。両端に小物等を引っ掛けることができるマルチフック。90°ずつ360°回転するので、向きを気にせず様々な場所に掛けることができる。
耐荷重(kg)20
パッケージサイズ(mm)(H×W×D)175×392×52
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ライトゲーム用にデザインされた完全防水でスリムなタックルボックス。厚さは驚異の16mm。軽量、コンパクトなので収納場所を選ばない。スナップ、スプリットリングなどの収納にも。
材質〈本体〉ABS シリコンラバー マグネットシート
色ライム
質量(g)約100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×140×16
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。