カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(28)
- 明邦化学(7)
- デュエル(7)
- トップウォーター(5)
- MajorCraft(5)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- マルシン漁具(4)
- PROX(プロックス)(4)
- 第一精工(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(3)
- ヒットマンルアーズ(3)
- がまかつ Gamakatsu(3)
- X-BRAID(3)
- JACKSON(2)
- インターコムマリン(2)
- ヤマリア(YAMASHITA)(2)
- アズーロ(2)
- ブランドをもっと見る

ロッドスタンド BM-250 Light
明邦化学(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100備考スタンド穴径35mm/HG
ビッグ フロロカーボン
デュエル(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から8日以内出荷ジャンルを問わず使いやすい!!。最高峰の耐衝撃強度。ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!。大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。色クリアー
PEライン強化スプレー
アズーロ(2件のレビュー)¥769~税込¥846~1個(220mL)ほか当日出荷から8日以内出荷PEラインの性能の維持、飛距離アップ、リトリーブ時のノイズの軽減に。PEラインに吹きかけるだけでシリコンの保護膜を形成、耐久性を生み出し摩擦抵抗が減る事によって飛距離も大幅にアップ。 キャスト時の静電気を防止し、ライントラブルも減少するので必ず釣行のプラスになるアイテムです!用途【飛距離アップ】シリコンの保護膜がガイドとの摩擦抵抗を軽減し、飛距離がアップします。 【沈下速度アップ】特殊な保護膜を形成するため糸落ちが改善され、ラインの沈下速度がアップします。 【初期性能キープ】コーティングすることで、汚れが付きにくくなります。 【耐久性アップ】コーティングすることでラインが痛みにくくなり、耐久性がアップします。 【トラブル軽減】静電気などを防止し、ライントラブルが軽減されます。
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50取付け方法ねじ固定
座れる超スケスケバケツ
PROX(プロックス)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個9日以内出荷静荷重90kg!座れるスーパースケルトンバケツ。超スケスケ素材の蓋付きバケツ。蓋をすれば座ることができ、静荷重で90kgまで対応。超スケスケの超透明PET素材のため、水量や活かした魚、収納ツールが一目で確認可能。蓋があるため、持ち運び時の水漏れを軽減。また、活かしバケツ以外にも収納BOX、スツール、洗濯などの家庭用品などとして多用途に使用可能。静荷重(kg)90
X-BRAID UPGRADE X8
X-BRAID(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から8日以内出荷世界最高糸質アップグレード 受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE ! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。材質ポリエチレン〈比重:0.98〉色グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
インナーストッカーBM-S
明邦化学(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055にスッポリ収まるインナーストッカー。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適。必要不可欠な耐衝撃性を追求し、導き出したハード形状。ジグ等のハードルアーを立てて収納でき、取り出しやすく、収納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。付属のマットを装着することで、ルアーのアイを傷つけず、揺れる船上でも安心なノンスリップゴムを付属。底には水切り構造を採用しているので、使用後はルアーを入れたまま丸洗いが可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)225×168×158色ホワイト/ネイビー備考可変仕切板8枚付属/衝撃緩衝用マット2枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
どでかランディングネット7035R(ラバーコート網)
PROX(プロックス)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷大型魚の取り込みに最適な特大ネット。軽量アルミボディの特大ランディングネット。24型は中・大型魚対応の61×64枠に深さ約70cmのネットをセット。28型は大型魚対応72×70枠に深さ約80cmネット。35型は超特大87×88枠に深さ約80cmネット。ネットは各サイズそれぞれラバーコートとナイロンから選べます。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。色ネット:ブラック枠の色シルバー網目(mm)約20
レール用プラロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
シーガー フロロマイスター300
シーガー(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
BMベース BM-A3DB-100
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
チョイスピン40
三宅商店(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷【フィールドを選ばない!選べるアイ!】*活躍するフィールドが広がる「ダブルアイシステム」を採用。上部アイは、ディープエリア用ラインアイで水深のあるエリアでも浮き上がりにくく、下部アイは、サーフエリア用ラインアイとしてシャローエリアでも浮き上がりやすくなっていて、ヒラメやマゴチ、シーバスなどにも有効です。*引きおもりが少なく、サワラ・サゴシゲームには欠かせない、超高速リトリーブに対応しています。フロントヘビーになりすぎないフォールでもバイトを誘発するフォール姿勢にこだわり、空気抵抗の少ないボディと飛行姿勢でバツグンの飛距離を実現します。質量(g)40
魚に見えないピンクフロロ 船ハリス
デュエル(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個(100m)当日出荷から8日以内出荷独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!材質フロロカーボン色ステルスピンク寸法(m)100
FS417 ジャックアイ マキマキ 40g
HAYABUSA(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。 巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。 状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。形態メタルジグ
ロッドホルダー アルミ ブロンズコート
トップウォーター(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。 カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。 スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。 水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。内径(Φmm)45間隔(mm)(ホルダー)80
クランプオン シングルロッドホルダー ライト
インターコムマリン(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のロッドホルダー。頑丈なオールステンレス製で船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があります。ステンレス材質はSUS316素材で、耐腐食、耐久性強化を行っています。30Lbs未満のライト級のロッドホルダーとしてお使いください。ロッドスタンドとしても利用できます。トローリングロッドはバックエンド用クロスが切ってあります。このクロスが固定できるよう底部にロック用のピンを取り付けています。これよりリールの回転を防ぎます。ロッドホルダーの角度は垂直から45°で調節可能です。誰でも簡単に取り付けが出来ます。材質ステンレスSUS316長さ(mm)232内径(Φmm)40外径(Φmm)48
つりピタ/ロッドホルダー(レール用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット6日以内出荷から10日以内出荷レールシステム専用設計でレールにがっちりセット! ドカットレールシステムをはじめ、『つりピタ』シリーズのレールシステムに簡単にセット可能! つりピタレールシステム(吸盤タイプ・ビス固定タイプ)、ドカットレールシステムのレールに対応したロッドホルダーです。 ロッドホルダーの固定パーツが追加!2カ所で支えるから安定感UP!!材質樹脂タイプレール用
極みグリップ ヘッドパーツ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から10日以内出荷極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
ハイブリッド クロス(冷凍)
マルキュー(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷素材×技術の融合進化型釣りエサ。オキアミやイワシなどの生素材をミンチ状にして、マルキユー独自のエサ持ち素材と融合(ハイブリッド)。生のエサの食いのよさはそのままに、エサ持ちの性能も高めた新次元設計のくわせエサです。身質やサイズのバラつきを気にすることなく、ハイブリッド製法で生み出された、安定したくわせエサとしての品質を、いつの釣行でもお使いいただけます。主原材料やサイズ、F(硬度)の値を体系化。これらの基準をもとに状況に合わせてアイテムをチョイスできるため、釣りを戦略的に組み立てていく面白さも味わえます。
W.L. スーパースナップ
Water Land(ウォーターランド)(1件のレビュー)¥269税込¥2961個7日以内出荷1970年代まで日本に輸入されていたスナップを復刻したのがこのウォーターランド・スーパースナップだ。#1~#4にいたってはサイズごとにアーム軸を太めに変更し、強度を高めてどのメーカーのスナップよりも強靭なスナップとなっている。これなら、大型魚相手のソルトウォータージギングまで信頼して使うことができるはずだ。#00と#0は管釣り用の相軸ライトスナップ。
マグネットリリーサー
CORMORAN(コーモラン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷強力なネオジム磁石でランディングツール等をしっかりキープ。さらに強力なストロングタイプは耐荷重4.5kg(メーカー調べ)となっています。用途釣り・タックル・便利アイテム
魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス
デュエル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(50m)8日以内出荷独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!材質フロロカーボン色ステルスピンク寸法(m)50
ジグホルダー (ブラック)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)色ブラック
つりピタ/カップホルダー(ベース無し)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット7日以内出荷から8日以内出荷つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂種類ベース無し内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
マルチロッドホルダー極み
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1セット6日以内出荷から10日以内出荷ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。仕様【付属ベース】なしタイプ本体のみ
インフィニ
RYUGI(リューギ)(1件のレビュー)¥340税込¥3741枚(8本)ほか8日以内出荷経験が語る、オフセットのあるべき姿。ベンドデザインとクランクデザインは、高い実績を誇るピアスフック理論を継承している。ベンドは伸びに対する高い復元力を有し、クランクはフッキング時にワームがズレやすく、 フッキング率を高める。 更に、ストレートフックの逸品、タントラムコントロールで培った ノウハウを注入。ギャップ幅と鈎先の向きとのバランスを煮詰める事で、魚に触れやすく、 かつ、フッキングパワーのロスが極力出ない形状を導き出した。 素材はフォグショットなどで採用しているサイバーメタルを採用する事で、 鈎先が鈍りにくく、フックの剛性を更に高めている。 RYUGIの経験の蓄積から生まれた、 究極のスタンダードオフセット。用途フィッシング
X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m
X-BRAID(1件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から8日以内出荷ロジカルなアプローチを可能にする! 300M LIMITED NONMARK ALLGREEN XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。材質ポリエチレン〈比重:0.98〉色グリーン単色ノンマーク長さ(m)300
ハードコア モンスターショット(S)95mm
デュエル(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!サイズリング:#4質量(g)40タイプシンキングレンジALL RANGEフック#3距離飛距離:100m Over
ロッドホルダー3連プラスチック
トップウォーター(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。 面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。 ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。 船体に簡単に固定できます。寸法(幅W×高さH)(mm)315×270内径(mm)ホルダー:45