125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドスタンド BM-250 Light 明邦化学

    ロッドスタンド BM-250 Light

    明邦化学(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バケットマウスシリーズやランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120対応ロッドスタンド。スタンド本体をワンタッチで装着できるよう、フック形状のワンタッチユニットを採用することで、脱着が手軽に行えます。スタンドの長さを3段階に調節することができるので、あらゆるフィッシングシーンに対応可能。現場の声をフィードバックし、より実践的に鍛え上げたロッドスタンドです。[装着可能商品]。BM-9000・BM-7000・BM-5000・VS-7090N・VS-7080・VS-7080N・VS-7070・VS-7070N・VS-7055・VS-7055N・サイドポケットBM-120
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質スタンド本体、カバー、フットレスト:ポリカーボネート樹脂/キャップ:エラストマ―樹脂/アタッチメント:POM樹脂寸法(mm)50×54×283(台座幅100備考スタンド穴径35mm/HG
  • PEライン強化スプレー アズーロ

    PEライン強化スプレー

    アズーロ(2件のレビュー)
    769税込846
    1個(220mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    PEラインの性能の維持、飛距離アップ、リトリーブ時のノイズの軽減に。PEラインに吹きかけるだけでシリコンの保護膜を形成、耐久性を生み出し摩擦抵抗が減る事によって飛距離も大幅にアップ。 キャスト時の静電気を防止し、ライントラブルも減少するので必ず釣行のプラスになるアイテムです!
    用途【飛距離アップ】シリコンの保護膜がガイドとの摩擦抵抗を軽減し、飛距離がアップします。 【沈下速度アップ】特殊な保護膜を形成するため糸落ちが改善され、ラインの沈下速度がアップします。 【初期性能キープ】コーティングすることで、汚れが付きにくくなります。 【耐久性アップ】コーティングすることでラインが痛みにくくなり、耐久性がアップします。 【トラブル軽減】静電気などを防止し、ライントラブルが軽減されます。
  • X-BRAID UPGRADE X8 X-BRAID

    X-BRAID UPGRADE X8

    X-BRAID(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高糸質アップグレード 受け継がれた血統、木魂するスピリット ONE AND ONLY BEST, UPGRADE ! 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン 1m毎15cmホワイトマーク
  • ビッグ フロロカーボン デュエル

    ビッグ フロロカーボン

    デュエル(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ジャンルを問わず使いやすい!!。最高峰の耐衝撃強度。ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!。大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
    クリアー
  • 座れる超スケスケバケツ PROX(プロックス)

    座れる超スケスケバケツ

    PROX(プロックス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    静荷重90kg!座れるスーパースケルトンバケツ。超スケスケ素材の蓋付きバケツ。蓋をすれば座ることができ、静荷重で90kgまで対応。超スケスケの超透明PET素材のため、水量や活かした魚、収納ツールが一目で確認可能。蓋があるため、持ち運び時の水漏れを軽減。また、活かしバケツ以外にも収納BOX、スツール、洗濯などの家庭用品などとして多用途に使用可能。
    静荷重(kg)90
  • ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロッドホルダー(2連~4連) 一体型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
    材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
  • どでかランディングネット7035R(ラバーコート網) PROX(プロックス)

    どでかランディングネット7035R(ラバーコート網)

    PROX(プロックス)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    大型魚の取り込みに最適な特大ネット。軽量アルミボディの特大ランディングネット。24型は中・大型魚対応の61×64枠に深さ約70cmのネットをセット。28型は大型魚対応72×70枠に深さ約80cmネット。35型は超特大87×88枠に深さ約80cmネット。ネットは各サイズそれぞれラバーコートとナイロンから選べます。柄は枠側にスライドさせてコンパクトに収納。
    ネット:ブラック枠の色シルバー網目(mm)約20
  • インナーストッカーBM-S 明邦化学

    インナーストッカーBM-S

    明邦化学(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055にスッポリ収まるインナーストッカー。ストッカー単独でも使用できるので、船上など限られたスペースでの釣りに最適。必要不可欠な耐衝撃性を追求し、導き出したハード形状。ジグ等のハードルアーを立てて収納でき、取り出しやすく、収納しやすいのでルアーチェンジもスムーズです。付属のマットを装着することで、ルアーのアイを傷つけず、揺れる船上でも安心なノンスリップゴムを付属。底には水切り構造を採用しているので、使用後はルアーを入れたまま丸洗いが可能。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性ポリプロピレン寸法(mm)225×168×158ホワイト/ネイビー備考可変仕切板8枚付属/衝撃緩衝用マット2枚付属/ノンスリップゴム1セット(4個)付属/HG
  • VS-7090N 明邦化学

    VS-7090N

    明邦化学(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    第4の”N”シリーズ「VS-7090N」。ハンドルストッパー機能を搭載し、持ち運びのストレスを解消したNシリーズに、新機能の「リフトアップシステム」を採用。これまでは、下段に収納しているタックルを取り出す際、中皿を取り外し、ボックスの外へどける必要があったが、リフトアップシステムを採用することで、常設のインナーケースを取り外さず、持ち上げるだけで、下段のタックルを取り出すことが可能になりました。時合を逃さず、スムーズな仕掛け交換ができ、限られたスペースでの釣りなどに最適です。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース寸法(mm)440×293×293グリーンツートン備考本体可変仕切板:2枚付属/滑り止めラバーグリップ付属/HG
  • ハイブリッド クロス(冷凍) マルキュー

    ハイブリッド クロス(冷凍)

    マルキュー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    素材×技術の融合進化型釣りエサ。オキアミやイワシなどの生素材をミンチ状にして、マルキユー独自のエサ持ち素材と融合(ハイブリッド)。生のエサの食いのよさはそのままに、エサ持ちの性能も高めた新次元設計のくわせエサです。身質やサイズのバラつきを気にすることなく、ハイブリッド製法で生み出された、安定したくわせエサとしての品質を、いつの釣行でもお使いいただけます。主原材料やサイズ、F(硬度)の値を体系化。これらの基準をもとに状況に合わせてアイテムをチョイスできるため、釣りを戦略的に組み立てていく面白さも味わえます。
  • ケイムラ船サビキ マルシン漁具

    ケイムラ船サビキ

    マルシン漁具(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
    人には見えないが魚にはしっかり見える紫外線の波長が妖しく青白く輝き集魚効果を上げます。
    用途高いコストパフォーマンスを誇るドラゴンの船サビキに、青白く光るケイムラ仕様が登場。全長(cm)235
  • シーガー フロロマイスター300 シーガー

    シーガー フロロマイスター300

    シーガー(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リーズナブルなルアーフィッシング用フロロカーボンラインです。75m毎マーキングに残m数を表示しています。
    用途4回分使えるお徳用ボビン巻きフロロカーボンライン。3lb~20lb 300m(75mx4回)仕様巻き量:300(m)ライン色クリア
  • FS417 ジャックアイ マキマキ 40g HAYABUSA

    FS417 ジャックアイ マキマキ 40g

    HAYABUSA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。 巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。 状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
    形態メタルジグ
  • レール用プラロッドホルダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    レール用プラロッドホルダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
    材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
  • BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMベース BM-A3DB-100

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
  • クランプオン スピニングロッドホルダー ライト トップウォーター

    クランプオン スピニングロッドホルダー ライト

    トップウォーター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    ポールタイプ(パイプクランプタイプ)のスピニングロッドホルダー。クランプサイズはS、Mの2種類があります。Sはパイプクランプ径が19~23mmまで装着可能。Mはパイプクランプ径が23~25mmまで装着可能。素材は頑丈なオールステンレス、船体に鮮やかに生えるシルバーカラーで高級感があり、ステンレス材質は耐腐食、耐久性強化をおこなっているSUS316素材です。
    長さ(mm)300最小内径(Φmm)ホルダーのロッド挿入部分:38外径(mm)65
  • ヒットベイト ヒットマンルアーズ

    ヒットベイト

    ヒットマンルアーズ(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋
    当日出荷から6日以内出荷
    「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
    長さ(cm)7.5
  • ヒットベイト ヒットマンルアーズ

    ヒットベイト

    ヒットマンルアーズ(2件のレビュー)
    389税込428
    1袋
    4日以内出荷
    「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り2.5寸(7.5cm)紀州漁師使用率No.1
    長さ(cm)7.5
  • リバーシブル120 明邦化学

    リバーシブル120

    明邦化学(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    対面トライアングル構造を採用することで省スペースに効率よく収納できる「REVERSIBLE」シリーズ。エギのシンカー部やルアーのトリプルフックが溝に収まるので無駄なく収納でき、広めの内寸はジグの収納にも最適。水抜きダクト付きで丸洗いも可能。リバーシブル100と同じ外寸で、内寸120mmを実現!メタルスッテや小型エギ、メタルジグなどの収納に最適!
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)200×126×36クリア
  • MCラインカッター 第一精工

    MCラインカッター

    第一精工(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    5ディンプルでしっかりつかめるラインカッター!
    寸法(mm)50×11
  • サビキ ピンクスキン マルシン漁具

    サビキ ピンクスキン

    マルシン漁具(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
    全長175cm、25cm間隔で枝糸(6本)長さ5cm ピンクラメ入り
    全長(cm)175
  • フィッシング用アクションカメラフォルダー 長輝ライトテック

    フィッシング用アクションカメラフォルダー

    長輝ライトテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。
    用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6材質付属部品:SUS316材質(本体)SUS304質量(g)単体:51、セット合計:65
  • ハードコア モンスターショット(S)95mm デュエル

    ハードコア モンスターショット(S)95mm

    デュエル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    9日以内出荷
    最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
    サイズリング:#4質量(g)40タイプシンキングレンジALL RANGEフック#3距離飛距離:100m Over
  • ロッドホルダー3連プラスチック トップウォーター

    ロッドホルダー3連プラスチック

    トップウォーター(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    最大3つのリール付きロッドを収納でき、船内をすっきりと整頓することができます。 面倒な組立が不要な一体型の3連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。 ナイフやフィッシングタックルなどを収納できる切り込みが入っているので大変便利です。 船体に簡単に固定できます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)315×270内径(mm)ホルダー:45
  • チョイスピン40 三宅商店

    チョイスピン40

    三宅商店(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    【フィールドを選ばない!選べるアイ!】*活躍するフィールドが広がる「ダブルアイシステム」を採用。上部アイは、ディープエリア用ラインアイで水深のあるエリアでも浮き上がりにくく、下部アイは、サーフエリア用ラインアイとしてシャローエリアでも浮き上がりやすくなっていて、ヒラメやマゴチ、シーバスなどにも有効です。*引きおもりが少なく、サワラ・サゴシゲームには欠かせない、超高速リトリーブに対応しています。フロントヘビーになりすぎないフォールでもバイトを誘発するフォール姿勢にこだわり、空気抵抗の少ないボディと飛行姿勢でバツグンの飛距離を実現します。
    質量(g)40
  • W.L. スーパースナップ Water Land(ウォーターランド)

    W.L. スーパースナップ

    Water Land(ウォーターランド)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    1970年代まで日本に輸入されていたスナップを復刻したのがこのウォーターランド・スーパースナップだ。#1~#4にいたってはサイズごとにアーム軸を太めに変更し、強度を高めてどのメーカーのスナップよりも強靭なスナップとなっている。これなら、大型魚相手のソルトウォータージギングまで信頼して使うことができるはずだ。#00と#0は管釣り用の相軸ライトスナップ。
  • 魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス デュエル

    魚に見えないピンクフロロ 磯ハリス

    デュエル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(50m)
    8日以内出荷
    独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
    材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)50
  • インフィニ RYUGI(リューギ)

    インフィニ

    RYUGI(リューギ)(1件のレビュー)
    340税込374
    1枚(9本)ほか
    8日以内出荷
    経験が語る、オフセットのあるべき姿。ベンドデザインとクランクデザインは、高い実績を誇るピアスフック理論を継承している。ベンドは伸びに対する高い復元力を有し、クランクはフッキング時にワームがズレやすく、 フッキング率を高める。 更に、ストレートフックの逸品、タントラムコントロールで培った ノウハウを注入。ギャップ幅と鈎先の向きとのバランスを煮詰める事で、魚に触れやすく、 かつ、フッキングパワーのロスが極力出ない形状を導き出した。 素材はフォグショットなどで採用しているサイバーメタルを採用する事で、 鈎先が鈍りにくく、フックの剛性を更に高めている。 RYUGIの経験の蓄積から生まれた、 究極のスタンダードオフセット。
    用途フィッシング
  • ジグホルダー (ブラック) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ジグホルダー (ブラック)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
    仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ブラック
  • FS417 ジャックアイ マキマキ 30g HAYABUSA

    FS417 ジャックアイ マキマキ 30g

    HAYABUSA(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    巻くだけで釣れる、ただ巻き専用ジグ。 マキマキは、「巻くだけで魚が釣れる」誰でも手軽に使えるジグです。 巻きのアクションには特にこだわり、アングラーの操作(巻きスピード)でアクションを変化させることができるようになっています。 状況に合わせてアピールの仕方を変えることで、ただ巻きゲームを攻略しましょう。
    形態メタルジグ
  • X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m X-BRAID

    X-BRAID UPGRADE X8 ALLGREEN 300m

    X-BRAID(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ロジカルなアプローチを可能にする! 300M LIMITED NONMARK ALLGREEN XBRAIDシリーズに待望の単色ラインをラインナップ!釣行においてブレイクの原因となりうる、カッターフィッシュ・サゴシ・フグ・タチウオに抜群の効果を発揮します。タチウオテンヤにも最適!メーターマークを排除したことにより、ブレイクリスクを下げ、さらに快適なターゲットへのアプローチを可能としました。 高密度ピッチ製法× WX8工法 × GP加工 × HST加工が可能とした圧巻のパフォーマンス。一般的にPEラインは、高密度にピッチを細かく組み上げると耐磨耗性が上がり直線強力が落ちる。逆に低密度でピッチを粗く組み上げると、糸が直線的になり直線強力が上がり耐磨耗が下がる。X-BRAID UPGRADは、その相反する性能の両方を世界最高レベルで実現し、(社)日本釣用品工業会釣糸部会制定の「PE糸の太さ標準規格」に準じたオールカテゴリーハイクオリティーハイパワーPEラインです。 ※WX組工法とは4本や8本に組み上げる際に、原糸及び繊維の撚り方向が2本2本もしくは4本4本すべてが左右対象になるよう組んでいく工法です。 ザイル(命綱)にも適用される工法で抜群の強力安定性とラインの直線性を高めます。
    材質ポリエチレン〈比重:0.98〉グリーン単色ノンマーク長さ(m)300
  • ヒットベイト ヒットマンルアーズ

    ヒットベイト

    ヒットマンルアーズ(2件のレビュー)
    469税込516
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    「ヒットマン漁具」タコベイト6匹入り3.5寸(10.5cm)紀州漁師使用率No.1
    長さ(cm)10.5
  • ロッドホルダー アルミ ブロンズコート トップウォーター

    ロッドホルダー アルミ ブロンズコート

    トップウォーター(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷
    高強度グレードのアルミニウム素材で、耐腐食、耐久性強化のため陽極酸化皮膜処理(アルマイト加工)を行っております。 カラーは少し厚めのブロンズ調のパウダーコーティング加工仕上げ、従来型の陽極酸化処理のタイプに比べ塗膜が厚く、さらに対候性が高くなりました。 スピニングリールの傷付き防止用にロッド、リールの接地部分に軟質樹脂ラバーを使用(脱着は可能です)。 水平面取り付け用6mmステン6角ネジ、ゆるみ止め付ナイロンナットを付属品としてセットしています。
    内径(Φmm)45間隔(mm)(ホルダー)80
  • つりピタ/カップホルダー(ベース無し) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタ/カップホルダー(ベース無し)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
    付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂種類ベース無し内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
  • Dフライマン L.S.D. DESIGNS

    Dフライマン

    L.S.D. DESIGNS(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    ワイドレンズで広い視界を確保した偏光サングラス。2012年に発売を開始したロングセラーモデル。アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々な悩みに。8カーブのレンズに加え、フレーム全体で顔に沿うアール形状により隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造。隙間からの雑光を防ぐことで内部の映り込みが少なくクリアな視界を確保。大型レンズを使用することで視界が広く、可能な限り紫外線の侵入も防ぎます。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。
    付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス本体質量(g)32レンズカーブ:8C寸法(cm)【本体】高さ5.3 × 横幅14 × テンプル長さ12 【レンズ部分】高さ4.5 × 横幅6.1 ブリッジ幅1.8素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート
  • VS-800NDDM 明邦化学

    VS-800NDDM

    明邦化学(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    複数のビッグベイトを、まとめて収納したいアングラーには嬉しい、内寸高55mmのスペースを確保。BM-5000、VS-7070、VS-7055、VW-2070、VW-2055の下段にシステム収納が可能。さらに、バランススタンド搭載のスタンディングモデルなのでケース自体が自立するため、タックルボックスへも収納しやすく、取り出す時は、指を掛けて引き抜けるスペースを設置した、キャッチアップシステムを採用しているので、蓋が開くことなくスムーズに取り出せます。
    用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×60備考VS-3010NDDMと同サイズ/「VS-7070、7055、VW-2070、2055、BM-5000」下段にシステム収納可能/可変仕切板4枚付/ワームプルーフ
  • マグネットリリーサー CORMORAN(コーモラン)

    マグネットリリーサー

    CORMORAN(コーモラン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強力なネオジム磁石でランディングツール等をしっかりキープ。さらに強力なストロングタイプは耐荷重4.5kg(メーカー調べ)となっています。
    用途釣り・タックル・便利アイテム
  • 魚に見えないピンクフロロ 船ハリス デュエル

    魚に見えないピンクフロロ 船ハリス

    デュエル(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
    材質フロロカーボンステルスピンク寸法(m)100
  • ジグホルダー (ホワイト) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ジグホルダー (ホワイト)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
    仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)ホワイト
釣具