耐摩耗性・耐久性に優れた高密度「マッスルPE」!糸としての質が格段に向上!
仕様ブレイド数:8
材質PE
色5C(マルチカラー)
ソルトルアーゲームに必要な要素を、高レベルで実現したプレミアムショックリーダー。
用途しなやかさと衝撃強度を追求したソルトルアー専用のショックリーダーです。強さの証として、シーガープレミアムショックリーダーは号数に対するLB数表示を実強力値で表記しています。0.4号から8号までは、薄型のスプールを採用し、持ち運びもスムーズに。号柄別スプールバンド付きで、ひと目でサイズが確認できます。
ライン色クリア
グレ釣りに求められる機能、性能のバランスがよい
用途横方向への拡散性と遠投力に優れた操作性の高い配合エサ。沈下速度や集魚力など、グレ釣りに求められる基本性能のバランスがきわめてよく、波止のグレから離島の尾長までオールマイティに対応できます。
内容量(g)3000
原材料糟糠類、パン粉、菓子粉、麦、糖蜜、貝殻、青のり、オキアミ粉末、香辛料、乳酸菌製剤、食塩、酒精、香料、着色料、保存料、pH調整剤
栄養成分粗タンパク8.8%以上、粗脂肪5.5%以下、粗灰分10.9%以下、炭水化物79.7%以下
1箱(8袋)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
危険な魚のハリはずしに、活きエサの確保に、サビキ釣りでの手返しUPに最適な針はずし。丸みをもたせたデザインで手にフィット!。子供から大人まで使い勝手抜群!。飲まれた時の針外し付き。
用途魚に触らずにらくらく針が外せる!
左右対称のオーバルフォルム(楕円形状)で、水中での抵抗も少なく、細かいゴミ等が引っ掛かりにくい。先端がラウンド形状のため、エギのダートアクションを妨げないで、ロッドアクションが活きる。ライトエギングからアオリエギングまでカバーする4サイズ。
用途ダートアクションが活き、抵抗も少ないオーバルフォルムの専用スナップ。
入数(個)12
PEラインの性能の維持、飛距離アップ、リトリーブ時のノイズの軽減に。PEラインに吹きかけるだけでシリコンの保護膜を形成、耐久性を生み出し摩擦抵抗が減る事によって飛距離も大幅にアップ。
キャスト時の静電気を防止し、ライントラブルも減少するので必ず釣行のプラスになるアイテムです!
用途【飛距離アップ】シリコンの保護膜がガイドとの摩擦抵抗を軽減し、飛距離がアップします。
【沈下速度アップ】特殊な保護膜を形成するため糸落ちが改善され、ラインの沈下速度がアップします。
【初期性能キープ】コーティングすることで、汚れが付きにくくなります。
【耐久性アップ】コーティングすることでラインが痛みにくくなり、耐久性がアップします。
【トラブル軽減】静電気などを防止し、ライントラブルが軽減されます。
ネットに入りにくいターゲットを簡単にランディング可能。持ち運びに優れた軽量設計。基本的な釣り用ランディングシャフトに装着可能なネジW1/2を採用。
色シルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
圧倒的高品質
最強ノットパフォーマンスを纏ったアップジーリーダーFC
α1+特殊製法により、メーカー従来品比において約1.3倍の強度と糸径の約5%のスリム化 [ 細い!強い! ] を実現。
糸径誤差が殆どなく、しなやかでありながら強力安定性と表面平滑度が抜群である。
高テンションロングファイトにおいてもラインが縮れることなく復元力を発揮し、驚愕のタフネスさでビッグワンを確実に手繰り寄せます。 SOFT:ナイロンライクなルアースイミングや吸い込みがメソッドとなる場合 HARD:ボトムコンタクト・ストラクチャーへのタイトアプローチがメソッドとなる場合 さらなるターゲットに対応するセンシティブゲーム用、エギング用をV12HARDに新規格追加!
材質フロロカーボン 〈比重:1.78〉
色ナチュラル
長さ(m)30
高感度・高強力のスペシャルエステルライン
抜き上げ時における抜群の安定感 素材特性を極限まで高めた高強力ポリエステル
タフコンディションでも僅かなアタリを感知する、弾性率13.0G・Pa以上の高感度
抜き上げ時の秀逸なネットインコントロールを可能にする、10.0G・Paの実釣域弾性率
堅実なノットを実現する、90%以上の結節強力保持率
長く強力の安定感が持続する、0.1%以下の低吸水
思い描くトレースコースを実行できる、比重1.41
潮流の影響を最小限に抑える、疎水性素材の高強力ポリエステル
材質ポリエステル〈比重:1.41〉
色失透グリーン
長さ(m)200
釣り人なら必需品の一つであるプライヤー。ラインカッターや針外しとして様々な用途に使えるプライヤーこそが重要。もちろんツールとして持ちたくなる要素も必要。タクティカルプライヤーEXは錆び等にも強いPVDコーティング仕様にグリップ部分は握り易いTPR素材を採用した実用的なプライヤーです。
用途ピンキーフック*先曲り仕様。スプリットリングサイズ#0~8可能。PEライン対応*アイチューナー付。専用プライヤーケース付
材質本体/SUS420ステンレス+PVDコーティング、グリップ部分/TPR素材
全長(cm)約15.8
自重(g)約85
全てのテールが異なったデザインで、3連(Cascade)カーリー+ショートカーリーが複雑な波動を演出!
品番19-313
対象釣種:タイラバ
入数(本)2
薄型タイプでルアーや小物を細かく仕分けでき、さらに上蓋がクリアタイプなので容易に中身の確認が行えるE.G.インナーバッカンS。
単体で使用しても良し、E.G.バッカンとの組み合わせても良し、様々な使い方ができるバッカンタイプの小物入れです。
寸法(mm)255×170×65
【独自構造のラインカッター】 従来のクリッパーに比べ、1/3の力で切れる、独自のアーチ構造のラインカッターです。 本体後端にはフライのラインアイの詰まりを解消するのに便利なニードル付き。
材質(本体)ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最大飛距離100mオーバー!ジグの飛距離 × プラグのアピール力!!
サイズリング:#4
質量(g)40
タイプシンキング
レンジALL RANGE
フック#3
距離飛距離:100m Over
新型ボディにより、前作に比べて回転フィーリングが大幅に向上。ギヤには耐久性で定評のあるデジギヤIIを搭載。糸絡みトラブルを激減させて快適な飛距離をもたらすABS II、ツイストバスターIIなど機能も充実。ナイロンラインがスプールに巻いてあるため買ってすぐに釣り場で使える万能スピニングリール。淡水・海水どちらのフィールドでも使用可能。またこのクラスでは新提案となる4500、5000の大型サイズもラインナップ。
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレス
タイプノブM
ねじ規格M6
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
埋込タイプの樹脂製ロッドホルダーです。ホルダーの底面には水抜きの穴(Φ10mm程度)が空いています。
材質樹脂
ねじピッチ(mm)58×39
内径(Φmm)42
外径×長さL(Φ×mm)49×237
ねじ穴(Φmm)4.6
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
タイプステンレスソケットタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂
寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126
外径(Φmm)【ホルダー】50
内径(Φmm)【ホルダー】45
取付け方法ねじ固定
両手が開くので複数の荷物を運ぶ際に便利なリュックタイプ!。タックルバッグのNEWスタイル、リュックタイプが登場。クローゼットシステム搭載モデルのため、システムツールバッグ(A)がぴったり収納可能なサイズ展開。船釣りで使いやすい機能をふんだんに搭載し、このバッグ1つで釣りに行くことができる。・背負えることで両手が開くので複数の荷物を運ぶ際に便利。さらに、2way仕様でショルダーベルトの付け位置を変更するとハンドルタイプとしても使用可能。・水洗いしやすく、お手入れ簡単なEVAタックルバッグ。・船上の水しぶきに強く開閉しやすいかぶせブタ構造。・完全に締められるファスナー付きフタ、さらに開閉に便利な簡易フタ留めフラップ付き。・船上で滑りづらい合成ゴムの滑り止め足4個装備。・水に濡れても乾きやすく、汚れを落としやすい防水ベルト。・収納物が確認しやすい透明窓付き(内部が明るくなる+外部から内部の確認ができる)。・フチの水切れが良い大きなメッシュポケット。・大口径ロッドスタンド付き。※バッグを置いた状態でご使用ください。・クローゼットシステム搭載モデル、システムツールバッグ(A)※別売 を効率的に収納可能
材質EVA
外寸(cm)約26×36×37
ライトウェイトで緻密に攻めるロックフィッシュゲームロッドシリーズ。ロックフィッシュ狙いにおいて、よりライトウェイトなリグでのアプローチを快適に実践するため、より緻密でフィネスな操作性と高い感度性能を追求し生まれたベイトモデルのシリーズ。軽量高弾性ブランクとハードタイプのソリッドを組み合わせ、オリジナルカーボンパイプ型リールシートを中空機構でマウント。他パーツ類も最小限に抑え徹底的に軽量化を施しました。結果、細かな荷重変化察知能力とクリアで高い感度性能による圧倒的な情報収集能力を獲得。スタックを回避しながらの繊細なリグ操作を可能にしています。ガイドには軽量のチタントルザイトリングガイドをスパイラルに設定し、ガイド個数を最適化することで快適な釣りをサポートします。ライトライン/ライトウェイトリグを駆使し緻密な駆け引きを楽しむスリリングでエキサイティングなゲームを体感して下さい。
タイプベイト
継数(本)2
フローティングベストの拡張などに使えるサイドポーチ。磯アングラーで様々な魚を年中追い求めるTester段本監修。別売のショルダーベルトを使う事でショルダーポーチとしても使用可能。コーデュラ610Dポリエステルを採用し、コーデュラの特性でもある擦れに強く耐久性に優れておりハードな使用にも耐えれる。背面アタッチメント3本のセンターに安心の38ミリ幅ベルト採用。フローティングベスト取付、取り外しがしやすいバックル仕様。背面センターベルト両面に補助ベルトを左右に配置。ちょっとした小物などの持ち運びにもピッタリ。ウェーディング時の水が抜けやすいように底はメッシュ仕様。カスタムパーツにて自分なりのセッティングが可能
本体質量(g)185
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)22.5×15×4.5(ナスカン部除く)
素材【本体生地】コーデュラ610Dポリエステル 【メッシュ】 PVC 【ジッパー】 ビスロン 【スライダーと引き手】 亜鉛合金 【樹脂パーツ(バックルやDカン等)】 POM(ポリアセタール)
定番のD.フライマンの縦軸をスリムにした偏光サングラス。時間デザインと高いフィット感が特徴です。アウトドアウェアから普段使いにもマッチするデザイン性で様々なシチュエーションに。8カーブのレンズを使用し、フレーム全体が顔に沿うアール形状で高いフィット感。隙間が少なく雑光や花粉が入りにくい構造で、レンズ内部への映り込みも軽減。ラバー付きノーズパッドでズレを防止します。UVカット率99%で、紫外線もブロックします。セミハードケース&マイクロファイバーレンズクロス付き。
付属品セミハードケース・マイクロファイバーレンズクロス
本体質量(g)28
レンズカーブ:8C
寸法(cm)【本体】高さ4.4×横幅13.9×テンプル長さ12.5【レンズ部分】高さ3.8×横幅6.3ブリッジ幅1.8
素材【フレーム・テンプル】PC/ポリカーボネイト 【レンズ】TAC/トリアセテート
あらゆるリグとシチュエーションに対応した万能のワームです。ラージマウス、スモールマウスバスのみならず、海でも湖でも対象魚も幅広く釣れます。最もオーソドックスな使い方は1/16ozのジグヘッドリグでのスイミングです。スゴイフック#1/0をセットしたテキサスリグやフリーリグでは「根掛からないシャッド」にも変身します。
入数1パック/10本入り
江戸時代、始まる。動き過ぎないことを目的に開発。あからさまな波動を嫌う狡猾なターゲットの攻略に必須で、。船団が形成されるようなハイプレッシャーフィールドでは特に強さを発揮します。後方に重心を置いたジグフォルムはスピードフォールを可能にし、同船者に先んじてジグを海底まで届けられます。
「ジギングフック貫」を使用したアシストフック。ホールド力を重視したジギングフック貫を近年のジギングシーンに合わせリニューアル。適度な張りでトラブルを防止するオリジナルの「アシストライン480」を使用し、根付糸、コーティング方法にも改良を施し、従来品に対し高強度化を実現しました。豊富なラインナップにより、PE1.5号クラスのライトジギング~PE4号クラスを用いたヘビージギングまで幅広く対応します。
近海のジギングシーンを制する。近海ジギングベイトリールがHYPERDRIVE DIGIGEARを強化して生まれ変わる。そして、レベルワインド搭載機種においてはダイワ初となるスプールロック機構を搭載。激流の明石エリアや瀬戸内エリアなど近海の全てのシーンに対応する。SALTIGA 300のHYPERDRIVE DIGIGEARは歯幅UP仕様。低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮する。また、HYPER DOUBLE SUPPORT、HYPER TOUGH CLUTCH、HYPER ARMED HOUSINGを搭載し万全の仕様を目指した。フレームにはサムホールディングフレームを採用し、コンパクト化のメリットを覆す優れたパーミング性能を発揮する。さらにハンドル側サイドプレートにはアノードプロテクションを搭載した。過酷な環境下を想定して作り込んだSALTIGA 300は、近海ジギングを攻略し尽くす新たな武器となるだろう。
付属品取扱説明書×1枚、4カ国語取説×1枚、パーツリスト×1枚、アンケート登録ID番号カード、リールバッグ(スウェード調)、スタンドカバー
ベアリング(ボール/ローラー):11/1
糸巻き量(号-m)標準:1.5-500_2.0-400_3.0-250
ドラグ力(Kg)10
標準自重(g)420
シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
1970年代まで日本に輸入されていたスナップを復刻したのがこのウォーターランド・スーパースナップだ。#1~#4にいたってはサイズごとにアーム軸を太めに変更し、強度を高めてどのメーカーのスナップよりも強靭なスナップとなっている。これなら、大型魚相手のソルトウォータージギングまで信頼して使うことができるはずだ。#00と#0は管釣り用の相軸ライトスナップ。
超スピード巻きでもブレない実釣主義のサワラジグ。速巻きでブレを抑えるキールの役をするリアプレートが効果抜群!。安定した直進性でブレードの動きの邪魔をしません。フロントアイはキャスト時・フォール時の姿勢を安定させ、飛距離と沈下スピードに大きく貢献します。無駄な動きを抑えることにより、トラブル軽減!さらに釣果にも貢献するでしょう。
太刀魚ジギングやブレードジギングに最適なアピール系新色登場!。ライバルに差がつく、タングステン仕様。SLJ・マダイジギング対応。青物、鯛、根魚にも効く! 。タングステンは鉛よりも高比重。沈下速度が速いため真っ先に沈み、ライバルに差を付けます。また、底を取る回数が増えることで、ヒットチャンスが大幅にUPします。コンパクトなシルエットは、ベイトが小さい時や、ハイプレッシャー時にとても効果的です。ワンピッチやフォール、ただ巻きなど、全てのアクションに対応するオールマイティなジグ形状。ターゲットを選びません。塗装がはがれにくい”Super multilayered coating”を採用。耐久性に優れており、安心してお使いいただけます。
あらゆるアクションに対応するハイポテンシャルジグ。フィールド、ターゲット、アクションを選ばずあらゆる状況に対応するキング・オブ・スタンダードジグ、それが「JIGPARA」(ジグパラ)。ショアジギングにおいて飛距離が最大の武器となるのは言うまでもないだろう。その空気抵抗の小さいコンパクトシルエットは圧倒的な飛距離を生み出します。またハイピッチからスローまであらゆるジャークに対応する引き重り感の少なさと、喰わせのタイミングを誘発させやすいセンターバランスは使い手を選びません。その日の第1投目から最後の1投まで100%の信頼感でキャストできるド定番ジグの決定版です。
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
釣具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。