E.G.タングステンバレットシンカーEverGreen INTERNATIONAL¥899~税込¥989~
1パック(5個×1パック)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
<1:ワームとの一体感を生むノットホルダー>シンカー内部にラインの結び目が収まるようにノットホルダーを設計。わざわざノットをワームの中に埋め込むといった面倒な手間を掛けることなく、ワームとシンカーをきれいに一体化させることができます。カバーをすり抜けやすくなるのはもちろん、素早くかつ美しくセットできることで、そのルアー(リグ)への信頼度が格段にアップ。特に結び目が大きくなりがちなヘビーラインにおいての効果は絶大です。 <2:全ウェイト共通の太径パイプ>全ウェイトに共通の太径パイプを採用。一般的にウェイトが軽くなるほど細くなるパイプ径を、全ウェイト太径で統一したことで、「軽いシンカーに太いラインを通しにくい」「小さな穴にPEラインを通しにくい」というストレスを軽減しました。アシ際やブッシュカバーにワームをスローフォールさせる、ウィードフラットでウィードの上にワームを乗せる、ビッグワームを中層でスイミングさせる等のヘビーラインやPEラインでのライトテキサスにもしっかり対応。幅広い適応能力を持つテキサスリグの領域が、さらに広がりました。 <3:ラインブレイクのリスクを軽減するラウンドエッジ高強度パイプ>耐久性が高い高強度素材のパイプを採用、パイプ割れによるラインブレイクを防ぎます。また、最もラインが擦れるパイプの先端に熱処理を施してなだらか形状にすることでラインへのダメージを緩和。ライトライン使用時やフリッピング&ピッチングなどの近距離戦での強烈なアワセによるラインブレイクのリスクを軽減します。 <幅広い状況に対応可能な10サイズをラインナップ>2.6g~21gまでの範囲に10種類のウェイトをラインナップ。水深、風の強さ、カバーの種類や量、ボトムマテリアルや地形変化、さらにはバスの状態に合わせたフォールスピードの調整等、状況に応じて細かく使い分けることで釣果に大きな差を生み出します。一般的に使用頻度の高い5gと7gの間に6gを設定し、より細かい調整を可能にしました。 <便利なウェイト(g)刻印>シンカー側面にウェイト(g)を刻印、パッケージから出してケースに保管した状態でも使いたいウェイトをすばやく取り出すことができます。また、釣果アップのためには、状況に応じた細かいウェイトチェンジがキーとなるテキサスリグの釣りにおいて、スムーズなローテーションを行うためにも便利な表記です。
用途熾烈極まるアメリカのトップトーナメントツアーで戦略の柱とする撃つ釣り。テキサスリグをカバーに撃ち込んでビッグバスを引きずり出すという一見ダイナミックなスタイルのその裏に、実は計算された綿密さが隠されているのです。プロアングラーが道具に求める、細部にまでわたる深いこだわりがそれを物語ります。「世界最高の舞台で戦うためには絶対的に信頼できるものしか使えない」と語るプロが最高のパフォーマンスを発揮するためにつくりあげたシンカー。テキサスリグを知り尽くしたプロのこだわりがカタチに、それがE.G.タングステンバレットシンカーです。
ナム 0.6gEverGreen INTERNATIONAL7日以内出荷
【ボディ】*センターからやや後方重心バランスで、極端なクセのない正統的なスプーン形状。「B-HOUSE」ナムと同一のプレス金型を使用し、その性能を完全継承。【スプリットリング】従来のスプリットリングに比べ、一重の部分を長く設計し、さらにフッ素加工を施したEGオリジナルスプリットリング。→全体の線長を短くすることで軽量化を実現。マイクロルアー本来のアクションを損ないません。→二重部分の短縮とフッ素加工の滑りの良さが相まって、フック交換をよりスピーディに行うことが可能。1秒でも無駄にしたくないトーナメントアングラーに最適。【フック】負荷が掛かった際に開きを抑える平打ちベンドと、スムーズな滑りのフッ素コートが組み合わさり抜群の刺さりやすさを実現したEGオリジナルエリアトラウトフックの#8を搭載。
用途【トーナメントでの実績が証明する確かな実力。守備範囲の広さでスプーンローテの中軸を担うマイクロスプーン】エリアトラウトトーナメント黎明期、関西や中部の数々のトーナメントでウイニングルアーに輝くスプーンを生み出し、その存在を知るアングラーから熱烈に支持されてきた関西発インディーズスプーンメーカー「B-HOUSE」。その代表作「ナム」をアルチザンが継承。コンパクトな20mmサイズ&タイトなハイピッチ・ウォブンロールが特徴の微波動系マイクロスプーン「ナム」。細かく速いピッチでテールを振る動きは、テクニカルなフィールドにおいても魚に見切れられくいだけでなく、一定巻きでは不用意なイレギュラーが入らない安定性重視のアクション設定。オーバーで不規則な動きから生じる不自然さを排除したことで、プレッシャーのかかる魚にも違和感を与えず、バイトに持ち込みます。また、通常は規則的な一定の動きだからこそ、アングラーの意図とするイレギュラー(ロッドワークや巻きのテクニック)を、的確かつ効果的に入れられるのもその強み。巻くだけでは口を使わない状況にも、しっかり対応できます。その守備範囲の広さから、魚の活性やフィールドコンディションに合わせたスプーンローテーションの中軸となる存在、「ナム」。トーナメントシーンにおける数々の実績が、その実力を物語ります。
ナム 0.6gEverGreen INTERNATIONAL税込¥659¥599