3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド 三宅商店オカッパリ!タチウオテンヤSLTTスペシャルロッド三宅商店
57,980税込63,778
1本
8日以内出荷
*本物を表すタチウオデザインマーク *富士工業製ブラック特殊すべり止め塗装リールシート *平織カーボンテープ採用スピゴットジョイント(印籠継) *こだわりのクロスバック *富士工業SICオールチタンKガイド搭載
用途【新時代を切り開くタチウオテンヤゲーム、SLTTスーパーライトタチウオテンヤゲーム】マズメの時間が過ぎた後に本当の威力を発揮するオカッパリタチウオテンヤ専用ロッドSLTTスペシャル! 【コンセプト】活性が下がったタチウオ特有の、テンヤを軽く押さえてくる甘噛みバイト。シーバスロッドのような張りのあるティップではタチウオは違和感を感じてすぐにテンヤを離してしまう。アタリがあっても掛けられないのだ。ティップセクションからベリーセクションにかけてのテーパーデザイン・フッキングパワーの事も考慮し、絶妙なトルクで設計された「Singari911」はその甘噛みバイトを逃さず、更にしっかりとフッキングに持ち込む事ができます。タチウオテンヤゲームといえば抜き上げランディングが基本。そこで「Singari911」のバットセクションはキロアップのタチウオもすんなり抜き上げることのできるバットパワーに仕上げました。キャストフィールも4gのテンヤをキャストできる、しなやかなテーパーデザインにもかかわらずMAX35gまでのウエイトをフルカバーするブランクスの粘りを実現させました。 【「Singari911」が9フィート11インチの理由】軽いテンヤを使用する「SLTT」は風の影響を受けやすいゲームです。なのでラインメンディングが重要。少しでも海面にロッドのティップを近づけてラインを海面に馴染ませ、風に流されにくくするためが最大の理由。さらに、ロングロッドは軽いテンヤに対して圧倒的な飛距離を導いてくれます。ロッド自重はなんと150gと軽快にタチウオゲームが楽しめます。*富士工業製オールチタンKガイド*平織カーボンテープ採用スピゴットジョイント(印籠継)*富士工業製ブラック特殊滑り止め塗装リールシート*保証書付き全長9フィート11インチ(302センチ)質量(g)150、キャスト:4~35、テンヤ+エサ:35寸法(cm)仕舞寸:154(2ピース)先径(mm)1.8適合ライン(号)PE0.6~1.5
NEBULA(ネビュラ) 2023 フィッシュアローNEBULA(ネビュラ) 2023フィッシュアロー
52,980税込58,278
1本
8日以内出荷
【サワラブレードジグロッドの決定版「ネビュラ」!】20~60gのブレードジグの早巻き対応のしなやかなティップと脇に挟むことの出来るぎりぎりのグリップレングスにこだわったブレードジグ用サワラロッド。ツララ独自のPE専用ガイドセッティング「ストローセッティング」が風の強い日でもラインのバタつきを無くしトラブルを激減。また大型青物などの強烈なファイトにも対応したバットパワーが魅力の1本。
質量(g)【ジグ】28~120テーパーレギュラーファースト適合ライン(号)【PE】1~2
海太郎 ネコシャフト シャンシャンマル 一誠(イッセイ)海太郎 ネコシャフト シャンシャンマル一誠(イッセイ)
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
イサキ、ハマチクラスの青物をターゲットにした、SLJ(スーパーライトジギング)に最適な「ネコシャフト」のスタンダードベイトモデル!レングス7.0ft、反響感度の高いチューブラーティップを搭載したバットジョイントの2ピース。ブランクスには村上晴彦氏こだわりのガイドセッティングを施して、負荷に応じてスムーズにベンディング。美しい曲がりとともに驚異的な粘りを発揮します。これにより、ジグをシャクりやすく、少々大きめの魚とのファイトもしやすく、めいいっぱい曲げ込めるという安心感を使い手に覚えさせてくれます。また、ジグをシャクりやすいだけでなく、ハイピッチでジグをシャクり上げてもジグの動きに不自然な「角」を生まないロッドバランスなので、誰でも楽に滑らかでやわらかなジグの動きが作り出せます。ジグの操作に慣れていないジギング初心者の方にもおすすめの1本です。ローギアのベイトリールとの組み合わせでスローピッチの釣りが展開できます。カウンター付きのベイトリールを使えばヒットレンジを探して効率のいいゲームが展開できます。SLJのほかにも、ブレードゲーム、100gまでのジグを使う、ライトジギング、タチウオジギングなどにも対応する汎用性。近海のオフショアゲームで使い所が多い1本になってくれます。
仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):11.5●Giude:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Grip:EVA&ECSシート●Jig(g):40-80●Length(ft/m):7’0”/2.14●Line(PE):0.6-1.0●Material:カーボン99%グラス1%●Pack Length(cm):167●Section(pcs):2(バットジョイント)●Tip:チューブラー●Tip Dia(mm):1.3質量(g)117グリーンマーク認定
疑似餌(ルアー/ベイト)