絞り込み
ブランド
- ケリー電気産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
特価
本日8月26日(水)は、フォークリフト・産機・建機用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)
ケリー電気産業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)
ケリー電気産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
フォークリフト用電球 60V10W G18 BAY15D(48V~60V)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BAY15D。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15D用途自動車電球の48V10WS25BAY15D/56V10WS25BAY15D/60V10WBAY15Dと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48~60電力(W)10口金BAY15D(ピン違いダブル接点)電球形状G18(球形)タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V G18
ケリー電気産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BA15Sなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の48V10WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V G18
ケリー電気産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V10WG18BAY15Dなどと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。用途自動車電球の48V10WG18BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V S2
ケリー電気産業¥4,498税込¥4,9481セット(2個)4日以内出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BA15Sなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BA15Sタイプ。用途自動車電球の48V25WS25BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)25×52防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300LED使用数(個)36タイプBA15SRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V S25
ケリー電気産業¥4,898税込¥5,3881セット(2個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただけるLEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の48V25WS25BAY15Dなどと交換して使用できます。 横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLED電球です。 レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色のLEDを採用。 また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 口金BAY15Dタイプ。用途自動車電球の48V25WS25BAY15Dなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC48光色電球色口金BAY15D寸法(幅W×高さH)(mm)25×52防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)300LED使用数(個)36タイプBAY15DRoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ バックランプ用 12V24V兼用 T16互換タイプ
ケリー電気産業¥3,898税込¥4,2881セット(2個)当日出荷大光量のバックランプ用LEDバルブです。 白熱電球の12V18WT16(T15)や12V16WT16(T15)などと交換して使用できます。 側面に12個、垂直面に大粒のLEDを1個配置しており、大粒のLEDで直接電球から強い光を照射、側面のたくさんのLEDでリフレクターに大量の光を放ち、バックランプ全体からバランスよくしっかり光が出ます。 バランスよく明るいので暗い場所での後退操作に大変役立ちます。用途自動車電球の12V18WT16(T15)、12V16WT16(T15)などと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12、DC24光色白色口金W2.1×9.5d寸法(幅W×高さH)(mm)15×41配光角度(°)300明るさ(Lm)500LED使用数(個)13極性極性なし(どちら向きでもソケットに取り付けられます)RoHS指令(10物質対応)対応