ダイヤモンドカッターHiKOKI(旧:日立工機)当日出荷
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番377-9106適合本体G10SH5、G10ST等タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリートチップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)15
切断砥石HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドカッタHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20トラスコ品番767-7596適合本体G10SH5、G10ST等タイプS1カッター(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8砥粒層の厚さX(mm)1.5
ダイヤカッターHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
外径(Φmm)85穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
切断砥石HiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ金属用・耐久性重視砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×2.5×15切断対象金属
ダイヤモンドカッタHiKOKI(旧:日立工機)翌々日出荷
切断対象コンクリート、石材タイプオフセット(コンクリート・石材用)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
ダイヤモンドカッターHiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
外径(Φmm)105穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等タイプ瓦用(波形)砥粒層の高さT(mm)5砥粒層の厚さX(mm)1.4アズワン品番64-7053-95
切断砥石(薄形)HiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
適合本体G10SH5、G10ST等タイプステンレス用金属用(薄形)ソフト砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス
ダイヤモンドカッタHiKOKI(旧:日立工機)9日以内出荷
切断対象石材タイプ石材用(セグメント)砥粒層の高さT(mm)7砥粒層の厚さX(mm)2.4
木材用チップソーHiKOKI(旧:日立工機)税込¥1,978¥1,798
木材用チップソーHiKOKI(旧:日立工機)税込¥1,978¥1,798