絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(9)
  • 105(24)
  • 108(1)
  • 125(10)
  • 128(1)
  • 150(6)
  • 180(6)
  • 205(4)
  • 255(1)
  • 305(12)
  • 355(14)
  • 405(5)
  • 455(2)
  • 510(1)
  • 585(1)
  • 610(1)
適合材
  • ALC(1)
  • アルミ(12)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(6)
  • ステンレス(20)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(3)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • 瓦(1)
  • 石材(5)
  • 鉄(22)
  • 銅・真鍮(8)
  • その他(1)
穴径(Φmm)
  • 15(35)
  • 16(1)
  • 20(10)
  • 22(15)
  • 22.23(1)
  • 25.4(23)
  • 30(1)
  • 30.5(3)
  • 32(1)
  • 40(1)
厚さ(mm)
  • 0.8(4)
  • 1(8)
  • 1.0(6)
  • 1.3(5)
  • 1.4(2)
  • 1.5(5)
  • 1.6(3)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2.0(3)
  • 2.1(2)
  • 2.2(9)
  • 2.3(5)
  • 2.5(12)
  • 2.6(2)
  • 2.8(2)
  • 3(4)
  • 3.0(2)
  • 3.5(2)
  • 4(3)
  • 厚さ(mm)をもっと見る
粒度・番手
  • 24(6)
  • 30(9)
  • 36(6)
  • 46(9)
  • 50(1)
  • 60(10)
  • 80(1)
  • 120(2)
砥材
  • A(14)
  • AZ(9)
  • C(1)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(1)
  • MA(3)
  • MAZ(1)
  • PA(2)
  • PW(1)
  • WA(1)
A・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・MA・MAZ・PA・PW・WA
シリーズ
  • 金の卵(8)
金の卵
硬度
  • B2F(1)
  • BF(1)
  • J(1)
  • M(6)
  • P(11)
  • Q(2)
  • R(4)
  • RM(1)
  • S(5)
  • T(1)
  • TM(1)
  • その他(3)
B2F・BF・J・M・P・Q・R・RM・S・T・TM・その他
ブランド
  • レヂトン
  • モノタロウ(26)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(122)
  • SK11(93)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • TRUSCO(39)
  • Y'sGOD(66)
  • アイウッド(180)
  • エスコ(138)
  • コバルテック(66)
  • チップソージャパン(72)
  • ツボ万(86)
  • ノートン(サンゴバン)(38)
  • ハウスビーエム(65)
  • マキタ(164)
  • モトユキ(91)
  • 三京ダイヤモンド工業(106)
  • 呉英製作所(48)
  • 日本レヂボン(39)
  • 高速電機(富士製砥)(55)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M 自動車補修鈑金塗装業 応援特集 人気商品最大10%OFF 11/30(月)まで 詳細はこちら
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金の卵 レヂトン

    金の卵

    レヂトン(212件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1枚ほか
    当日出荷
    瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
    用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
  • 切断砥石 金の卵 Z レヂトン

    切断砥石 金の卵 Z

    レヂトン(7件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1枚ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
    用途ステンレス・金属切断用。シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • 金の卵 オフセット型 レヂトン

    金の卵 オフセット型

    レヂトン(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚ほか
    当日出荷
    切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
    用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料鉄・ステンレス
  • ゴールド (一般鋼材用切断砥石) レヂトン

    ゴールド (一般鋼材用切断砥石)

    レヂトン(11件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
    砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
  • 金の卵 金八 レヂトン

    金の卵 金八

    レヂトン(14件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚ほか
    当日出荷
    両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
    用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80砥粒AZ主要切断材料ステンレス
  • シルバー (重量鋼材用切断砥石) レヂトン

    シルバー (重量鋼材用切断砥石)

    レヂトン(6件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1枚ほか
    当日出荷から翌日出荷
    切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
    用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
  • 切断砥石 金の卵355  (ステンレス/金属用) レヂトン

    切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)

    レヂトン(4件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
    用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 鉄工用355 レヂトン

    切断砥石 鉄工用355

    レヂトン(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1箱(3枚)ほか
    当日出荷
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850最高使用周速度(m/s)72
  • 切断砥石鉄工用A36P レヂトン

    切断砥石鉄工用A36P

    レヂトン(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1枚
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
    用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石 金の卵305  (ステンレス/金属用) レヂトン

    切断砥石 金の卵305 (ステンレス/金属用)

    レヂトン
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(3枚)
    当日出荷
    ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
    用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010シリーズ金の卵外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4最高使用周速度(m/s)80
  • 金の卵 X-LOCK125 レヂトン

    金の卵 X-LOCK125

    レヂトン
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
    用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
  • 高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ レヂトン

    高性能マルチダイヤモンドホイール スーパーマルチ

    レヂトン(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    当日出荷
    多種多様な部材を切断可能!。従来のダイヤモンドホイールでは切断が困難だった鉄・ステンレスも切断が可能です。外径変化がなく作業効率アップ!外径が小さくならない為、安定した一発切断が可能です。切断砥石と比べて耐久性が100倍以上となっており、砥石の磨耗による付け替え作業が約100回以上軽減されます。より安全でより効率的な作業が可能となっております。
    用途鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材などの切断が可能です厚さ(mm)1.3適合材鉄、ステンレス、鋳鉄管、エキスパンドメタル、塩ビ、FRP、ガラス、石材、コンクリート、レンガ、自動車ボディー、タイヤ、油圧ホース、シャッター、木材
  • メタルカット レヂトン

    メタルカット

    レヂトン
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
    用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
  • 小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン

    小径サイズ切断砥石(金属用)

    レヂトン(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
  • エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトン

    エンジンカッターコマンドー 金属用

    レヂトン(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
    用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
  • 切断砥石 アルミ・FRP用 レヂトン

    切断砥石 アルミ・FRP用

    レヂトン
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    アルミ・FRP用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途アルミ・FRP(銅・真鍮・特殊金属等含む)の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CA60R材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 金の卵ストロング レヂトン

    金の卵ストロング

    レヂトン
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
    硬度P砥粒AZ
  • 切断砥石金属用100 1枚 レヂトン

    切断砥石金属用100 1枚

    レヂトン
    ¥89税込¥98
    1枚
    当日出荷
    金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
    用途金属一般鋼材切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • ハイブリッド(可変密度型切断砥石) レヂトン

    ハイブリッド(可変密度型切断砥石)

    レヂトン(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
    用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
  • 切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン

    切断砥石 金の卵 5枚組

    レヂトン
    ¥1,298税込¥1,428
    1個(5枚)
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
  • 切断砥石 金の卵 レヂトン

    切断砥石 金の卵

    レヂトン
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷
    両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
    用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
  • ダイヤモンドカッター 乾式 レヂトン

    ダイヤモンドカッター 乾式

    レヂトン(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1枚
    当日出荷
    ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 エンジンカッター用
    用途コンクリート、ブロック、石材の切断穴径(Φmm)30.5適合材コンクリート、ブロック、石材付属カラー(mm)22、20、25.4刃高(mm)6.5
  • 切断砥石GOLD A46S レヂトン

    切断砥石GOLD A46S

    レヂトン
    ¥399税込¥439
    1枚
    当日出荷
    信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
    用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4最高使用周速度(m/s)72m/s
  • マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用) レヂトン

    マッハソー MD(鉄・ステンレス兼用)

    レヂトン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1枚
    当日出荷
    ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
  • 切断砥石 金の卵 金八 レヂトン

    切断砥石 金の卵 金八

    レヂトン
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10枚)
    当日出荷
    超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
    用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
  • ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用 レヂトン

    ウルトラ切断砥石 ステンレス・一般鋼用

    レヂトン
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    【最適な粒度設計】。切断砥石の厚みに応じて粒度を最適化し、高いアタック力と優れた切断性能を実現しています。【高性能ホワイトアルミナ砥粒の採用】。高純度かつ大型のホワイトアルミナ砥粒の採用により、安定した研削・切断性能と優れた耐久性を確保しています。【特殊製法による高耐久設計】。特殊製法により冷却効果と砥粒保持力を高め、長時間使用でも安定した性能を維持します。【ウルトラマンシリーズ】。0.8ミリ:ウルトラセブン。1.0ミリ:ウルトラマン。1.5ミリ:ウルトラマンA(エース)。2.3ミリ:ウルトラマンタロウ
    用途ステンレス・一般鋼用材質ホワイトアルミナ、樹脂、ガラス穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105
  • マッハソーMG レヂトン

    マッハソーMG

    レヂトン
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    当日出荷
    高性能タイプ 鉄・ステンレス兼用 サーメット刃。 厚鋼20mm以上もサクサク切断可能! 従来品の耐久力2.5倍UP!切断スピード25%UP!(平鋼50C切断時)
    用途アングル、チャンネル、デッキプレート、棒鋼、各種型鋼、各種パイプ、ライニング管、ALC、平板、アルミの切断に最適刃数48穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300外径×厚さ×穴径(mm)180×1.6×20適合材鉄・ステンレス
  • エクストラワン レヂトン

    エクストラワン

    レヂトン
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10枚)
    当日出荷
    薄型・両面補強切断砥石 バリ・焼けが少ない
    用途ステンレス・金属用粒度AZ46S×厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 金の虎 1枚 レヂトン

    切断砥石 金の虎 1枚

    レヂトン
    ¥279~税込¥307~
    1枚
    当日出荷
    驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
    用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
  • キャンペーン レヂトン

    キャンペーン

    レヂトン(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリーズ金の卵
  • 薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン レヂトン

    薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン

    レヂトン
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
    粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • ナクス ギヤ用(歯車)砥石 レヂトン

    ナクス ギヤ用(歯車)砥石

    レヂトン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    歯車面取り用砥石。 ギヤーの面取を専門に開発された砥石です。 研削力に優れ、作業効率抜群の商品です。
    用途ギヤ用穴径(Φmm)16
  • 金の虎 レヂトン

    金の虎

    レヂトン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10枚)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴径(Φmm)25.4
  • 切断砥石アルミ用C36P レヂトン

    切断砥石アルミ用C36P

    レヂトン
    ¥229税込¥252
    1枚
    当日出荷
    特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
    用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
  • マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用) レヂトン

    マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)

    レヂトン
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
    用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
  • ラフサイド レヂトン

    ラフサイド

    レヂトン(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    シルバーの切れ味とゴールドのカット数を待ち合わせた切断砥石
    用途パイプ、アングル、チャンネル、ステンレス、その他粒度36最高使用回転数(min-1[r.p.m])2970硬度P砥粒A最高使用周速度(m/s)64穴径(mm)25.4
  • EPカッター レヂトン

    EPカッター

    レヂトン
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
    適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機粒度#50
  • 切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用 レヂトン

    切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用

    レヂトン
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    5日以内出荷
    抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
    用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)厚さ(mm)4タイプ金属用粒度、硬度A30R・BF最高使用周速度(m/s)100外径(mm)305穴径(mm)30.5
  • エンジンカッターコマンドー 非金属用 レヂトン

    エンジンカッターコマンドー 非金属用

    レヂトン
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1枚ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
    用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
  • 切断砥石 コンクリート・石材 レヂトン

    切断砥石 コンクリート・石材

    レヂトン
    ¥249税込¥274
    1枚
    当日出荷
    コンクリート・石材用の砥石が1ミリのタイプで登場しました。厚さ1ミリの極薄砥石なので、切断材との抵抗が少なく、快適な切れ味を実現した1枚です。
    用途コンクリート・石材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:CR60M材質炭化ケイ素・ガラス・樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断