絞り込み
ブランド
  • 理研ダイヤモンド工業
  • モノタロウ(26)
  • アイウッド(181)
  • マキタ(159)
  • エスコ(152)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(132)
  • 三京ダイヤモンド工業(95)
  • SK11(93)
  • モトユキ(92)
  • ツボ万(86)
  • レヂトン(81)
  • チップソージャパン(71)
  • コバルテック(66)
  • Y'sGOD(62)
  • EFFORT(エホート)(57)
  • 高速電機(富士製砥)(56)
  • ハウスビーエム(47)
  • 呉英製作所(46)
  • 日本レヂボン(39)
  • TH(大宝ダイヤモンド工業)(39)
  • REX(レッキス工業)(38)
適合材
  • ALC(4)
  • コンクリート(13)
  • サイディング(1)
  • スレート(5)
  • タイル(7)
  • ブロック(6)
  • モルタル(5)
  • レンガ(7)
  • 樹脂(2)
  • (4)
  • 石材(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカッター セグメント 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント理研ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20高さ(mm)7最高回転数(min-1[r.p.m])14500適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ハンドカッター用レーザーブレード 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード理研ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
使いやすいコンクリート切断用ブレードハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途コンクリート二次製品全般、ブロック、石材など適合材コンクリート二次製品全般、ブロック、石材材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4チップ高さ(mm)6タイプ乾式
ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ 理研ダイヤモンド工業ハンドカッター用レーザーブレード ダイヤ配列タイプ理研ダイヤモンド工業
20,980税込23,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
鉄筋コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応します。ハンドカッター、エンジン式、電動式対応
用途鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他穴径(Φmm)30.5/(付属リング)20、 22、 25.4チップ高さ(mm)7タイプ乾式適合材鉄筋コンクリート、パイル、コンクリート二次製品全般
ダイヤモンドカッター 電着タイプ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター 電着タイプ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。
用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂 ○窯業サイディング、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドタイル・瓦用 ウェーブ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途10mm以下の薄物用。 ◎磁器タイル、陶器タイル ○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)100厚さ(mm)1穴径(Φmm)20高さ(mm)5適合材タイル・瓦RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター 御影石用 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター 御影石用理研ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
欠品中
安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート ○ブロック、レンガ、カワラ外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20高さ(mm)7適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石RoHS指令(10物質対応)対応
路面カッター用ブレード 理研ダイヤモンド工業路面カッター用ブレード理研ダイヤモンド工業
22,980税込25,278
1枚
当日出荷から5日以内出荷
刃厚(mm)3
ダイヤモンドカッター セグメント LSP 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター セグメント LSP理研ダイヤモンド工業
5,498税込6,048
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
本物志向の使用者が選択するプロユースのダイヤモンド工具です。 刃先を別途焼結して高強度基板にレーザー溶接してありますので、刃飛びの危険が極端に少なく、硬質材から一般建材まで被削材を選ばずに使用できます。 エアー工具、電動工具両対応です。
用途コンクリート二次製品、硬質コンクリート、一般建材、レンガ、瓦等RoHS指令(10物質対応)対応適合材(最適)鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、一般コンクリート、モルタルコンクリート、(良好)石材、(適合)ブロック、レンガ、カワラ、(可能)耐火レンガ、(不可)タイル
土木用ダイヤモンドブレード 理研ダイヤモンド工業土木用ダイヤモンドブレード理研ダイヤモンド工業
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他タイプ湿式穴径(Φmm)27刃厚(mm)3適合材アスファルト、コンクリートチップ高さ(mm)6
ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト ○インターロッキング、ALC、スレート外径(Φmm)105厚さ(mm)2穴径(Φmm)20高さ(mm)8適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレートRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ20
リムマイティブレード 理研ダイヤモンド工業リムマイティブレード理研ダイヤモンド工業
5,988税込6,587
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
群を抜いた「なめらかな切削感」が最大の特徴です。 工具への負担も少なく、一般建築材料の切断がどなたにも出来る高品質ダイヤモンド工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応適合材コンクリート製品全般、石材、レンガ、タイル、瓦、耐火レンガ(金属製の高い耐火レンガは不可)クリアーレッド
ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター レーザープロフェッショナル理研ダイヤモンド工業
7,798税込8,578
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
プロの使用に焦点を合わせた最高品質刃です。 高配筋コンクリートや、切りにくい材料の切断に素晴らしい力を発揮します。 エアー工具に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応メタリックグレー適合材高強度コンクリート製品、石材他
タイルカッター 理研ダイヤモンド工業タイルカッター理研ダイヤモンド工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
薄刃1.0mmで切れ味と仕上り良好です。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルの切断に。トラスコ品番207-3926材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)60タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1適合材磁器タイル、硬質タイル、陶器タイルダイヤ層厚さ(mm)1アズワン品番64-8693-16チップ高さ(mm)5
タイル コンクリート兼用カッター 理研ダイヤモンド工業タイル コンクリート兼用カッター理研ダイヤモンド工業
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
タイルとコンクリート切断兼用で現場で重宝します。Φ15プラリング標準付属
用途磁器タイル、陶器タイルコンクリート切断にも対応します。トラスコ品番207-3927材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他質量(g)80タイプウェーブタイプ穴径(Φmm)20/(付属リング)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4適合材磁器タイル、陶器タイル、コンクリートダイヤ層厚さ(mm)1.4アズワン品番64-8693-64チップ高さ(mm)5
ダイヤモンドカッター ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドカッター ウェーブ理研ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
翌日出荷
リム形状と薄刃の為、切り口が綺麗な仕上がりと高い切削性を発揮します。塩ビパイプの面取りも可能です。
用途◎コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプ外径(Φmm)100厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20高さ(mm)7適合材コンクリート、耐火パイプ、タイル、塩ビパイプRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
ダイヤモンドタイル用 ウェーブ 理研ダイヤモンド工業ダイヤモンドタイル用 ウェーブ理研ダイヤモンド工業
4,198税込4,618
1枚
翌日出荷
切断性能に優れた商品。硬質セラミックタイルやカワラ等、多様な材料に対し、キレのいい切断を可能にします。
用途◎磁器タイル、陶器タイル、鉄平石、硬質カワラ、セメントカワラ ○無筋コンクリート、赤レンガ、スレート、御影石、薄鉄板1.0mm以下、金属サイディング外径(Φmm)100厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)20高さ(mm)5適合材タイルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ15
切断