絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
適合材
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度・番手
20・24・30・30~36・36・40・46・46~60・50・60・80・100・120・140・150・180・220・240・320・400・粒度・番手をもっと見る
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 切断

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
2,801件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレードリング コバルテックブレードリングコバルテック
989税込1,088
1個
当日出荷
エンジンカッター用のダイヤモンドブレードリングで、30.5Φ→20Φへ変更できます。オーシャンウェーブご購入の際、必要です。
用途ダイヤモンドブレードとエンジンカッターの内軸の調整。仕様30.5Φ→20Φサイズ(mm)8t×30.5Φ×20Φ
鮫肌卓上スライド用165-60 マキタ鮫肌卓上スライド用165-60マキタ
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
関連資料(4.78MB)
切断砥石GOLD A46S レヂトン切断砥石GOLD A46Sレヂトン
399税込439
1枚
当日出荷
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用100 1枚 レヂトン切断砥石金属用100 1枚レヂトン
89税込98
1枚
当日出荷
金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質酸化アルミナ・ガラス・樹脂寸法(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石 信長0.8 ノートン(サンゴバン)切断砥石 信長0.8ノートン(サンゴバン)(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
くろプラス(木工チップソー) SK11くろプラス(木工チップソー)SK11
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
超仕上げ用で、大変美しい切り肌に仕上がります。高含有量フッ素樹脂コーティングにより、滑りが違います。強靭で平らな台金を使用し、精度ある快適な切断を実現しました。シャープな刃先エッジで切削抵抗を20パーセント軽減しています。レーザースリット&非硬化特殊ボンド使用により、静振・静音効果が持続します。環境に配慮した業界初の次世代チップソーです。
用途木工用チップソー。タイプ欧州RoHS規格合格品
職人芸DXリム(フランジ付き) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXリム(フランジ付き)三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
冷却性の高い刃先形状で切れ味向上。チップ高さ6.0mm→8.0mmにより寿命向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断キワ切りに最適!!適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロック刃厚(mm)2チップ高さ(mm)8寸法PCD(Φmm)35×3穴
切断砥石(X-LOCK用) エスコ切断砥石(X-LOCK用)エスコ
510税込561
1枚
翌日出荷
X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
用途鉄、非鉄金属の切断作業
職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター) 三京ダイヤモンド工業職人芸DXリム(ダイヤモンドカッター)三京ダイヤモンド工業
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌日出荷
職人芸がさらなる進化!切れ味・寿命20%UPチップ高さ6.0mm→8.0mmで寿命UP冷却性の高い刃先形状で切れ味UP
用途硬質コンクリート・石材の切断用チップ高さ(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 ステンB 平和テクニカ切断砥石 ステンB平和テクニカ
21,980税込24,178
1箱(25枚)
当日出荷から3日以内出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用) エスコ330mm耐火レンガ鋸替刃(EA599DE-33用)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
仕様EA599DE-33用替刃(1枚)
湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ 関西工具製作所湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ関西工具製作所
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から7日以内出荷
湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダード モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-S スタンダードモトユキ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用適合材鉄・ステンレス穴径(Φmm)25.4仕様鉄・ステンレス兼用適合電動工具低速型チップソー切断機使用チップサーメット切断能力(mm)ステンレス板6切断能力(mm)鉄板10
ダイヤシャープナー超研王 SUN UPダイヤシャープナー超研王SUN UP(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
研磨と切断の二刀流チップソー・包丁の研磨に塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断にダイヤモンド研磨面は20mm幅もありますので、研磨しやすくなっております。
用途各種刃物の研磨作業に。外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング
超硬ダイヤシャープナー RELIEF超硬ダイヤシャープナーRELIEF(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨粒度#180外径(mm)Φ100穴径(mm)Φ20/Φ15幅(mm)(ダイヤ部片面)20
標準切断砥石 つるぎ405 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ405高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(25枚)
当日出荷
粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405直径(Φmm)405外径D(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ305 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ305高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
木工用チップソー 神業 Y'sGOD木工用チップソー 神業Y'sGOD(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界初!クッションサンドブレードで衝撃吸収!無音刃!超静音・超制振で切れ味抜群!
用途木工用チップソー
樹脂用チップソウ PROXXON(プロクソン)樹脂用チップソウPROXXON(プロクソン)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
樹脂用チップソウです。
用途樹脂の切断。幅(mm)(チップアサリ)1.6適合材樹脂
軸付丸鋸 SK11軸付丸鋸SK11
899税込989
1パック(2枚)
当日出荷
切断作業に最適です。木材カットに使用します。
用途木材、樹脂、エッグアート等の切断。仕様2.35mmマンドレル付き寸法(mm)19許容回転数(min-1[r.p.m])15000
切断砥石 黒砥 SK11切断砥石 黒砥SK11(1件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
速さと耐久性を兼ね備えた万能タイプです。1.6mm厚で耐久性・スピードのバランスが良いです。
用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)15硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80
ダイヤモンドカッタータイル用 SK11ダイヤモンドカッタータイル用SK11
4,998税込5,498
1個
当日出荷
刃厚1.0mmで快速でコバ欠けが少なくきれいに切断できます。充電工具対応です。タイルの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途電動ジスクグラインダーで磁器タイルや硬質タイル、一般タイルの切断。外径(Φmm)105適合機種ディスクグラインダー100mm内径(Φmm)20(15)刃厚(mm)1ダイヤ幅(mm)5最高回転速度(min-1)14500
与三郎 ネジ付 ツボ万与三郎 ネジ付ツボ万(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から翌々日出荷
硬質物用コーナーカッター。スリットタイプ。
用途コンクリート、石材などチップ幅(mm)7仕様乾式適合材コンクリート、石材などRoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬)切断砥石 カットびヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1箱(10枚)
当日出荷
厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(mm)15トラスコ品番798-6947最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
チップソー(板金用) TRUSCOチップソー(板金用)TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に材質台金:工具鋼、チップ:超硬切断能力(mm)鉄鋼1.2
ツライチカッター用替刃 DIAMONDツライチカッター用替刃DIAMOND
27,980税込30,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合本体DFC-19C
切断砥石サムライ105mm10枚入 トーケン切断砥石サムライ105mm10枚入トーケン
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番809-2445粒度60厚さ(mm)1.0質量(g)230穴径(Φmm)15外径(Φmm)105研削材AZ
充電丸鋸用 鉄・ステン用チップソー アイウッド充電丸鋸用 鉄・ステン用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
刃厚(mm)1.4適合切断材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ
鉄&ステンレス用チップソー アイウッド鉄&ステンレス用チップソーアイウッド(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
建工快速 薄板プラスチック アイウッド建工快速 薄板プラスチックアイウッド(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。 ロングライフ仕様
用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等穴径(Φmm)20刃厚(mm)1適合材薄板プラスチック
プラスチックチップソー 兼房プラスチックチップソー兼房(3件のレビュー)
17,880税込19,668
1枚
当日出荷
薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。
用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。
超硬チップソー(静音タイプ) 新ダイワ超硬チップソー(静音タイプ)新ダイワ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
外径(Φmm)307内径(Φmm)25.4厚さ(mm)2.2刃数60適合機種LA305-Cタイプ静音タイプ適合切断材鉄工
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
1,898税込2,088
1箱(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
切断砥石 サンフレックス切断砥石サンフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5枚組)
当日出荷
直径(Φmm)38厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)1許容回転数(min-1[r.p.m])20000
スーパー斬鉄刃 三高スーパー斬鉄刃三高(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視、耐久性抜群。 ハイグレードサーメットチップ使用。
用途鉄・ステンレス兼用。
サーメットチップソー TRUSCOサーメットチップソーTRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
ウルフゴールド 切断砥石 加研工業ウルフゴールド 切断砥石加研工業(3件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷
従来の砥石に比べて非常に長持ち。 鉄はもちろんステンレスだってばっちり。 長持ちするから取り替える手間も省けるます。ゴミ(使い古しの砥石)も減ります。
用途パイプ、アングル、チャンネルなどの一般鋼材はもちろん、丸棒、厚板もOK。 軽天材料の切断には抜群!!厚さ(mm)2.5粒度36砥材AZタイプ両面補強硬度T主要切断材料一般鋼材、軽天材料最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 武蔵105 トーケン切断砥石 武蔵105トーケン
2,598税込2,858
1箱(10枚)
欠品中
現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。 両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。トラスコ品番311-0354粒度60厚さ(mm)1砥材AZ質量(g)23穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石 スーパーツインザー105mm トーケン切断砥石 スーパーツインザー105mmトーケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
当日出荷
耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡディスコ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から9日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断