絞り込み
外径(Φmm)
- 160
- 22(10)
- 38(4)
- 50(4)
- 75(8)
- 100(67)
- 105(172)
- 106(22)
- 107(17)
- 125(100)
- 150(73)
- 180(68)
- 205(60)
- 230(28)
- 255(36)
- 305(92)
- 355(75)
- 405(38)
- 455(16)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(2)
- アルミ(1)
- ステンレス(3)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 20(5)
- 20.1(1)
- 25.4(13)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 0.7(11)
- 0.8(1)
- 1.6(1)
- 2.6(3)
- 2.7(2)
粒度・番手
- 30(2)
- 36(1)
- 46(3)
- 100(2)
- 140(1)
シリーズ
- 雷鳥(2)
雷鳥
砥材
- A(8)
- HA(1)
A・HA
硬度
- R(1)
- S(2)
R・S
ブランド
- 平和テクニカ(9)
- 高速電機(富士製砥)(3)
- H&H(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- パオック(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ディスコ(1)
平和テクニカ・高速電機(富士製砥)・H&H・ヤナセ(柳瀬)・パオック・BIGMAN(ビッグマン)・ディスコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合

切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(5枚)当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥759税込¥8351枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 HA100J
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 31-A
平和テクニカ¥14,980税込¥16,4781箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に内径(mm)25.4砥粒A(アランダム)
切断砥石 ステンA
平和テクニカ¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
切断砥石 31-N
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)当日出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N
切断機用切断砥石
パオック¥689税込¥7581枚当日出荷切断機用切断砥石です。用途切断機用切断砥石として。砥石寸法(Φmm)外径160粒度#46砥石寸法(Φmm)穴径20.1砥石寸法(mm)厚さ1.6適合機種CS-160PA回転速度(min-1[r.p.m])8800
切断砥石 ステンB
平和テクニカ¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
切断砥石 31-P
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)欠品中俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度P
DC切断砥石
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
精密切断砥石 WA-CUT
ディスコ¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)5日以内出荷特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断トイシ。用途合金鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、ステンレス(SUS)、クロム鋼(SCr)タイプNC-S品種WA-CUT適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料特殊鋼材(合金鋼、軸受鋼など)