2,816件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ46P 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×1.6×22 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
779 税込857
翌々日出荷

金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。
用途金属一般鋼材切断用。 材質酸化アルミナ 寸法(mm)180×2.2×22 硬度砥材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
459 税込505
当日出荷

レヂトン金の亀 1枚
切断した後のバリ取りが1枚でできます。オフセット型切断フレキシブル砥石です。現場などで切断後のバリ取りなど刃を変えずに対応できます。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:MAZ50X 材質砥材:アルミナ、ジルコニア 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.9×15 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
369 税込406
当日出荷

硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
用途ステンレスの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M 材質砥材:アルミナ、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
当日出荷

金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。
用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
219 税込241
当日出荷

コンクリート、コンクリート二次製品、セメント、人工大理石、ブロック等を楽々切断できます。特殊ボンドにより高効率切断が出来ます。11mmチップの採用により驚異的な耐久性を実現します。
用途エンジンカッター用・コンクリート用ダイヤモンドカッター。 材質SK材 刃厚(mm)3.5 外径(mm)305 内径(mm)30.5
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷

硬質窯業系サイディング用です。段付きチップ採用で軽切断を実現しました。
用途硬質窯業系サイディング用。 材質台金:炭素工具鋼、チップ:超硬 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 切断能力(mm)【硬質窯業サイディング】0.3以下 刃厚(mm)1.5
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性と安全性を重視したスタンダード品です。幅広い材料に適合します。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に。 トラスコ品番393-6571 粒度(#)46 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度R 外径(Φmm)100 刃厚(mm)2
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ブラックメタリックフッ素コーティングでヤニ等が付きにくいです。独自の鋭角研磨により軽快な切断が可能です。
用途木工用。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 穴径(mm)20
1枚
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減します。ホワイトフッ素コーティングでヤニなどが付きにくいです。レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。
用途木工用。 材質台金:工具鋼 チップ:超硬 適合材樹脂 穴径(mm)20
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命・能率重視の商品です。コーナーカット・ボルト寸切用のオフセット型切断砥石です。
用途ステンレス・一般鋼材用、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシなどの建築内装材の切断に。軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断に。コーナー部の直角切断やボルトなどの根本に近い位置の切断が可能です。 トラスコ品番375-5070 粒度30(#) 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800 刃厚(mm)2.5 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

専用設計で刃欠け、跳ね返りを抑制します。薄刃設計で切断時の抵抗が少なく、シャープな切れ味が持続します。
用途ステンレス、スパイラルダクト、スパンドレルの切断に。 トラスコ品番114-1607 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 歯数40 刃数40枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 切断能力(mm)(ハゼ厚)3 刃厚(mm)1.2 適合材ステンレス 外径(mm)110 穴径(mm)20
1枚
6,998 税込7,698
9日以内出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼、平鋼、縞鋼板、チャンネル鋼、鋼管、デッキプレート、C型チャンネル鋼、ガス管、ハンガーレール、鉄筋、ライニング鋼管 などの切断に。 トラスコ品番362-5916 適合機種集じん・防じんマルノコ/充電マルノコ/低速型チップソー切断機 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 刃数42枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
9日以内出荷

鉄・ステンレス兼用です。低価格・高性能・長寿命です。安価タイプです。
用途鉄・ステンレス兼用。 トラスコ品番803-6634 材質基盤:;SK5 歯数36 刃数36枚 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷

フジケン史上、最高峰の切れ味と耐久性を実現。品質管理にこだわった包装。砥石は湿気に弱く、長期保管をした場合の耐久性は製造直後に比べ低下します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。従来品砥石の2~4倍以上の耐久性。従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2~4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。
用途一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。 粒度60 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 外径(Φmm)105 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。 最高使用周速度(m/s)80
1袋(5枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0898 アズワン品番67-2346-34
1枚
10,980 税込12,078
5日以内出荷

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石 アズワン品番65-9304-91
1箱(5枚)
3,760 税込4,136
翌日出荷

鉄筋入コンクリートからみかげ石まで切断可能です。コーナーカット、キワ切りができます。コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等のオフセット切断に。
仕様●外径(mm):125●刃厚(mm):2●穴径(mm):M10●チップ高さ(mm):8●最高使用回転数(rpm):12200●最高使用回転数(min^-1):12200●ねじ径(mm):M10●使用工具:ディスクグラインダ●材質/仕上:台金/工具鋼、刃先/ダイヤ砥粒など●注意:安全に使用いただくため、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。●原産国:日本●コード番号:419-0893 アズワン品番67-2346-25
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

アトマポリッシャ用替刃。
仕様●サイズ:外径70mm●粒度:#140 アズワン品番65-8906-80
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷

電ドル、インパクトドライバーに取り付けて使用。ボール盤にも取付可能なタイプも。超硬ホールソー(設備・電工・空調・土木)、コアードリル(設備・電工・空調・土木)、超硬タガネ(石材)、ガラスの面取り(ガラス細工)、木工キリ(建設・大工)、ドライバー(一般)、電工ナイフ(電材)、園芸バサミ(園芸)など。
仕様●サイズ:外径50mm●基板厚:1.0mm●粒度:#400 アズワン品番65-8906-87
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GC
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用 仕様粒度・硬度:30/36R 砥材GC 内径(Φmm)30.5 適合材コンクリート、石材、鋳鉄用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 A
エンジンカッター専用強切断砥石
用途鉄鋼用 仕様粒度・硬度:30/36R 砥材A 内径(Φmm)30.5 適合材鉄鋼用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(5枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)20 適合材構造用合板・集成材・MDF化粧合板・一般木材等 関連資料(0.93MB)
1枚
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合材強化石こうボード・石こうボード・ケイカル板・モイスetc 関連資料(0.98MB)
1枚
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質高硬度鋼材 砥材HA タイプNC-S 穴径(Φmm)25.4 内径(Φmm)25.4 品種HA-CUT 適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン 主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー独自の特殊超硬チップを採用。優れた耐久性と切れ味を発揮 。高精度仕上げを実現 。切断抵抗が少なく安定した切断が可能 。独自の刃型と特殊超硬の組み合わせよりチップの脱落がなく重切削に耐える。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・各種軽量材 その他一般鋼材の切断に。
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群の切れ味と耐久性を発揮するチタンサーメットを採用。一回転あたりの切断切れ込みが早くスピードが大幅にアップ。0.05mmの高精度仕上げ
用途アングル鋼・チャンネル鋼・丸棒・デッキプレート・ALC・各種パイプ・ハンガーレール・アルミサッシ・その他一般鋼材の切断に。 刃数36 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.8
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

特殊電着剤を使用しています。基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。 トラスコ品番510-6922 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.5 付属リング穴径(Φmm)20 チップ高さ(mm)1.5
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 刃数100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材アルミ材(アングル・パイプ・チャンネルなど)、鉄用、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)3200
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃先部にセラミックコーティングを施していますので、ステンレス切断時の発熱を極力抑え耐久性を高めました。
用途各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 刃数80 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)305 適合材各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)、ライニング管、電線管、金属サイディングなどの切断用 最高使用回転速度(min-1)4200
1枚
35,980 税込39,578
5日以内出荷

富士製砥(高速電機)スーパーつるぎ
強靭でシャープな切れ味!。両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用 厚さ(mm)1 砥材SA36S BF2 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

塩ビ管・鋳鉄管の切断にお勧め! 砥石と比較すると寿命は100倍以上 切断スピードは約4倍です。(社内テスト値) 目詰まりがなく、切れ味が持続しロングライフです。
用途ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管、ライニング鋼管、モルタルライニング管、FRPM管、その他樹脂(リブ管)の切断 付属品リング(H):20、22、25.4 幅(mm)8 内径(Φmm)30.5 適合材塩ビ管・鋳鉄管 最高使用周速度(m/s)100 ダイヤ層厚さ(mm)3
1枚
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剣先刃でコバ欠け激減! 補修作業が減らせる! フッ素コーティングにより切粉が付着しにくく、長期間スムーズな切断が可能 [不等間隔チップ配列+特殊スリット]で低騒音・低振動、きれいな切肌を実現
用途硬質窯業系サイディングの切断 刃数10 厚さ(mm)(鋸身厚)1、(アサリ幅)1.5 適合材硬質窯業系サイディング 取付穴径(Φmm)20
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剣先刃採用で紙を細かく切断! 集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。 段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ! 高硬度フッ素コーティング
厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25 適合材石こうボード、強化石こうボード 取付穴径(Φmm)20
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ION スピード
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。
用途薄物金属の切断作業に最適。 材質単結晶・レジンボンド・ファイバー 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材金属
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。
用途ステンレスの切断作業に。 トラスコ品番276-8791 材質白色アルミナWA60TBF 粒度(#)60 砥材WA 硬度ミディアム 刃厚(mm)1.6 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)22.23
1パック(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「パワード正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 NEO正宗よりも少々硬く、アングルなどの切断に適しております。
用途アングルの切断 粒度30 穴径(Φmm)25.4 商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
1箱(20枚)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。
用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。 刃数18 最高回転数(min-1[r.p.m])9600 内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 対応機種電気丸鋸・電子丸鋸・充電丸鋸・集じん丸鋸・防じん丸鋸 刃厚(mm)1.5 適合材パーチクルボード、窯業系サイディング用
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷