絞り込み
外径(Φmm)
- 305
- 22(10)
- 38(4)
- 50(4)
- 75(8)
- 100(67)
- 105(173)
- 106(22)
- 107(16)
- 125(100)
- 150(73)
- 160(19)
- 180(68)
- 205(60)
- 230(28)
- 255(36)
- 355(75)
- 405(38)
- 455(16)
- 510(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- ALC(6)
- その他(3)
- アルミ(7)
- コンクリート(6)
- ステンレス(28)
- タイル(1)
- レンガ(2)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 瓦(1)
- 石材(7)
- 鉄(60)
- 銅・真鍮(5)
穴径(Φmm)
- 20(11)
- 22(9)
- 25.4(78)
- 30.5(14)
- 31.75(7)
厚さ(mm)
- 1.2(7)
- 1.8(2)
- 1.9(4)
- 2.3(2)
- 2.5(18)
- 2.6(2)
- 2.8(26)
- 3(8)
- 3.2(1)
- 4(16)
- 4.0(1)
- 4.5(4)
粒度・番手
- 20(1)
- 24(13)
- 30(18)
- 30~36(1)
- 36(30)
- 46(8)
- 100(4)
- 150(1)
シリーズ
- つるぎ(5)
- スーパーカット(1)
- 金の卵(2)
- 雷鳥(4)
- 飛騨の匠(1)
つるぎ・スーパーカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
砥材
- A(45)
- AC(1)
- AWA(1)
- AX(2)
- AZ(4)
- C(シリコンカーバイド)(4)
- GC(7)
- HA(3)
- MA(1)
- SA(2)
- WA(2)
- ZA(1)
- その他(1)
A・AC・AWA・AX・AZ・C(シリコンカーバイド)・GC・HA・MA・SA・WA・ZA・その他
硬度
- BF(3)
- K(1)
- M(3)
- P(12)
- Q(1)
- R(15)
- S(9)
- T(6)
- U(1)
- その他(2)
BF・K・M・P・Q・R・S・T・U・その他
ブランド
- モノタロウ(1)
- 高速電機(富士製砥)(15)
- レヂトン(12)
- NORITAKE(ノリタケ)(9)
- トーケン(7)
- 日本レヂボン(5)
- サンピース(5)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(5)
- マキタ(4)
- ノートン(サンゴバン)(4)
- ニューレジストン(3)
- 平和テクニカ(3)
- フジケン(3)
- エスコ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ハスクバーナ(2)
- タックス(2)
- E-Value(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・高速電機(富士製砥)・レヂトン・NORITAKE(ノリタケ)・トーケン・日本レヂボン・サンピース・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・マキタ・ノートン(サンゴバン)・ニューレジストン・平和テクニカ・フジケン・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・ヤナセ(柳瀬)・ハスクバーナ・タックス・E-Value・タジマツール(TJMデザイン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応

金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
スーパーカットRSC
日本レヂボン(136件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10枚)当日出荷技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 1枚補強 A 切断機用
(59件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(5枚)当日出荷モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強色黒砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼販売区分業務用
ゴールド (一般鋼材用切断砥石)
レヂトン(11件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
ジャーンカット
ニューレジストン(21件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(5枚)ほか当日出荷から6日以内出荷表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
EX-つるぎ(切断砥石標準品)
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4シリーズつるぎ硬度R
標準切断砥石 EX-つるぎ305 5X5
高速電機(富士製砥)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(5枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー (重量鋼材用切断砥石)
レヂトン(5件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4硬度M砥粒A(酸化アルミニウム)主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)
高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個(10枚)当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC仕様両面補強種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石鉄工用A36P
レヂトン¥359税込¥3951枚当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A36P材質砥材:アルミナ、リング鉄最高使用周速度(m/s)72m/s
エンジンカッター用切断砥石 金属用
サンピース(5件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881箱(5枚)当日出荷から翌日出荷仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
切断砥石 金の卵305 (ステンレス/金属用)
レヂトン¥2,998税込¥3,2981箱(3枚)当日出荷ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010シリーズ金の卵外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4最高使用周速度(m/s)80
メタルカット
レヂトン¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
切断砥石ドンホークラフサイド
NORITAKE(ノリタケ)(3件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷から6日以内出荷砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)仕様1枚補強粒度36穴径(Φmm)25.4最高使用周速度(m/s)63
切断砥石 エコシャープカットR
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781セット(25枚)当日出荷から翌々日出荷強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ステンレスなどの切断に。使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機2018年トラスコ掲載ページ5 0740
ラフサイドタイプ切断砥石 剣豪
トーケン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。種別1枚補強粒度36砥材A穴径(Φmm)25.4硬度R使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
両面補強切断砥石 雷鳥スリムゴールド
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷シリーズ雷鳥主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなどRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド(可変密度型切断砥石)
レヂトン(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(10枚)当日出荷から翌日出荷通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)粒度30穴径(Φmm)25.4硬度R砥粒MA最高使用速度(m/s)72
エンジンカッターコマンドー 金属用
レヂトン(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
切断砥石 A100N
平和テクニカ¥62,980税込¥69,2781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 HA100J
平和テクニカ¥69,980税込¥76,9781箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥64,980税込¥71,4781箱(25枚)当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
切断砥石雷鳥スリムゴールド薄物用
高速電機(富士製砥)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。粒度46砥材AXシリーズ雷鳥硬度S最高使用周速度(m/min)4800補強ネット2枚入主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
RSCスーパーカット
日本レヂボン¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 鉄工3枚
E-Value¥1,198税込¥1,3181セット(3枚組)当日出荷切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。用途金属(鉄)の切断作業。適合機種高速切断機粒度36砥材A36S穴径(Φmm)25.4適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
ツインザー(スーパー両面補強切断砥石)
トーケン(2件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。仕様両面補強穴径(Φmm)25.4硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A主要切断材料一般鋼
エンジンカッター専用切断砥石 金属用
ハスクバーナ¥27,980税込¥30,7781箱(10枚)当日出荷から翌日出荷材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス粒度#30~#36穴径(Φmm)30.5硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用研削材A(アルミナ系)
標準切断砥石 つるぎ305
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(25枚)当日出荷種別1枚補強粒度36厚さ(mm)2.8直径(Φmm)305砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490シリーズつるぎ硬度R外径D(Φmm)305品種A36R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)305主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100