絞り込み
ブランド
  • 平和テクニカ(11)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(7)
  • ディスコ(5)
  • 高速電機(富士製砥)(4)
  • NORITAKE(ノリタケ)(3)
  • 大和製砥所(2)
  • モトユキ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • マツモト機械(1)
外径(Φmm)
  • 150(1)
  • 180(4)
  • 205(2)
  • 230(7)
  • 255(28)
  • 305(7)
  • 355(1)
  • 405(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(6)
  • セラミックス(1)
  • チタン・ニッケル(2)
  • 超硬合金(1)
  • (14)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 31.75
  • 1.2(3)
  • 1.5(5)
  • 2.34(4)
  • 2.35(7)
  • 6(4)
  • 10(14)
  • 12.7(6)
  • 15(281)
  • 16(8)
  • 19(3)
  • 20(696)
  • 22(117)
  • 22.23(25)
  • 25(10)
  • 25.4(370)
  • 30(7)
  • 30.5(24)
  • 32(5)
  • 40(6)
厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(2)
  • 0.8(3)
  • 1(6)
  • 1.2(29)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
粒度・番手
  • 80(1)
  • 100(9)
  • 120(11)
  • 150(4)
  • 220(1)
  • 320(1)
80・100・120・150・220・320
砥材
  • A(9)
  • AC(2)
  • GC(6)
  • HA(4)
  • SD(2)
  • WA(6)
  • その他(2)
A・AC・GC・HA・SD・WA・その他
硬度
  • N(4)
  • P(2)
N・P
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 A100N 平和テクニカ切断砥石 A100N平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 HA100J 平和テクニカ切断砥石 HA100J平和テクニカ
37,980税込41,778
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 GC150N 平和テクニカ切断砥石 GC150N平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 GC320R 平和テクニカ切断砥石 GC320R平和テクニカ
49,980税込54,978
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 A100P 平和テクニカ切断砥石 A100P平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
テクニカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材WAタイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)テクニカット(A)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
13,980税込15,378
1箱(20枚)
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
精密切断砥石 NC-P(A) ディスコ精密切断砥石 NC-P(A)ディスコ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。粒度100最高使用周速度(m/min)3400結合剤B結合度N外径公差(mm)±1.0研削材A
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅡディスコ(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1枚
当日出荷から9日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質セラミックス・ガラス・水晶タイプNC-S品種DIA-CUT-2適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶主要切断材料セラミックス・ガラス砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
テクニカット(GC) ディスコテクニカット(GC)ディスコ
18,980税込20,878
1箱(20枚)
当日出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材GCタイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)255結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
切断砥石 ステンA 平和テクニカ切断砥石 ステンA平和テクニカ
42,980税込47,278
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠ ディスコ精密切断砥石NC-S DIA-CUTⅠディスコ
58,980税込64,878
1枚
当日出荷から6日以内出荷
砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド材質超硬合金タイプNC-S品種DIA-CUT-1適合材超硬合金砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S WA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
21,980税込24,178
1箱(20枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材WA材質特殊鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
19,980税込21,978
1箱(20枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A材質一般鋼材砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
マイクロカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(A)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(20枚)
当日出荷
一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
切断砥石 HA80P 平和テクニカ切断砥石 HA80P平和テクニカ
37,980税込41,778
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
粒度80砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC150L 平和テクニカ切断砥石 GC150L平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から22日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)高速電機(富士製砥)
19,980税込21,978特価
1箱(25枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FMモトユキ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1枚
当日出荷から8日以内出荷
シャープな切れ味で長寿命
精密切断機用 フリーカット NORITAKE(ノリタケ)精密切断機用 フリーカットNORITAKE(ノリタケ)
25,980税込28,578
1箱(25枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材最高使用周速度(m/min)3420
切断砥石 GC150H 平和テクニカ切断砥石 GC150H平和テクニカ
47,980税込52,778
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度H
精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
22,980税込25,278
1箱(20枚)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA材質高硬度鋼材タイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
レジノイド極薄切断砥石 大和製砥所レジノイド極薄切断砥石大和製砥所
15,980税込17,578
1箱(20枚)
当日出荷
レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用粒度120
マイクロカット(WA) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)マイクロカット(WA)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
14,980税込16,478
1箱(20枚)
当日出荷
特殊鋼、焼入鋼などの高硬度材に適した切断砥石です。 高純度のアルミナ質研削材と特殊ボンドの採用により、切断時の蛇行、バリ、焼けが少なくフラットな切断面と高精度な切り出し寸法が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種WA120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す主要切断材料合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材WA
切断砥石 WA220R 平和テクニカ切断砥石 WA220R平和テクニカ
39,980税込43,978
1箱(25枚)
当日出荷から22日以内出荷
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用 大和製砥所極薄切断砥石 レジノイド試料切断用大和製砥所
16,980税込18,678
1セット(20枚)
当日出荷
トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
フリーカット(Aといし) NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(Aといし)NORITAKE(ノリタケ)
21,980税込24,178
1箱(25枚)ほか
当日出荷から28日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材A最高使用周速度(m/s)57
極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品) 高速電機(富士製砥)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)高速電機(富士製砥)
26,980税込29,678
1箱(25枚)ほか
4日以内出荷から96日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーソー煌(鉄用) マツモト機械スーパーソー煌(鉄用)マツモト機械
52,980税込58,278
1枚
4日以内出荷
静音・制振加工です。
用途鉄用刃数80P回転数(min-1[r.p.m])MAX1000外径(Φmm)405刃厚(mm)2.8適合材鉄用
切断砥石 AC100J 平和テクニカ切断砥石 AC100J平和テクニカ
37,980税込41,778
1箱(25枚)
4日以内出荷から11日以内出荷
非金属・非鉄金属鋳鉄材料に適しています。
用途普通鋳物(FC)、マグネット鋼、可鍛鋳鉄、ダグタイルの切断に。粒度100砥粒AC(アランダム&カーボランダム)結合剤B結合度J
レジノイド精密極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬)レジノイド精密極薄切断砥石ヤナセ(柳瀬)
179,800税込197,780
1箱(100枚)
5日以内出荷から61日以内出荷
マイクロカット(GC) ディスコマイクロカット(GC)ディスコ
17,980税込19,778
1箱(20枚)
5日以内出荷
一般非鉄材、硬脆性材に設計された切断砥石です。 特殊な製法により、砥粒の分散性が良く、持続力の高い切れ味とロングライフを実現します。
用途タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般の資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC-P穴径(Φmm)31.75品種GC120NB36外径(Φmm)230結合剤B適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種主要切断材料タングステン、モリブデン、銅などの非鉄金属全般、フェライト、センダストなどの磁性材料全般結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材GC
フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)フリーカット(WAといし)NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(25枚)
6日以内出荷
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
極薄切断砥石 FカットWAタイプ(プレス品) 高速電機(富士製砥)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(プレス品)高速電機(富士製砥)
31,980税込35,178
1箱(25枚)
5日以内出荷
穴径(Φmm)31.75外径(Φmm)255RoHS指令(10物質対応)対応
極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品) 高速電機(富士製砥)極薄切断砥石 FカットAタイプ(プレス品)高速電機(富士製砥)
26,980税込29,678
1箱(20枚)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
切断