2,816件中 1,081~1,120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄刃設計により、より軽く、より早く切断します。 良質なサーメットチップ採用により長切れを実現します。 レーザースリット樹脂埋込み『制振・静音タイプ』です。 ブラックフッ素コーティングにより耐熱効果があります。 鉄鋼・ステンレス・ガルバリウム鋼板対応『オールマルチタイプ』です。
用途鉄・ステンレス・ガルバリウム鋼板用 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハウスビーエム深切り無限チップソー
超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。 深切マルノコにも対応できる台金の厚みに拘った設計です。 台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。 台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
用途集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材 材質台金:工具鋼、チップ:超硬
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)ハイスピードソー HSAC
アスファルト・コンクリート切断兼用です。スラント(傾斜)セグメントにより基板摩耗を抑制できます。
用途アスファルト、コンクリート路面・舗装面の切断に。 適合材アスファルト、コンクリート 穴径(Φmm)27 仕様湿式コンクリートカッター 材質人工ダイヤモンド
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップソージャパンベストマックス 充電丸鋸用
RoHS
鋭い刃先で軽切!! パワー不足を大幅解消!! 高硬度93.5HRAチップ採用で長切れを実現!!
外径(Φmm)125 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 刃数(p)44 最高使用回転速度(min-1)10000 刃型中心交互刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ金匠スライド丸ノコ用チップソー
用途スライド丸ノコ用
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TH(大宝ダイヤモンド工業)極薄ワン
タイル・カワラの切断に最適
適合材タイル、瓦 外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22(付属リング:20) 厚さ(mm)1 幅(mm)7
1枚
7,398 税込8,138
5日以内出荷

ローデウススピードアトム
XT20の1.5mm厚タイプ。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 砥石事態の曲がりを抑え、切断制度を高めています。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など 主要切断材料構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

1個
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

適合材塩ビ管 エスコ品番EA824TA-1
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

エスコ品番EA819KX-26 粒度80 主要切断材料
1個
270 税込297
翌日出荷

エスコ品番EA819FA-3B
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

1個
8,050 税込8,855
翌日出荷

10mm幅U溝切断用のカッターです。(10mmUカット規格品) 小回りが利く直径88mm。
外径(Φmm)88 チップ厚さ(mm)10 取付穴M10ネジ チップ幅(mm)7 仕様乾式 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

切り口精度と切断スピードのバランス型。タイル・大理石の超精密切断用。 硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。
用途タイル・大理石の超精密切断用。 外径(Φmm)105 チップ厚さ(mm)1.1 取付穴20 チップ幅(mm)5 仕様乾式 穴径(Φmm)20 適合材タイル・大理石 有効長(最大切り込み深さ)(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 最高回転速度(min-1)14500
1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷

超硬質物用コーナーカッター。リムタイプ。コーナー面での直角加工が容易にできます。
用途鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など チップ厚さ(mm)2 チップ幅(mm)7 仕様乾式 適合材鉄筋コンクリート、コンクリート、石材など RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
翌日出荷

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
15,980 税込17,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー キレ鉄
仕様乾式、チタン配合、消音タイプ、[切断可能寸法(厚さ)]鉄6mm厚・ステンレス2mm厚、[使用M/C]チップソー切断機・防塵丸ノコ 厚さ(mm)1.6 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)16 寸法(Φmm)180(7インチ) 使用機器チップソー切断機・防じん丸ノコ・電動丸ノコ 切断対象アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、軽天、ステンレス鋼など 適合材鉄・ステンレス
1枚
4,198 税込4,618
7日以内出荷

1枚
8,898 税込9,788
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート、レンガ、ブロック、モルタル等の切断に。切断面重視のウェーブタイプ。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、モルタルの切断等 外径(Φmm)105 穴径(mm)20(15mmワッシャー付) 厚さ(mm)2 種類乾式切断用 最高回転速度(min-1)14500
1枚
839 税込923
当日出荷

整列ダイヤ・ダイヤモンドライン採用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)20 仕様乾式 適合ディスクグラインダー、電動カッター 材質スチール、ダイヤモンド砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 リング寸法(mm)15 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート等 ダイヤ層幅(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独特のダイヤ層形状と1.3mmの薄刃タイプなので喰いつきが良く、主にタイル・瓦を切断する際に、割れや欠け等のリスクを抑えることもできる。ダイヤ層の幅が10mmと幅広なのでライフも良い。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.3 内径(Φmm)20 付属品15mm用リング 材質(本体)工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材タイル・瓦 ダイヤ層幅(mm)10
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

京セラインダストリアルツールズチップソー刃匠
すくい角を23°に設定した事により材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。
鋸身厚(mm)1
1枚
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズレーザースリットチップソー金匠
軽快な切れ味 フッ素の含有量を高くすることで低摩擦、非粘着性を実現。 スーパーエンプラを配合することで接着剤やヤニが溶ける高温下でも切れ味を持続。 S23特殊チップを更に強度アップし長寿命を実現。 低騒音・低振動 台金に施したスリットに樹脂を充墳。切断時の振動と音を低減。
内径(mm)20
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。 粒度46 砥粒A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72 主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
1箱(5枚)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリットの変わりに交互にウェーブ状凹凸入れる レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断 刃高(mm)7.0
1枚
6,198 税込6,818
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄刃+ 特殊コーティングでクリーン&軽快な切断。
鋸身厚(mm)0.7
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤバンド
RoHS
特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。
適合材石材、セラミックスなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤディスク
RoHS
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来品にはない切れ味と寿命を実現させました。大粒ダイヤで目詰まりしにくいです。 オフセット砥石等と比べ粉塵が少ないです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)