複合建材・新建材をスライドマルノコで美麗に切断。メタカラー・複合木材などに。
適合切断材木材・アルミ・金属・薄鉄板等兼用刃
騒音を抑え、セラミック配合フッ素樹脂のダブルコーティングで、ヤニ・接着剤の付着を抑制。
用途一般木工用。
外径(Φmm)150
穴径(Φmm)25.4
研削材A/WA
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
外径(Φmm)135
穴径(Φmm)20
厚さ(mm)1.4
刃数46
トラスコ品番835-7576
適合材ステンレス
1丁
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番852-4006
質量(g)85
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
チップ厚さ(mm)1.8
適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
参考品番T0112
トラスコ品番170-2700
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
適合材ステンレス
1箱(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長寿命タイプ
用途一般向け(道路用) アスファルト
内径(Φmm)27
高さ(mm)6
タイプ湿式
適合材アスファルト
1枚
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。
目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
用途鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断
外径(Φmm)106
刃厚(mm)1.6
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番809-4751
質量(g)90
適合材鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等
1枚
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
安全性の高いレーザー溶接ブレード。石材は白・赤・黒・ピンク御影等に対応。鉄筋コンクリート系も安定した切れ味。
用途◎石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート
○ブロック、レンガ、カワラ
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)20
高さ(mm)7
適合材石材、鉄筋コンクリート、高強度コンクリート、ブロック、レンガ、カワラ
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
寿命と切れ味を兼ね備えたプレミアムグレードのシリーズです。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート、鉄筋コンクリート、御影石、鉄平石
RoHS指令(10物質対応)対応
高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20
高さ(mm)8
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。
用途鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
厚さ(mm)3.2
穴径(mm)27
適合材鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
ダイヤ層幅(X)(mm)6.0
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
本体厚みが刃振れをガード。
振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ!
フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減!
レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
用途ステンレス用。
新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数10
材質台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ
適合材硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど
切断能力(mm)鉄鋼-
切断スピードを重視したセグメントタイプです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなどの切断。
仕様乾式
付属品取り付けリング
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
適合材コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、スレートなど
チップ高さ(mm)8
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途重研削に最適溶接後の荒研磨、面取り、ビート取り等に鉄・ステンレス等、一般金属の荒削りに
質量(g)4
外径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
切断 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。