2,815件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄物切断に最適な刃数と刃角
用途薄物アルミ、薄板金工用 外径(Φmm)185 内径(Φmm)20 刃厚(mm)(鋸身)1.3 刃数70 適合機種チップソーカッタ:4130N、(4130)チップソー切断機:LC0700F 適合材薄物アルミ・板金 切断可能肉厚(mm)1.5以下 刃先厚(mm)1.9
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途スレート専用 外径(Φmm)203 内径(Φmm)25 刃厚(mm)(鋸身)1.7 刃数8 適合材スレート 刃先厚(mm)2.5
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

レーザースリットの台金を厚くし(1.4mm)、さらにチップのロウ付け面積を広げることで強度をアップ。
用途リフォーム用 適合機種マルノコ/造作用精密:電気、電子125mm全機種 刃先厚(mm)1.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

赤御影石等の硬質石材の切断に最適。
外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.2 内径(Φmm)22 リング内径(Φmm)20 適合機種ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種カッタ:4101R、4105KB/KC 高さ(mm)7 適合材石材
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガの筋付けに。
外径(Φmm)80 厚さ(mm)1.6 内径(Φmm)20 適合機種カッタ:4123KB、4103KBASP 高さ(mm)3.5 適合材タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途タイル用 外径(Φmm)110 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)20 適合機種カッタ:4101R 適合材タイル
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。
内径(Φmm)20 適合材窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)230 厚さ(mm)2.5 内径(Φmm)25.4 リング内径(Φmm)22 適合機種カッタ:4109S 高さ(mm)7
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.8 内径(Φmm)20 リング内径(Φmm)15 適合機種カッタ:4104BA(4104N) 高さ(mm)7
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
高さ(mm)7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度150/300 万能ダイヤモンドシャープナー セフティー3 動画あり
粒度150/300 幅(mm)40 高さ(mm)255 質量(g)120 奥行(mm)15
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ショックレスフランジが振動を吸収し、手にくる振動を低減します。基板強度を維持しながら、本体の軽量化に成功しました。
用途コンクリート、レンガ、ブロックなどの平面研磨、面取り加工用。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)4.5 穴径(Φmm)10M 仕様乾式 トラスコ品番382-2419 質量(g)300 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 適合材コンクリート、レンガ、ブロックなど チップ幅(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンド土木用ブレード(湿式)
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。 穴径(Φmm)27 仕様湿式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 使用工具湿式コンクリートカッター 適合材アスファルト・コンクリート チップ幅(mm)7 チップ数(超硬)3
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ゼットフラッシャー (アルミ用・板金用)
シャープな刃形で刃数を多くし、切れ味が良く、切断面のバリや変形がなく仕上り良好です。各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)等の切断に最適です。
用途各種アルミ製品・アルミサッシ、金属サイディング、薄鉄板(0.4mmまで)などの切断に。 適合材アルミ・板金 切断能力(mm)鉄鋼0.4
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダイヤモンドカッター
波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。
用途コンクリート切断に。 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)20 仕様乾式 トラスコ品番377-9106 適合本体G10SH5、G10ST等 タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材コンクリート チップ幅(mm)6 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷

チップソージャパン鉄鋼鉄人
耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。M型レーザースリット樹脂埋込み「制振・静音タイプ」です。
用途一般軟鋼材、アングル、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、VLP管、塩ビパイプ、ステンレス。 トラスコ品番392-9451 質量(g)340 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
4,198 税込4,618
当日出荷

1枚
6,298 税込6,928
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度60 砥材AZ トラスコ品番355-8576 質量(kg)1.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度RB2F 使用工具ディスクグラインダー 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど 質量(kg/セット)1.8 研削材AZ 質量(kg/枚)0.023 外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1セット(60枚)
14,980 税込16,478
当日出荷

刃先(超硬)角度を鋭利にし、切断時の切削抵抗を軽減。刃先(超硬)厚1.3mm設計で厚いボードや硬いボードも難なく切断。コストパフォーマンスに優れた商品です。
用途防じん丸鋸用 台厚(mm)0.8
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤニがつきにくいブラックフッ素コーティング。より軽快な切味!バリの少ない美しい切断面! 海外生産でコストを抑えた商品です。
用途造作用 穴径(Φmm)20 仕様両側面研磨刃
1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーメットチップソーの耐磨耗性を最大限に生かし、切断寿命が向上しました。超極薄の仕様により、切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減を実現。鉄工用チップソー切断機にご使用できます。
外径(Φmm)192 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材HA 材質高硬度鋼材 タイプNC-S 内径(Φmm)31.75 品種HA-CUT 適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン 主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
22,980 税込25,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用 適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定感の台金厚20%アップ! 9:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! 高次元制振レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
1枚
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.5 適合切断材(切断)一般木材・集成材・化粧合板・デコラ
1枚
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+4×4スリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
穴径(Φmm)20 適合切断材(切断)構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最速1.3mmの刃厚 6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。 速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
用途一般金属、ステンレスの切断 材質A/AW 粒度46 厚さ(mm)0.8 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])14400 外径(Φmm)106 粒度、硬度46P 補強ネット2枚 最高周速度(m/min)4800 主要切断材料一般金属、ステンレス
1枚ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に! 適合材一般木材、特殊合板
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低騒音・低振動、集成材の切断に最適! レーザースリット+フッ素コーティング+特殊チップ採用!
適合機種丸鋸(マルノコ) 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味抜群!
用途コンクリート・ブロック・モルタルの切断に! 仕様乾式 適合材コンクリート・ブロック・モルタル
1枚
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。 適合材塩ビパイプ 仕様乾式 トラスコ品番335-9484 質量(g)150 付属リング穴径(Φmm)15
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

ダイヤモンドチップ使用。抜群の切れ味持続でコスト軽減。超硬チップの約6倍の硬度を保ち、耐磨耗係数は超硬チップの100倍以上にて硬質材、難削材の切削に最も適しています。
用途硬質窯業系サイディング。押出成形セメント板。耐火野地板。人造大理石。スレート。樹脂系材料等の切断作業に
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイディングマスター オールマイティ Y'sGOD 動画あり
万能サインディング用。 窯業系サインディング材&いろいろな材料が快適に切れる! 最上位グレード!超硬度「窯業系チップ」使用。
穴径(mm)20
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合Mr.パーチェン 専用刃 フッ素付
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
トラスコ品番296-3876 適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機 台厚(mm)1.4 鉄工切断可能厚さ(mm)10 刃型記号CB 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

直進切断性能に優れた刃型設計。チタンコーティングが耐久性アップ。
用途アングル鋼、鉄筋、ハンガーレール、チャンネル鋼、丸棒、ライニング管、電線管、レースエェイ、塩ビパイプ、電線、デッキプレート、しま鋼板等の切断に。 ステンレス(SUS304)の切断 ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール、チャンネル 用途詳細 ステンレス ◎(最適)・・・パイプ、アングル鋼 鋼管 ◎(最適)・・・鋼管、ライニング鋼管 ×(不適切)・・・ダクタイル鋳鉄管 鋼材 ◎(最適)・・・平鋼、鉄筋 形鋼 ◎(最適)・・・アングル鋼、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼 軽量材 ◎(最適)・・・ハンガーレール ○(良好)・・・スパイラルダクト、軽量天井材 鋼板 ◎(最適)・・・しま鋼板、デッキプレート 金属系建材 △(可能)・・・亜鉛鉄板・カラートタン、金属系サイディング 非鉄金属 ○(良好)・・・アルミサッシ、銅管・銅棒、真鍮管・真鍮棒、軽合金材 その他 ◎(最適)・・・塩ビパイプ、電線ケーブル、ALC
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハウスビーエム工匠チップソー
用途用途詳細。木質系建材。◎(良好・・・)木材(タテ挽)、木材(ヨコ挽)、コンパネ板、一般合板。○(良好)・・・デコラ、プリント合板、プラスチック合板、パーティクルボード。△(可能)・・・天然木化粧版、メラミン化粧板、集成材。窯業系建材。◎(最適)・・・石膏ボード。○(良好)・・・ファイバーボード、ケイカル板、木毛セメント板。△(可能)・・・窯業系サイディング、スレート、フレキシブルボード。×(不適切)・・・ALC。その他。×(不適切)・・・アルミサッシ、FRP板、アクリル板、塩ビ板 外径(Φmm)165 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)90 アズワン品番64-9666-63
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷