2,815件中 1,321~1,360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。 刃数100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600 切断能力(mm)アルミパイプΦ125 刃厚(mm)3.1 材質(チップ)超硬合金 外径(mm)405 穴径(mm)25.4
1枚
48,980 税込53,878
3日以内出荷

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
用途アルミ切断に。 刃数100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4700 切断能力(mm)アルミパイプΦ75 刃厚(mm)2 材質(チップ)超硬合金 外径(mm)305 穴径(mm)25.4
1枚
37,980 税込41,778
3日以内出荷

ひずみが少ないのでバリが少ない。チタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命。フッ素コーティングでなめらかな切断。数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!。※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!。高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!。ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等 仕様グリーンフッ素 刃数(p)50 刃厚(mm)1.1
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷

リフォーム・多材種用チップソー。リフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!。細微粒チタン入りチップ使用。殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、。石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、。くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、。アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等 刃数(p)80 刃厚(mm)2.5
1枚
8,298 税込9,128
3日以内出荷

次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!! 刃数(p)7 刃厚(mm)1.5
1枚
9,598 税込10,558
3日以内出荷

リフォーム・多材種用チップソー。リフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!。細微粒チタン入りチップ使用。殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、。石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、。くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、。アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひずみが少ないのでバリが少ない。チタン入り特殊チップにより衝撃に強く長寿命。フッ素コーティングでなめらかな切断。数えきれない切削試験で、他社製品に勝る耐久性を証明!!。※80mm/100mm/125mmはグリーンフッ素です。
用途ガルバリウム鋼板に最適!。高い耐久性で角波・角スパンもらくらく切断!。ガルバリウム鋼板、角波、角スパン、トタン、板金サイディング、ブリキ、薄鉄板5mm以下、アクリル、アルミ建材3mm以下、ポリカーボネート、スパイラルダクト(亜鉛鉄板)、 等
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!。レーザー仕上で超低音・低振動!!。ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!。硬質石膏ボードだけでなく、ケイカル板・木材全般等にもオススメです!!。超微粒チップで美しい切断面!!
用途硬質石膏ボード・木材用 仕様ブラックフッ素 刃厚(mm)1.2
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!! 刃数(p)7 刃厚(mm)1.5
1枚
9,598 税込10,558
3日以内出荷

次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!! 刃数(p)7 刃厚(mm)1.5
1枚
9,598 税込10,558
3日以内出荷

パーチクルボード用チップソー【難切り新建材 等】。4 : 1刃 右・左・右・左・芯刃(5本組刃)。芯刃でまっすぐ切る!!。らくらく切断!!引き曲がりしない!!。消音レーザー入りで静かな切断!。独自の超微粒チップで長寿命!!。芯刃の効果でまっすぐ切断!!
用途パーチクルボード用チップソー【難切り新建材 等】に最適!! 刃数(p)40 刃厚(mm)1.6
1枚
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面フッ素コーティング。粉塵が少なく、軽く切断できます!!。刃厚0.8mmと1.0mmの超極薄刃でも引き曲りしない特殊歯型!!
用途石膏ボード、ケイカル板、ラスボード等 刃厚(mm)1
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォーム・多材種用チップソー。リフォーム・内装・電気工事屋さんに最適!。細微粒チタン入りチップ使用。殊チップの開発でいろいろな材料が切断可能になりました。消音効果で作業能率の向上につながります。
用途木材、合板、化粧板、集成材、パーティクルボード、。石膏ボード、ケイカル板、ALC、スレート、チャンネル鋼、。くぎ、ボルト、鉄筋、ガス管、金属サイディング、。アルミサッシ、アクリル、プラスチック、塩ビ管等 刃厚(mm)1.6
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソー業界初!!刃厚1.4m/mの超極薄刃!!。消音レーザー入りで静かな切断!。ねばりを加えたニューサーメットチップ使用により長寿命!。(他社製品の2倍長切れ)!。薄刃設計に加え、特殊刃型により非常に軽く切断!。高低刃・トリプル刃
用途ステンレス、鉄(Cチャン・鉄板・アングル等)、。スパイラルダクト、アルミ、ガルバ(角波・角スパン)、。ALC、ポリカ、塩ビパイプ、パーチクルボード等
1枚
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!! 刃数(p)10 刃厚(mm)1.5
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!
用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!! 刃数(p)10 刃厚(mm)1.5
1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

軟質系窯業サイディング用チップソー。チタン入り特殊チップで長寿命!。特殊な形状によって切粉をかき出します!
用途軟質不燃新建材などの窯業サイディング用チップソー 刃厚(mm)1.4
1枚
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面フッ素コーティング。粉塵が少なく、軽く切断できます!!。刃厚0.8mmと1.0mmの超極薄刃でも引き曲りしない特殊歯型!!
用途石膏ボード、ケイカル板、ラスボード等 刃厚(mm)0.8
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不等間隔ピッチ刃により、新感覚の軽さを実現!!。レーザー仕上で超低音・低振動!!。ブラックフッ素コーティングですべりが良く軽い切断!!。木材全般だけでなく、硬質石膏ボード等にもオススメです!!。硬いボードも軽々切断!!
用途コードレス・充電マルノコ用。硬質石膏ボード・木材用 仕様ブラックフッ素 刃厚(mm)1.2
1枚
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質磁器タイル、硬質窯業系キッチンパネルに最適。チッピングが少なく美しく仕上がります。刃厚1.0mmで抜群の切れ味。刃高5.0mmでビビリ防止。
用途適応材料:磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRPなど 穴径(Φmm)20(リング:15) 外径(Φmm)105 チップ幅(mm)5 チップ厚さ(mm)1
1枚
5,598 税込6,158
翌々日出荷

抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)25.4(リング:20/22) 外径(Φmm)180 チップ幅(mm)7 チップ厚さ(mm)2.4
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷

抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)20(リング:15) 外径(Φmm)105 チップ幅(mm)7 チップ厚さ(mm)2
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷

抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)22(リング:20) 外径(Φmm)125 チップ幅(mm)7 チップ厚さ(mm)2.2
1枚
5,798 税込6,378
翌々日出荷

切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)22(リング:20) 外径(Φmm)125 チップ幅(mm)6 チップ厚さ(mm)1.8
1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷

抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)22(リング:20) 外径(Φmm)150 チップ幅(mm)7 チップ厚さ(mm)2.2
1枚
8,798 税込9,678
翌々日出荷

切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)20(リング:15) 外径(Φmm)105 チップ幅(mm)6 チップ厚さ(mm)1.7
1枚
2,798 税込3,078
翌々日出荷

目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! ネジ込み式なのでディスクグラインダーへの装着も簡単です。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど 穴径(Φmm)M10ネジ 外径(Φmm)90 チップ幅(mm)10 チップ厚さ(mm)3
1枚
6,898 税込7,588
翌々日出荷

目地入れ加工、コーキング注入のための下溝入れ加工、コンクリート・モルタル・ブロックのヒビ割れ補修など、クラック補修に最適! 複雑なクラックに沿って、ならい切りが可能です。
用途適応材料:コンクリート・ブロック・モルタルなど 穴径(Φmm)20(リング:15) 外径(Φmm)100 チップ幅(mm)10 チップ厚さ(mm)5
1枚
5,898 税込6,488
翌々日出荷

回転すると、特殊ボディーの窓越しに研削面が見える! サーフェイサータイプで研削力・耐久力がアップ。フランジ付きで脱着がラクラク!
用途研削用。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガ・石材 軸径M10 外径(Φmm)105 チップ幅(mm)7 チップ厚さ(mm)5
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。
用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 チップ幅(mm)8 チップ厚さ(mm)4.5
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

平面ならし、面取り、壁面補修等がより美しく削れます。サーフェイサータイプで研削力アップ。
用途研削専用。適応材料:コンクリート・石材 穴径(Φmm)22(リング:15) 外径(Φmm)125 チップ幅(mm)8 チップ厚さ(mm)5
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

塗膜、接着剤を超なめらかに研削! 圧倒的作業スピードを実現!
用途弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付けタイル、接着剤剥離などに。 適応材料:コンクリート・石材など フランジM10 外径(Φmm)100 チップ数9
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)25.4(リング:20/22にも対応) 外径(Φmm)305 チップ幅(mm)6 チップ厚さ(mm)2.8
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

EFFORT(エホート)EFFORT(エホート)
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適! 。切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど 穴径(Φmm)30.5(リング:25.4/20/22にも対応) 外径(Φmm)305 チップ幅(mm)6 チップ厚さ(mm)2.8
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど 刃数36 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷

特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど 刃数46 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷

抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数8 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.8
1枚
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数12 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1.8
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷

抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数12 穴径(Φmm)20
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。
用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど 刃数12 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.8
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷