2,815件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵、集塵丸鋸、高速チップソー切断機に使用可能です。新開発パウダーチタンチップにより、高い耐久性と驚きの切れ味を実現しました。
トラスコ品番350-5776 刃数40 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)180 刃厚(mm)2
1枚
6,298 税込6,928
当日出荷

お手持ちの電動マルノコ、切断機でプラスチック、アクリル材の切断が出来ます。
用途プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材の切断。 トラスコ品番809-5072 材質刃先:超硬チップ 刃数80 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)203 適合材プラスチック系建材、アクリル、塩ビ材
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷

マツモト機械プラチナカット PA60
肉薄の鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレスの切断に最適です。極薄1mmです。切れ味・耐久性抜群です。
用途ステンレス・スチール用 粒度60 厚さ(mm)1 砥材PA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材鋼管、形鋼・鋼板、丸棒およびステンレス 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。スリット加工を施しており、特殊樹脂を入れることで、手にかかる振動が減り、切断時に発生する金属音を抑制します。
用途鉄・ステンレス用 刃数36P 内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])MAX5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.6 切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷

異次元!爽快な切れ味!。切断力・耐久性UPしております。
用途鉄・ステンレス用 刃数36P 内径(Φmm)20 回転数(min-1[r.p.m])MAX5500 外径(Φmm)180 刃厚(mm)1.6 切断可能 材質アングル/パイプ(丸・角)/C型チャンネル(リップ溝形鋼)/寸切ボルトハンガーレール/電線管/ライニング管/塩ビ管/薄鉄板/アルミサッシ
1枚
4,398 税込4,838
4日以内出荷

静音・制振加工です。
用途鉄用 刃数80P 回転数(min-1[r.p.m])MAX1000 外径(Φmm)405 刃厚(mm)2.8 適合材鉄用
1枚
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音・制振加工です。
用途鉄・ステンレス用 内径(Φmm)25.4 適合材鉄・ステンレス用
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄用 内径(Φmm)25.4 適合材鉄用
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの切断に。
仕様●外径:100mm●厚さ:2mm●穴径:15mm●1G●最高周速度:4300/min●最高使用回転数:12900rpm●砥粒/粒度/硬度:WA/#46/R
1個ほか
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ
仕様●用途:ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用●寸法(mm):105×0.8×15●砥材:A●粒度:#46●結合度:P●結合剤:B●最高使用周速度(M/S):80
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味を重視したセグメントタイプ
1枚
5,440 税込5,984
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショートチップ採用により高い放熱効果と抜群の切れ味を実現。切り粉の排出効率の向上。優れたカッター冷却効果。高い基板強度。高強度ダイヤ…耐熱性の高い高強度ダイヤを使用。刃先20チップ:ダイヤモンドチップをショート型にし、数を多くしました。
用途コンクリート、人工石、耐火炉材、タイル、瓦、レンガ、ブロック用 仕様●ダイヤ厚(T):1.8●付属リング:20●最高回転速度(min-1):12200●適合機械:電動ディスクグラインダー 穴径H(Φmm)22 外径(Φ)125
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷

充電丸ノコ最適刃!。デュアルエッジ採用!!。2倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです。充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。」。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ板金・軽天用チップソー 適合切断材金属系サイディング材/波板トタン材/軽天材/ガルバ材/波板ガルバ板/波板ポリカ/スパイラルダクト/塩ビ管/アルミ材/他 穴径(mm)20
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)道路カッターRCM-14D
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用 厚さ(mm)2.7 刃厚(mm)6 最高使用周速度(m/s)70 外径14(インチ) 穴径(mm)27
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1枚
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1枚
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1枚
8,898 税込9,788
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)カットび
両面補強、クロス補強で安全性を高めています。切れ味、耐久性抜群です。
用途ステンレス鋼・一般金属の切断。 粒度60 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 硬度S 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 適合材ステンレス鋼・一般金属
1個
299 税込329
4日以内出荷

BMC230専用のレジノイド砥石(非金属用)です。
用途コンクリート、鋳鉄の切断等に 厚さ(mm)2.5 砥材レジノイド砥石 外径(Φmm)230 適合材コンクリート、鋳鉄 取付穴径(Φmm)22.23
1箱(10枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

BMC230専用のレジノイド砥石(金属用)です。
用途金属の切断に 厚さ(mm)2.5 砥材レヂノイド砥石 外径(Φmm)230 適合材金属 取付穴径(Φmm)22.23
1箱(10枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

BMC230専用のマルチブレード(ダイヤモンド)です。
用途金属・コンクリート・FRPの切断に サイズΦ230×t2.2 取付内径(Φmm)Φ22.23
1枚
38,980 税込42,878
翌々日出荷

BMC230専用の乾式ダイヤモンドブレードです。
用途コンクリート切断に サイズΦ230×t2.2 取付内径(Φmm)Φ22.23
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷

用途木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数52P ブラック タイプ静音タイプ 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 刃厚(mm)1.5 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

用途木工用チップソー 材質【本体】65Mn+YG6 刃数52P ブラック タイプフッ素コート 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)190 刃厚(mm)1.6 適合材木工用 最高回転速度(min-1)6,000
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

125×1.2 切断機用カッター(チップソー) アイウッド 動画あり
モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計。鋭角研磨で軽快な切れ味。ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
内径(Φmm)20 外径(Φmm)125 刃数(p)40 刃厚(mm)1.2 適合材一般木材・集成材・化粧合板等 関連資料(1.52MB)
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!。軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)20 外径(Φmm)150 刃数(p)56 刃厚(mm)1.2 適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

吸いつくように滑らかに削る!固いコンクリートもスイスイ研削!円形の特殊チップで滑らかに削れる!
仕様●ディスクグラインダー用 乾式 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】石材(御影石)○ コンクリート◎ ブロック◎ モルタル◎ レンガ◎ タイル△ カワラ△ スレート△ 大理石△ アスファルト△ アズワン品番67-9204-77
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

極薄刃0.8mmで鋭くガルバ材をカットします。金属系サイディング・軽天材・波板トタンもカット可能です。
トラスコ品番257-8104 刃数38枚 刃厚(mm)0.8 外径(mm)125 穴径(mm)20
1枚
3,500 税込3,850
当日出荷

はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.8 フランジ外径(Φmm)35 外径(mm)105 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 穴径【フランジ】M10 チップ高さ(mm)7
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。
用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。 チップ厚さ(mm)1.9 フランジ外径(Φmm)35 外径(mm)125 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 穴径【フランジ】M16 チップ高さ(mm)7
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)205 穴径(mm)25.4 付属リング(mm)20・22 チップ高さ(mm)7
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。 チップ厚さ(mm)2.2 外径(mm)105 穴径(mm)20 付属リング(mm)15 チップ高さ(mm)7
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷