商品豆知識
特殊製法による極薄切断砥石です。切味が優れており、精密切断に使用します。
材質砥材、樹脂系結合材
最高使用周速度(m/min)3420
一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。
用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用
適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他
刃形AN15
静音・制振加工です。
用途鉄用
刃数80P
回転数(min-1[r.p.m])MAX1000
外径(Φmm)405
刃厚(mm)2.8
適合材鉄用
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。