狂研マルチはがし積層ディスクSK11翌々日出荷
高寿命で高密度、高研削です。シートを重ね圧縮した積層タイプで、密度が高く、厚い塗装もきれいに剥がせ長寿命です。基盤が小さく側面も使用でき、作業性があがります。使うほど「しなり」が生まれ隙間や曲面作業が楽にできます。
用途頑固なサビ、塗装はがし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度80番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 はがしディスク#150SK11翌々日出荷
安くてカップブラシの約4倍のスピードで剥がせ、安全に作業出来ます。ナイロンが柔らかく、凹凸面にも使用可能です。下地をほとんど傷つけず塗装のみを落とします。飛散の可能性が低いため、安全です。
用途サビ、塗装はがし、木工研磨作業。材質ナイロン繊維粒度150番相当サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク3M当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
スコッチブライト プレシジョンHD SCディスク3M当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のファイバーディスクバックアップバッド(FIBER D/PAD 92T)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:ファイバーディスク バックアップパッド テーパー(FIBER D/PAD 92T)砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100穴径(mm)16関連資料(1.97MB)
オービタルサンダー用空研ぎペーパーEARTH MAN翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まり防止コーティングで研磨力が長持ち 手研磨でも使える
用途木材・金属の研磨に さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230
ディスクペーパー”テクノディスクZAC翌々日出荷
空冷・放熱効果の大幅向上を目的に、ディスク表面にたくさんの隙間を作りました。粘い材質のワークや研削くずの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることが可能になりました。LS-25は、幅広の研磨布を採用することで、作業時の衝撃吸収力と耐久性を高めた製品です。
用途バリ取り。溶接のビート取り。メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研削研磨。トラスコ品番806-3976材質ジルコニア砥材粒度80(#)厚さ(mm)13.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100羽根枚数90羽根の長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
マジカルサンダー用ペーパー 中目丸型 5枚入BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度120寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)34タイプ中目入数5枚
マジカルサンダー用ペーパー 細目5枚入BIGMAN(ビッグマン)当日出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度240寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
マジカルサンダー用ペーパー 荒目5枚入BIGMAN(ビッグマン)当日出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度80寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ荒目入数5枚
マジカルサンダー用ペーパー 細目丸型 5枚入BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度240寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)34タイプ細目入数5枚
マジカルサンダー用ペーパー 荒目丸型 5枚入BIGMAN(ビッグマン)当日出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。粒度80寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)26タイプ荒目入数5枚
マジカルサンダー用ペーパー 混合5枚入BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。セット内容#80/2枚・#120/2枚・#240/1枚寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ混合
マジカルサンダー用ペーパー 混合丸型 5枚入BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。別売本体のマジカルサンダー丸型に付けてご使用ください。セット内容#80/1枚・#120/2枚・#240/2枚寸法(mm)100×5×100質量(g)(5枚)34タイプ混合
マジカルサンダー用ペーパー 中目5枚入BIGMAN(ビッグマン)当日出荷
マジカルサンダー専用の替サンドペーパーです。マジック式テープですので本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落とし・ペンキ落とし・木工仕上げ・塗装前の下処理に。マジカルサンダー専用の替サンドペーパーなので、平面型本体に取り付けて使用できます。粒度120寸法(mm)155×55質量(g)(5枚)34タイプ中目入数5枚
マジカルサンダー用ナイロン 細目1枚入BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度320寸法(mm)155×55×9質量(g)14タイプ細目入数1枚
マジカルサンダー用ナイロン仕上目丸型 1枚入BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度600寸法(mm)100×5×100質量(g)14タイプ仕上目入数1枚
マジカルサンダー用ナイロン 仕上目 1枚入BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度600寸法(mm)155×55×9質量(g)14タイプ仕上目入数1枚
マジカルサンダー用ナイロン 細目丸型 1枚入BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
マジカルサンダー専用の替ナイロンサンダーです。本体にしっかり押し付けてお使いください。
用途サビ落としやペンキ落とし、木工仕上仕上塗装の前に使用できます。粒度320寸法(mm)100×5×100質量(g)14タイプ細目入数1枚
サンディングRマジック 耐水SK11当日出荷から翌々日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。幅(mm)75タイプ空研ぎ・水研ぎ兼用長さ(m)1目の粗さ仕上目
オービタルサンダー用空研ぎペーパーEARTH MAN翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まり防止/コーティングで研磨力が長持ち
用途木材・金属の研磨に/さび・塗装落としに寸法(mm)93×185適合材木材・金属
オービタルサンダー用研磨メッシュシート3枚入EARTH MAN翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ/クランプ式にも取付け可能/手研磨でも使える/快適!目詰まりしない網目状シート
用途木材・金属の研磨に、さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230適合材木材・金属
マジックペーパーRELIEF3日以内出荷
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨などに!
金属製品の塗装サビ落としに!仕様裏面起毛布付きセット内容#80・#120・#240各2枚 6枚組径(mm)125
カラーサンドボール赤KOVAX(コバックス)当日出荷
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。
スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。
粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。
耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。
袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨
あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨
彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨
メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り
トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
カラーサンドボール青KOVAX(コバックス)当日出荷
カラーサンドボールを取り出し、そのままの状態で使用できます。
スリットされたペーパーの一本一本が「こより」状のため、手になじみやすく、どのような曲面も容易に研磨できます。
粒度により4種類(青、赤、緑、橙)に色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。
耐水・耐油性にすぐれ、幅広い用途に使用できます。
袋から取り出すだけで、そのまま手軽に使用できます。
用途自動車ドアの引き手の溝、ル-フドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨
あらゆる木工の凹凸面、曲面の木地および塗装研磨
彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨
メッキ前の処理研磨、錆・バリ取り
トタン屋根、フェンスなどの旧塗料はがし、錆取り、焦げつき、汚れ落とし、タイルの目地汚れ落しなど適合材金属、木工RoHS指令(10物質対応)対応
鷲印ジスクKOVAX(コバックス)3日以内出荷
強靭で柔軟性に富んだ基材、精選された研磨材、最高の接着在を使用しています。
作業中、基材に破損を生じたり脱砂したりすることがありません。
高速回転に対応できるため、エアーサンダーの使用にも十分に耐えます。
用途一般鋼類の研磨、錆落し、塗装はがし、その他研削研磨適合材一般鋼
ランダムサンダー用ペーパーSK11(2件のレビュー)当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。木材、金属の研磨仕上、金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。粒度60・120・240適合材木材・金属適合機種ランダムサンダーセット内容60×2枚・120×2枚・240×2枚直径(Φmm)125
ランダムサンダー用ペーパーSK11(11件のレビュー)当日出荷
木材・金属の研磨仕上に。金属のさび落とし、塗装はがしに最適です。集塵用穴付の為、研削効率がアップします。
用途ランダムサンダー125用ペーパー。適合材木材・金属適合機種ランダムサンダー直径(Φmm)125
フィニシングジスクペーパーSK11翌々日出荷
金属・木材等の表面仕上げに最適です。目詰まりしにくく、木・鉄などの表面仕上げに最適です。空研ぎでも水研ぎでも可能です。ラバーパッド・フレキシブルパッド用です。
用途鉄や木材などの研磨、塗装はがし、サビ落とし。適合材鉄、木材など直径(Φmm)125仕様ラバーパッド・フレキシブルパット用セット内容中目(120)×2・仕上目(150)×2・超仕上目(320)×2対応機種電気ドリル
マジックペーパーSK11翌々日出荷
ペーパーとパットのマジックの間にわずかに空間ができ、研磨熱が放出され、長持ちします。マジックテープ式で脱着簡単繰り返し使用可能です。
用途木工製品の木地研磨・塗装研磨、金属製品の塗装研磨・サビ落とし等。直径(Φmm)125仕様マジックパット用セット内容80×2枚・120×2枚・240×2枚対応機種電気ドリル
サンディングRマジック 耐水SK11(2件のレビュー)当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。マジックテープ対応のハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。両面サンディングスポンジにご利用いただけます。カットする場合は、裏面側からカッターナイフでカットしてください。
用途金工塗装前研磨・木工塗装前研磨・サビ、汚れ落とし。粒度1500適合材金属、木工幅(mm)75長さ(m)1仕様空研ぎ・水研ぎ兼用.目の粗さ仕上目
サンディングロール空研木工用SK11当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途木工素地の荒削り、木製フェンス・テラスの塗装はがし、サビ落とし。粒度40適合材木工幅(mm)100長さ(m)3仕様空研ぎ用目の粗さ超荒目
サンディングロール耐水塗面用SK11(1件のレビュー)当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。
用途塗装面の研磨、汚れ落とし、塗装前の足つけ。幅(mm)75長さ(m)5目の粗さ仕上目
サンディングロール布 金属用SK11(1件のレビュー)当日出荷
必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。
用途金属の荒研磨、塗装はがし、サビ落とし。粒度40適合材金属幅(mm)75長さ(m)3仕様空研ぎ・水研ぎ兼用目の粗さ超荒目
#800Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 紫ウシオ(UHT)翌々日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1408粒度800色紫質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
#600Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 桃ウシオ(UHT)翌々日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1407粒度600色ピンク質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
#320Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 緑ウシオ(UHT)翌々日出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1405粒度320色グリーン質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
#1500Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 青ウシオ(UHT)3日以内出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1410粒度1500色ブルー質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
#120Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 黒ウシオ(UHT)3日以内出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1412粒度120色黒質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
#1000Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 茶ウシオ(UHT)3日以内出荷
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに外径(Φmm)20内径(Φmm)10材質ナイロン繊維付属品Φ20ラバーパット1個トラスコ品番807-1409粒度1000色茶質量(g)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000