ディスクペーパー・サンダー用ペーパー (29) ディスクパッド (3) クッションパット (10) カテゴリ: マジックディスク・サンディングペーパーすべて解除
バフ ハゼット 59日以内出荷
125Φサンダーバフ サンフレックス (2件のレビュー) 当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途 サビ取り、木目だし等 外径(mm) 125 厚さ(mm) 10 粒度 #600相当 材質 不織布 直径(Φmm) 125 許容回転数(min-1 [r.p.m]) 4500
フェルトバフ 純毛 RELIEF 当日出荷
汚れ取り・拭き取りに!<br />研磨剤をつけて磨くことで、金属の鏡面研磨加工も可能です。<br />電動サンダーに取り付けての研磨や、手研磨としても使用できます。<br />お得な2枚入!
用途 金属、木材、樹脂、石材などの汚れ落としやツヤ出しに。 基材 純毛 タイプ 乾式用 サイズ(mm) 240×93 種別 クランプ式 寸法(mm) 240×93 適合材 金属、木材、樹脂、石材など
ポリッシャー用羊毛バフ ヤナセ(柳瀬) 当日出荷
用途 車の塗装面のツヤ出しに<br />塗膜の磨きに 寸法(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポリッシャー用コールテンバフ ヤナセ(柳瀬) 当日出荷
用途 ワックスの拭き取りに<br />ガラス磨きに<br />タイル磨きに 寸法(Φmm) 125 RoHS指令(10物質対応) 対応
バフレパッド(ディスク) KOVAX(コバックス) (4件のレビュー) 当日出荷
バフレックス ブラック ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mmサイズ)用で使用する際の専用パッドです。
寸法(Φmm) 150 外径(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
マジックタッチサンダーバフ サンフレックス 当日出荷 から 4日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途 サビ取り、木目だし等 外径(mm) 100 材質 不織布 直径(Φmm) 100 許容回転数(min-1 [r.p.m]) 4500
RS用純毛バフパッド BIGMAN(ビッグマン) 3日以内出荷
車・床・家具などのツヤ出しに
用途 ランダムサンダーのラバーパットの中心に合わせ、全体を強く押し付けてください。 仕様 起毛布付き 適合機種 125mmランダムサンダー用 材質 純毛 寸法(mm) 125×125×7 質量(g) 8.1
125Φマジックタッチサンダーバフ サンフレックス (2件のレビュー) 当日出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途 サビ取り、木目だし等 外径(mm) 125 厚さ(mm) 10 粒度 #320相当 材質 不織布 直径(Φmm) 125 許容回転数(min-1 [r.p.m]) 4500
マジックタッチ羽毛バフ サンフレックス 5日以内出荷
用途 ツヤ出し等に使用します。 外径(mm) 100 許容回転数(min-1 [r.p.m]) 4500 材質 羊毛 直径(Φmm) 100
バフレLパット(ディスク) KOVAX(コバックス) (1件のレビュー) 当日出荷
バフレックス グリーン ディスクをダブルアクションサンダー(Φ150mm仕様)で使用する際の専用パッドです。塗膜の肌調整研磨に適した柔軟さとなっています。
寸法(Φmm) 150 材質 スポンジ 外径(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS用毛バフパッド BIGMAN(ビッグマン) 4日以内出荷
起毛布付き
用途 車、床、家具などのツヤ出しに 仕様 起毛布付き 適合機種 125mmランダムサンダー用 材質 毛 寸法(mm) 125×125×10 質量(g) 13.7
オービタルサンダー用サンディングバフ アクリル サンフレックス 5日以内出荷
広い面を研削、研磨するのに使用するオービタルサンダー用アタッチメントです。
用途 金属研磨や仕上げにに使用されます。 適合材 金属、木材 材質 アクリル 寸法(mm) 228×93 縦(mm) 228 横(mm) 93
バフレックスグリーン(ディスク) KOVAX(コバックス) (1件のレビュー) 当日出荷
薄くやわらかい素材で補修塗膜の凹凸によくなじみ、塗り肌を少し落とす肌調整から多く落とす肌調整までを可能にします。<br />P2000~P2500相当の均一な研磨に仕上げます。
寸法(Φmm) 150 外径(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
バフレックスブラック KOVAX(コバックス) (8件のレビュー) 当日出荷
塗り肌を残した研磨が可能です
耐水ペーパーP1200~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P3000以上の均一な細かい目に仕上げ、深いキズを入れません。
研磨目は、極細目コンパウンドもしくは超微粒子コンパウンドを軽くかけるだけで簡単に消せます。
用途 旧塗膜(ピラーなどのボカシ際)などの足付け
ウレタンバンパーのゴミ取り後の目消し 寸法(mm) 114×70 粒度 3000番相当 仕様 目消し・仕上げ研磨 適合 バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341) 種別 ブラック 形状 シートタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
バフレックスグリーン KOVAX(コバックス) (6件のレビュー) 当日出荷
新車塗膜肌に合わした肌調整ができます。
耐水ペーパーP1000~P2000のペーパー目、及びスクラッチが消せ、P2000相当の均一な研磨目に仕上げ、深いキズを入れません。
研磨目は、バフレックス ブラックおよび極細目コンパウンドで簡単に消すことができます。
ボンネット等の上面だけでなく、側面部の肌調整にも最適です。
用途 旧塗膜の足付け(ボカシ部の足付け)
※ピラー部のボカシ際の足付け(旧塗膜と補修塗膜の境目)はバフレックス ブラックをご使用ください。 寸法(mm) 114×70 粒度 2000番相当 仕様 塗装面肌調整 適合 バフレパットNS(9340)バフレパットNH(9341) 種別 グリーン 形状 シートタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
ポリッシャー4点セット ヤナセ(柳瀬) (1件のレビュー) 当日出荷
マジック式でパットに着脱するので、スポンジ交換が簡単です。<br />コールテンバフ、羊毛バフもセットされ、ツヤ出しにも適します。
セット内容 マジックパット(PLP)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB) サイズ(Φmm) マジックパット(PLP):100、スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125 RoHS指令(10物質対応) 対応
ペーパー マジック式 (5件のレビュー) 取扱停止中
M1218、M2214、M1216用のマジック式ペーパーです。
用途 M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。 寸法(Φmm) 50 適合本体 M1218、M2214、M1216
73×5ネオクッションパッド コンパクトツール 当日出荷
Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。
トラスコ品番 206-3149 適合機種 942GS、723、450P-L 厚さ(mm) 5 寸法(mm) 73 材質/仕上 ウレタン、ナイロン 質量(g) 62 アズワン品番 64-8349-57
バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 3M(スリーエム) 翌々日出荷
フィニッシングサンダー9403、バフィングサンダー7125/8125の交換用バックアップパッドです。
仕様 バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm トラスコ品番 836-3336 質量(g) 15 2018年トラスコ掲載ページ 5 0540
狂研 磨きディスク SK11 翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。<br />柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。<br />麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。<br />研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途 金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。 材質 羊毛(フェルト) サイズ 100mm×15mm穴 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 12000
ランダムサンダー用フェルト SK11 (1件のレビュー) 当日出荷
最終ツヤ出し加工に便利な、ランダムサンダー用フェルトバフです。<br />各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。<br />金属製品を傷つけずにまろやかに研磨します。
用途 金属製品のみがき、汚れ落とし。 適合機種 ランダムサンダー タイプ ランダムサンダー115・125mm用フェルトバフ 適合材 金属
スーパーアブレッションサスペンション PRESI 15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク<br />試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!<br />多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。<br />多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。<br />表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。<br />特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。<br />裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
MED R PRESI 15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク<br />試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!<br />多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。<br />多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。<br />表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。<br />特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。<br />裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
インパクト用マジックパットセット ヤナセ(柳瀬) (4件のレビュー) 当日出荷
研磨・ツヤ出し・拭き取り作業等に必要な商品がセットになったお買い得品。
用途 研磨・ツヤ出し・汚れ落とし・拭き取り作業等に最適。 セット内容 マジックパット(PLPN)、スポンジ(PLS)、コールテンバフ(PLCB)、羊毛バフ(PLTB) サイズ(Φmm) マジックパット(PLP)・スポンジ(PLS)・コールテンバフ(PLCB)・羊毛バフ(PLTB):125 RoHS指令(10物質対応) 対応
MED R 多結晶ダイヤモンドサスペンション PRESI 15日以内出荷
MED R ポリッシングディスク<br />試料研磨をもっと速く、もっと効率的に!<br />多結晶ダイヤモンドサスペンション、スーパーアブレッシブサスペンションを MED R の上に供給して使用します。<br />多結晶の研磨工程数を短縮することで、耐水研磨紙、研磨バフの消費を削減します。<br />表面が樹脂ですので、研磨バフのような布地に比べて耐久性に優れています。<br />特殊な形状の溝加工が研磨剤を盤上に保持して、高い研削力を持続します。<br />裏面は、金属プレートになっていますので、リフレックスMAGをご使用ください。
電動/手動兼用 マジックラバーパット RELIEF 3日以内出荷
面ファスナー(ワンタッチ)式で、ペーパー・フェルト・スポンジ・ボンネット・サンダーバフの脱着が簡単にでき、全面で研磨するため、早く、きれい美しくに仕上がります。
セット内容 マジックパット(アーバー付)、マジックペーパー3枚(#80・#120・#240)、手動用ハンドル パット径(Φmm) 125
狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11 翌々日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。<br />フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。<br />バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。<br />研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途 金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。 材質 羊毛(フェルト) サイズ 100mm×15mm穴 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 13000
ラブラップ オレンジ KOVAX(コバックス) 4日以内出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途 超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材 金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応) 対応
ラブラップ イエローグリーン KOVAX(コバックス) 当日出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途 超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材 金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応) 対応
ラブラップ グリーン KOVAX(コバックス) 4日以内出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途 超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材 金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応) 対応
ラブラップ イエロー KOVAX(コバックス) 5日以内出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途 超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材 金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応) 対応
ラブラップ ブルー KOVAX(コバックス) 5日以内出荷
従来の研磨紙とは製法が異なる新しい研磨材を使用しているため、深いキズが入らずコンパウンドでのバフ仕上げが速く、すばらしい鏡面肌が得られます。
粒度によつて色分けされているため、用途に応じて簡単に使い分けできます。より良い仕上げには水研ぎをおすすめします。
用途 超高級塗装仕上げ (上塗り工程での中研ぎ・磨き工程でのゴミ取り・肌調整・砥石、耐水ぺーパーでゴミを取り除いた後の目消し、ボカシ部の足付け)
精密部品、プラスチック製品、.精密金型の仕上げ 適合材 金属、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応) 対応
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック 5日以内出荷 から 6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
MirrorXponge(ミラースポンジ)ポリッシングサンダー用 面ファスナー付き クール・テック 6日以内出荷
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
バフレックスブラック(ディスク) KOVAX(コバックス) (2件のレビュー) 当日出荷
薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能です<br />P3000相当の均一な研磨目に仕上げます
寸法(Φmm) 150 外径(mm) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応