<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ80×3
関連資料(3.64MB)
オフセット砥石に変わる新しい研磨ディスクです。難削材の研磨に優れ、コストパフォーマンスに優れています。ジルコニアに比べ約2倍速く削ります。特殊コーティングしたペーパーで研削力も高く(BTOPに比べ1.4倍)、耐久力約2倍長持ちします。目詰まりがなく焼けにくいため、だれでも抜群の仕上りです。
用途鉄、難削材の研磨、黒皮はがし、溶接ビート、サビ取り作業。
材質セラミック砥粒
粒度40番
サイズ100mm×15mm穴
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
砥粒S(セラミック)
1枚
¥649
税込¥714
翌々日出荷
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質アランダム砥粒A
砥材アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)102
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。アランダム砥粒で金属研磨に最適です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質アランダム砥粒A
砥材アランダム
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500
適合材一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)125
<ミラースポンジの特徴>
バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き!
MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・
クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。
従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。
特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。
1.水だで磨ける
鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。
磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。
2.工数の削減で生産性向上
高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。
3.さびや汚れも除去
一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)Φ125×3
関連資料(3.64MB)
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。