さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 3M(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 180(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 木工(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50
  • 100(5)
  • 102(1)
  • 125(15)
  • 127(10)
  • 152(2)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ロロック プレシジョンSCディスク 3Mロロック プレシジョンSCディスク3M
2,498税込2,748
1箱(10枚)
翌日出荷から翌々日出荷
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています<br />素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。<br />塗膜、接着時の密着力が向上します。<br />不織布のため目づまりしません。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50
ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10枚)
当日出荷
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト ロロック プレシジョンSCディスク3M(スリーエム)
2,598税込2,858
1箱(10枚)
当日出荷
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています。素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。塗膜、接着時の密着力が向上します。 不織布のため目づまりしません。取り付けは面ファスナータイプです。適用ホルダー(D/H 914E・D/H 914Aは面ファスナー+センターロック機構です。
用途スポット溶接痕の目消し、溶接ビード除去後研磨目調整、仕上げ研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)50関連資料カタログ(3.21MB)
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク 3M(スリーエム)キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク3M(スリーエム)(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(25枚)
当日出荷
3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。
外径(mm)50
マジックディスク Φ50 モノタロウマジックディスク Φ50モノタロウ(6件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm) NSK(ナカニシ)ウインドミルインサイドサンダー (中心穴径1.6mm・3mm)NSK(ナカニシ)
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷
風車状に切り抜いた研磨布を 回転させながらワーク内径に挿入して仕上げ加工ができます。 <br />ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。
用途内面や端面、穴外周面のバリ取りに。穴径(Φmm)3

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら