絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(5)
- ステンレス(15)
- ワイヤー(2)
- 鋼線(12)
外径(Φmm)
- 65(9)
- 70(6)
- 75(8)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(7)
- 140(2)
- 165(2)
- 180(1)
- 205(1)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- セラミックス(1)
- 鉄(7)
- 銅・真鍮(2)
ねじの呼び
- M10(18)
- M16(7)
- その他(1)
線径(Φmm)
- 0.35
- 0.03(5)
- 0.1(4)
- 0.15(23)
- 0.2(5)
- 0.22(3)
- 0.25(45)
- 0.27(26)
- 0.3(86)
- 0.38(6)
- 0.45(5)
- 0.5(62)
- 0.55(8)
- 0.7(3)
- 0.75(4)
- 0.9(5)
- 1(4)
- 1.0(4)
- 1.2(8)
- 1.25(4)
- 線径(Φmm)をもっと見る
毛丈(mm)
- 20(1)
- 22(3)
- 30(1)
- 35(3)
- 38(2)
20・22・30・35・38
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- LESSMANN(2)
- PFERD 馬印(2)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- TRUSCO(2)
- オズボーン(2)
- クロダブラシ(1)
- バーテック(7)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- リニア・ビズ(2)
- 東安(4)
- 錦(6)
- 高芝ギムネ製作所(1)
BOSCH(ボッシュ)・LESSMANN・PFERD 馬印・SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・オズボーン・クロダブラシ・バーテック・ヤナセ(柳瀬)・リニア・ビズ・東安・錦・高芝ギムネ製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

鋼線メッキ線カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用しますその他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼適合材一般鋼
カップブラシ
オズボーン(21件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
バイソンひねりワイヤーカップブラシ
クロダブラシ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。質量(g)265最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)外径(mm)65
鋼線メッキ線ベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
スーパーカップ SN型
錦¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429材質線材/ステンレス線(SUS304)全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材ステンレス
鋼線ヒネリカップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷カップ型の形状をしているため、比較的広面の作業に適しています。用途平面研磨、塗装の薄利、溶接作業、下地研磨、バリ取りなどに最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質鋼
ワイラー 高速回転強力ブラシ
バーテック(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離最高回転数(min-1[r.p.m])14000外径(Φmm)70
スーパーベベル BN型
錦¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ヒネリカップブラシ
東安¥739税込¥8131個3日以内出荷電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75
ヒネリカップブラシ ステンレス
東安¥979税込¥1,0771個3日以内出荷電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)全高(mm)45最大回転数(min-1[r.p.m])12500サイズ(mm)ネジ径M10×1.5外径(mm)75線径(mm)0.35
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(Φmm)75
超軽量カップブラシ
高芝ギムネ製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌日出荷1:メーカー従来品と比べ、30%軽い!。2:サビ落とし・ペンキはがし・バリ取りに最適!。3:切削、研削加工後の微妙なバリ取りに最適!ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.35外径(mm)75
BeeRexエアー用ノット型カップブラシSUS0.35
バーテック¥6,798~税込¥7,478~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS)質量(g)230穴径(Φmm)16線径(Φmm)0.35外径(Φmm)70
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134材質(線材)鋼線質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75毛材鋼線
ワイラーパワーブラシ
バーテック(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷HTカーボンスチール(高張力熱処理銅線)仕様 長寿命 完全なバランス用途造船・橋梁等のタンクおよびドラムのクリーニング 熔接前後のクリーニング 車両のクリーニング 各種金属のサビ除去 塗料剥離 射出成型機スクリューシャフトのクリーニング 熱交換チューブ板のバリ取り 付着物の除去 各プラントのパイプラインクリーニング エンジンブロック・配管フランジ部のガスケットの剥離トラスコ品番124-9541材質ワイヤー(SW)ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])14000線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70ねじ径(M×P)10×1.5適合材各種金属
鋼線メッキ線カップブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から23日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ベベルブラシ
オズボーン¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から翌々日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
ヒネリカップブラシ
リニア・ビズ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)65毛丈(mm)22適合材金属
ヒネリカップブラシ
東安¥3,198税込¥3,5181袋(2本)3日以内出荷電動工具100mm用 カップブラシ「SUS304 ステンレス」用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ステンレス鋼線 (SUS304)色緑ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
ヒネリカップブラシ
東安¥3,198税込¥3,5181袋(3本)3日以内出荷電動工具100mm用 カップブラシ「強靭なヒネリタイプ」用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、。ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ハイカーボンスチール色青ねじ径M10×1.5mm全高(mm)43外径(Φmm)65最大回転数(min-1[r.p.m])12500適合材鉄鋼、非鉄金属線径(mm)0.35
ノットカップブラシ
LESSMANN¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。特に高い研削性を求められる現場に最適です。用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。ねじ径M10(P1.5)2018年トラスコ掲載ページ5 1362
TBGカップブラシ、結び、ステンレスワイヤー、65d1x22l2
PFERD 馬印¥25,980税込¥28,5781箱(5個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):5000~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2
PFERD 馬印¥12,980税込¥14,2781箱(5個)4日以内出荷仕様推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18長さ(mm)トリム:22線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)M10×1.5ブラシ径(Φmm)65最高使用速度(m/s)12500(rpm)
スーパーベベル BH型
錦¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ベベルブラシ85X10 SUS0.3
バーテック¥27,980税込¥30,7781セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番805-1276質量(g)200ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10外径(mm)85線径(mm)0.35
BeeRex電動ノット型カップブラシSW0.35
バーテック¥3,898~税込¥4,288~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質鋼線質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
BeeRex電動ノット型カップブラシSUS0.35
バーテック¥6,798~税込¥7,478~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS)質量(g)250ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10外径(Φmm)70
ヒネリカップブラシ
リニア・ビズ¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)